絞り込み
ブランド
  • EATON(イートン)
  • パトライト(PATLITE)(221)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(196)
  • IDEC(和泉電気)(144)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • 日恵製作所(74)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • RS PRO(57)
  • WERMA(37)
  • Signal Construct(37)
  • 日機(30)
  • エスコ(21)
  • Molveno(17)
  • MARL(12)
  • 坂詰製作所(11)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • OXLEY(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。デフォウトの銘。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9484アズワン品番65-7806-96
  • 表示灯 ブザー付 EATON(イートン)

    表示灯 ブザー付

    EATON(イートン)
    339,800税込373,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716アズワン品番65-7316-04
  • ボタンプレート 1袋 10個入 EATON(イートン)

    ボタンプレート 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    7,698税込8,468
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタンプレートは、黒色のプッシュボタンアクチュエータに使用します。プレートにクランプ Symbol が付いています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:ボタンプレート●シリーズ:M22●コード番号:229-9444アズワン品番65-7806-18
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。丸型設計です。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9456アズワン品番65-7806-40
  • 表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 白 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、白色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9424アズワン品番65-7245-89
  • 表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V 赤 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    47,980税込52,778
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、赤色で提供されています。フィラメント電球、ネオン電球、最大 2.4 W の LED、BA 9s ランプソケットで使用されます。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22●コード番号:229-9425アズワン品番65-7245-63
  • 信号灯 XB15シリーズ EATON(イートン)

    信号灯 XB15シリーズ

    EATON(イートン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製品になっています。モデル XB15 は、監視ダイオードとアラーム用途向けの 4 線式リード接続を備えています。パイプ取り付け又は直接取り付けエンクロージャ 耐腐食性 GRP 4 線式監視ダイオード オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションのリレーまたは電話の発信 オプションのキャスト又はワイヤレンズガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ LED タイプを用意 突入電流特性が向上 一定の極端な温度でのスタートアップ ゾーン1、2、21、22
    仕様●電源電圧:24 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:XB15●コード番号:229-9726アズワン品番65-7316-47
  • 取り付けプレート 1袋 5個入 EATON(イートン)

    取り付けプレート 1袋 5個入

    EATON(イートン)
    31,980税込35,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Eaton 埋込型プレートはアルミ製です。黄色も用意しています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ フラット構造タイプ
    仕様●種類:埋込取り付けプレート●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22●コード番号:229-9406アズワン品番65-7806-17
  • LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入 EATON(イートン)

    LED電球 緑 定格電圧:30V 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    55,980税込61,578
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton のウェッジベース接続 LED スペアは、RMQ16 インジケータライト及び照光式押ボタンに使用します。緑色で提供されています。動作温度範囲: -25 → 60 ℃
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●チップタイプ:シングルチップ●コード番号:229-9395アズワン品番65-7246-32
  • LED信号灯 LD15シリーズ EATON(イートン)

    LED信号灯 LD15シリーズ

    EATON(イートン)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になっています。LD15 は、メンテナンスの手間がかからない革新的な LED アレイを採用し、寿命は最大 54、000 時間です。低消費電流設計により、ライト出力を損なうことなく省エネソリューションを実現しています。ユニットはお客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付属しています。認定温度: -55 → +70 ℃ 耐腐食性 GRP オプションのステンレススチール製バックストラップ 各種レンズ色を取り揃えています オプションの鋳造アルミ製又はステンレススチール製ワイヤガード 最大 3 x M20 又は 3 x M25 エントリ 5 種類のユーザー選択可能な機能: -60 fpm → 80 fpm → 120 fpm - ダブルフラッシュ - 定常 リモート及びローカル機能選択
    仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:黄●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15●コード番号:229-9720アズワン品番65-7316-34
  • 銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入 EATON(イートン)

    銘板及び凡例ホルダーキット 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    5,998税込6,598
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Eaton ボタン凡例ホルダは、黒色で提供されています。スーテンシオンの銘文。動作温度範囲: -25 → 70 ℃ IP66保護クラス
    仕様●種類:凡例ホルダー●併用可能製品:押ボタン●シリーズ:M22S●コード番号:229-9485アズワン品番65-7806-41
  • 表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 250V オレンジ 実装ホールサイズ:22.5mm 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    15,980税込17,578
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    Eaton インジケータライトは、Orange で提供されており、フラットなデザインになっています。動作温度範囲: -25 → 70 ℃
    仕様●定格電圧:250V●ライト出力色:オレンジ●実装ホールサイズ:22.5mm●シリーズ:M22アズワン品番65-7245-56
  • 信号灯 XB15シリーズ EATON(イートン)

    信号灯 XB15シリーズ

    EATON(イートン)
    179,800税込197,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計エンクロージャはオフショア又はオフショアで、軽量で耐腐食性と組み合わせた要件が求められる場合に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが採用されているため、完全に腐食しない製
  • 信号灯 SM87HXBAシリーズ EATON(イートン)

    信号灯 SM87HXBAシリーズ

    EATON(イートン)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC 信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LED タイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温
    仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:黄●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBAアズワン品番65-7316-14
  • LED信号灯 LD15シリーズ EATON(イートン)

    LED信号灯 LD15シリーズ

    EATON(イートン)
    209,800税込230,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC LED 信号灯は、爆発の危険性がある環境や過酷な環境条件で使用するように設計このエンクロージャは、軽量で耐腐食性を備えたオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ハウジングは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチール製のねじと取り付けブラケットが組み込まれているため、完全に腐食しない製品になって
    仕様●電源電圧:12 → 48 V●発光色:赤●取付方法:バックストラップで直接取り付け●バルブタイプ:LED灯●シリーズ:LD15アズワン品番65-7313-58
  • 表示灯 ブザー付 EATON(イートン)

    表示灯 ブザー付

    EATON(イートン)
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    Eaton HAC DB3B は、機能性と性能が向上した最新の DB3 の代替品として導入された高出力防爆サウンダです。この Ex エンクロージャは、-55+85 ℃ の広い温度範囲での使用の認定を受けており、頑丈な熱可塑樹脂製で、耐腐食性と美しい外観を備えています。汎用的な制御オプションが用意されており、さまざまな制御方式や PLC と互換性があります。標準 DC ユニットは 3 段階のトーンステージを備えていて、各ステージでは 28 種類のトーンを個別に選択できます。この装置は、電源の極性を逆にするか、一般的なマイナスを提供して複数の正の電源を切り替えることで制御できます。DB3B は、その汎用性を証明しています。また、共通の正の電源で動作し、陰性を切り替えることができます。DB3B のトーンステージは、制御パネルにより提供される無電圧コンタクトを介して制御することもできます。一体型音量調整 28 種類のトーンを選択可能 3 段ユニットはリモートで切り替え可能 トーンはお客様の仕様に合わせてプログラムできます DC 供給電圧: 12 → 48 V ライン終端抵抗オプション サウンダとビーコンのコンビネーションユニットをご用意しています。詳細については MEDC にお問い合わせください Ex エンクロージャ - ガラス繊維強化ポリエステル フレア型の高耐衝撃性熱可塑樹脂ポリエステル ステンレススチール製の取り付けブラケットとカバーねじ 取り付けブラケットにはラチェット機能が標準装備されています オプションのスイベルブラケットを用意。
    仕様●電源電圧:48 V●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●シリーズ:MEDC DB3B●最大デシベル:113dB●危険区域認証:ATEXアズワン品番65-7314-10
  • 表示灯 30V 緑 1袋 10個入 EATON(イートン)

    表示灯 30V 緑 1袋 10個入

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    EatonA22LEDライト素子は、LEDテクノロジーの代替又は変換用です。Terminalの容量は0.75→2.5mm2です緑色
    仕様●定格電圧:30V●ライト出力色:緑●ランプタイプ:LED●シリーズ:A22アズワン品番65-7245-87
  • 信号灯 SM87HXBAシリーズ EATON(イートン)

    信号灯 SM87HXBAシリーズ

    EATON(イートン)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    EatonHAC信号灯は、過酷な環境で使用するように設計されています。ステンレススチール又は船舶グレードの合金製エンクロージャは、軽量で耐腐食性と強度が要求されるオフショア又はオフショアでの使用に適しています。ユニットは、お客様の仕様に合わせて塗装可能で、識別ラベルが付いています。LEDタイプを用意しており、寿命が長くなっています。高温タイプも用意しています。ステンレススチールは、市販されているDurable(耐久性)材料の1つです。耐摩耗性と耐腐食性に優れており、過酷な環境での製品の寿命を延ばし、メンテナンスコストを削減します。IP66及びIP67認定温度:55~+70oC高温タイプも用意していますステンレススチール又は船舶グレードの合金キセノン又はLEDタイプがあります各種レンズ色を取り揃えていますオプションのレンズガード
    仕様●電源電圧:24 V●光効果:点滅●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:キセノン灯●シリーズ:SM87HXBAアズワン品番65-7313-59
  • T0-2-1/EZ EATON(イートン)

    T0-2-1/EZ

    EATON(イートン)
    5,498税込6,048
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SWD4-8SF2-5 EATON(イートン)

    SWD4-8SF2-5

    EATON(イートン)
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SL7-L24-Y EATON(イートン)

    SL7-L24-Y

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-L24-G EATON(イートン)

    SL7-L24-G

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)82.55幅(mm)76.2高さ(mm)76.2質量(g)0.0227シリーズSL7保護等級IP66動作電圧(V)24AC/24DC
  • SL7-L24-B EATON(イートン)

    SL7-L24-B

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-L24-A EATON(イートン)

    SL7-L24-A

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-AP24 EATON(イートン)

    SL7-AP24

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-100-L-RYG-24LED EATON(イートン)

    SL7-100-L-RYG-24LED

    EATON(イートン)
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-100-L-RG-24LED EATON(イートン)

    SL7-100-L-RG-24LED

    EATON(イートン)
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
  • PKE-XTU-32 EATON(イートン)

    PKE-XTU-32

    EATON(イートン)
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PKE32 EATON(イートン)

    PKE32

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NHI-E-11-PKZ0 EATON(イートン)

    NHI-E-11-PKZ0

    EATON(イートン)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NHI-E-10-PKZ0 EATON(イートン)

    NHI-E-10-PKZ0

    EATON(イートン)
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-XGWK EATON(イートン)

    M22-XGWK

    EATON(イートン)
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-XGPV EATON(イートン)

    M22-XGPV

    EATON(イートン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)0.25幅(mm)0.25高さ(mm)0.25質量(g)0.0581シリーズM22ボタン色保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WRS+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRS+M22-A

    EATON(イートン)
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRS)50.8、(M22-A)38.1(M22-WRS)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRS)/(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRS)0.0454、(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRS)黒、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA4X、NEMA13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • M22-WRS EATON(イートン)

    M22-WRS

    EATON(イートン)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)50.8幅(mm)50.8ゲージリング:銀高さ(mm)25.4質量(g)0.0454シリーズM22ボタン色ノッチ数2保護等級IP66、NEMA4X、NEMA13サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期100000
  • M22-WRLK-W+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-W+M22-A

    EATON(イートン)
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)50.8幅(mm)(M22-WRLK-W)29.71、(M22-A)38.1(M22-WRLK-W)ゲージリング:銀高さ(mm)(M22-WRLK-W)26.92、(M22-A)2.54質量(g)(M22-WRLK-W)/(M22-A)0.0227シリーズM22ボタン色(M22-WRLK-W)白、(M22-A)黒ノッチ数2保護等級(M22-WRLK-W)IP66、NEMA 4X、NEMA 13/(M22-A)IP20サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応周期(M22-WRLK-W)ライト:100000、ボタン:100000
  • M22-WRLK-G+M22-A EATON(イートン)

    M22-WRLK-G+M22-A

    EATON(イートン)
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M22-WJ4 EATON(イートン)

    M22-WJ4

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • M22-T-D EATON(イートン)

    M22-T-D

    EATON(イートン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)33.02幅(mm)33.02高さ(mm)17.02質量(g)0.0195シリーズM22保護等級IP67、IP69K、NEMA4X、NEMA21サイズ(mm)22.5RoHS指令(10物質対応)対応

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング