絞り込み
定格電圧(V)
  • AC24(3)
  • AC100(6)
  • AC100~240(19)
  • AC120(1)
  • AC200(1)
  • AC220(2)
  • AC230(1)
  • AC/DC24(3)
  • DC5(2)
  • DC12(2)
  • DC12~24(8)
  • DC24(45)
  • DC48(2)
  • その他(1)
発光色
  • 発光色イエロー(6)
  • 発光色グリーン(6)
  • 発光色ブルー(2)
  • 発光色ホワイト(1)
  • 発光色レッド(6)
ブランド
  • パトライト(PATLITE)
  • Qlight(200)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(171)
  • IDEC(和泉電気)(134)
  • シュナイダーエレクトリック(41)
  • 日恵製作所(39)
  • 日機(26)
  • EATON(イートン)(21)
  • RS PRO(13)
  • エスコ(12)
  • 坂詰製作所(10)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • マルヤス電業(6)
  • 富士電機(4)
  • 鎌田信号機(2)
  • NORITAKE(ノリタケ)(2)
  • MG(旧エム・システム技研)(2)
  • MENICS(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
118件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から26日以内出荷
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1台
    当日出荷
    タイプ点灯、点滅/ブザーなし動作種別点滅無、ブザー無外径(Φmm)56センサータッチセンサ:なし対応(トランジスタ)NPN/PNP光源LED取付場所屋内取付方向全方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)88
  • LED表示灯 SLシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED表示灯 SLシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    当日出荷から100日以内出荷
    点灯・点滅・フラッシュのシンプル報知 ・高視認性 ・簡単取付(プッシュイン端子台仕様)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1個ほか
    当日出荷から17日以内出荷
  • 表示回転灯用取付台座 パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用取付台座

    パトライト(PATLITE)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番321-6438適合機種SKS-M1、SKH-M1、SF08-M1J、SF10-M1J、SL08-M1J、SL10-M1J 取付ピッチがΦ50、70のタイプ材質SECCRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯付き電子音報知器 LKEH-Fシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    大音量ホーン内蔵のLED大型積層信号灯 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 大型機器など高所に設置されることを考慮した充分な明るさ 製品表面にほこりがたまりにくい凸凹を無くしたグローブユニット 保護特性IP53で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 欧州RoHS指令、24V仕様はCEマーキング対応 減音機能やSDカードによる音色グループ変更など充実の機能
    外径(Φmm)100保護等級IP53光源LED取付場所屋内/屋外使用周囲温度(℃)-10~50防塵・防噴流 保護特性記号IP53取付方向正方向動作周囲温度(℃)-10~50再生チャンネル8(ビット入力)、32(バイナリ入力)音圧(dB/m)最大105点滅数(回/分)60±3音圧感度(dB)最大105動作湿度(%RH)湿度85以下使用周囲湿度(%RH)85以下
  • LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ パトライト(PATLITE)

    LEDフラッシュ表示灯 LFHシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯 トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。 屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。 警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。 脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。 常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。 品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。 使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。 従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
    形状円筒形外径(Φmm)100光源LED取付場所屋内/屋外防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) ME-A/MES-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    アルミボディを採用した超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用 プリズムカットのグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディはアルミニウム製でさびに強く、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、管用平行ネジサイズを採用していますので、フレキシブル電線管などと直接接続できます。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP42構造で、塵埃の多い工場でも使用できます。 NPNオープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動ができます。 CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)DC24外径(Φmm)25光源LEDインターフェースNPNオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP42
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    対応機種LR4-□02WJ□W型シリーズ/LR4-□02LJ□W型シリーズ/LR4-□02PJ□W型シリーズ/LR4-□02QJ□W型シリーズ/LR4-□M2WJ□W型型シリーズ/LR4-□M2PJ□W型型シリーズ
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    屋外でも明るい大型信号灯。点灯、点滅に加え、トリプルフラッシュとモータレス回転表示の4パターンを採用。防水、防塵を高めたIP69K
    種別積層信号灯材質PC色ボディ色:オフホワイト取付方式直付け外径(Φmm)100保存温度(℃)-30~+60光源LED取付場所屋内/屋外 (TYPE 4X は屋内のみ (UL50E))グローブ種別カラーグローブ引出し線長さ(mm)500取付方向正方向・逆方向公称断面積(mm2)電源線:AWG18、信号線:AWG24取付板厚(mm)最大6色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)点滅/減光点滅:60、トリプルフラッシュ:120音圧感度(dB)92(at1m)色(グローブ)カラー保存湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ パトライト(PATLITE)

    USB制御マルチカラー表示灯 NE-USBシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    USBバスパワー&簡単制御。マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC色グローブ:ミルキーホワイト規格cUL (CSA C22.2 No.62368-1-14),UL (UL62368-1), ICES-003 Class B, FCC Part15 Subpart B Class B, EMC指令 (EN 55032,EN 55035), REACH規則, CE RoHS指令 (EN IEC 63000), KC認証 (KS C 9832,KS C 9835), EAC (TR CU 020),EAC (TR EAEU 037), Electromagnetic Compatibility Regulations 2016(BS EN 55032, BS EN 55035), The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012(BS EN IEC 63000)定格電圧(V)DC5V (USBバスパワー)外径(Φmm)56外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×66光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)ブザー音停止・パターン吹鳴7種類(連続音、スイープ音、断続音、弱注意音、強注意音、きらきら星、ロンドン橋)、回数動作(1~14回)から選択取付方向全方向電圧許容範囲(V)定格電圧±5%(USB2.0規格準拠)点滅数(回/分)消灯・点灯・パターン点灯6種類
  • LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯 SUPER SLIM(R) MP/MPSシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    軽量樹脂ボディタイプの超スリム、小型機器などに最適です。 グローブは耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を採用。 独自のプリズム構造とレンズカットグローブが光源を鮮やかに拡散し、視認性をアップします。 ボディは軽量なABS樹脂製、美しさを長時間にわたり保ちます。 本体取付け用ネジ部に、メートルネジ(M22×1.5)サイズを採用しています。 ユニットの色によって配線が決められているユニット構造。色配列を変更しても、配線を変える必要はありません。機器への装着後でも、色配列の組替えが簡単におこなえます。 防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場でも使用できます。 オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。 (DC24Vのみ) CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)
    取付方式ねじ取り付け定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)30光源LEDインターフェースオープンコレクタ防塵・防噴流 保護特性記号IP65
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    質量(kg)0.035動作種別点滅有、ブザー有適合本体シリーズ名LR4外径(Φmm)40寸法(Φmm)40
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径40mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    8日以内出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    付属品ACアダプタ同梱仕様メール送信取付方式直付け段数3適合規格UL62368-1、 CSA C22.2 No.62368-1、 FCC Part 15 Subpart B(Class A)、 ICES-003(Class A)、 EN 55032(Class A)、 EN 55035、 EN IEC 63000定格電圧(V)AC100~240動作種別点灯/点滅外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270保護等級IP20光源LED取付場所屋内通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40取付方向正方向ネットワークタイプIPv4/IPv6IPアドレス手動設定・DHC自動設定音圧感度(dB)88
  • ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧80dB)。AWS/Azure接続対応。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様メール送信段数3定格電圧(V)AC100~240外径(Φmm)40(信号灯部)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×161×270通信方式Ethernet(IEEE 802.3準拠)、10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Auto MDI/MDI-X対応)LED色赤黄緑ブザー音5パターンネットワークタイプIPv4/IPv6音圧感度(dB)80電源アダプタACアダプタ付属音量調節可
  • 薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ パトライト(PATLITE)

    薄型LED壁面取付け積層信号灯 WEP/WEシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    新開発のLED照射構造で側面からの視認性を高めました。装置との一体化を追求した薄型タイプ。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートレンズ使用。LEDの照射方向の設定で側面の輝度を確保できる照射構造で側面方向からの視認性を高めました。薄型化の追求で37.5mmの奥行きに抑え、機器との一体感が抜群に向上しました。光源にLEDを採用していますので、設置後は電球交換などのメンテナンスも不要でランニングコストも低減できます。オープンコレクタ対応で、PLC等での直接駆動が可能です。(DC24Vのみ)。CEマーキング対応品です。(EN/IEC規格適合品)。防塵・防噴流IP65構造で、水気や塵埃の多い工場、屋外でも使用できます。
    仕様クロムメッキ仕様材質グローブ:ポリカーボネートレンズタイプ点灯使用温度範囲(℃)-10~+55規格CEマーキング、UL規格定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)90×37.5光源LEDインターフェースオープンコレクタ絶縁抵抗(MΩ)1以上充電部と非充電部間 DC500Vメガにて引出し線長さ(mm)1000引出し線線種UL1007使用電圧範囲(V)AC/DC21.6~26.4公称断面積(mm2)0.3耐振動(m/s2)19.6 30Hz JIS C 0911耐電圧(V/min)AC500 充電部と非充電部間
  • LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED壁面取付け積層信号灯 WME-Dシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D)(mm)70×80.2対応(トランジスタ)NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4×、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内使用周囲温度(℃)-10~55取付方向正方向・横方向、上方向・下方向点滅数(回/分)60音圧感度(dB)93(at1m)音量調節不可
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1個
    17日以内出荷
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラッシュ表示灯 GL7 は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計。省スペース設置が可能な薄型ボディに、用途に応じた多彩なフラッシュパターンと、CAN 通信 / 電圧印加制御の選べる仕様を搭載。小型建機や屋外装置の状態表示に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
    色ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • LED小型表示灯 NE-Aシリーズ パトライト(PATLITE)

    LED小型表示灯 NE-Aシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷
    マルチカラータイプ1台で用途に合わせて7色表示可能
    材質PC質量(kg)0.17色グローブ:ミルキーホワイト規格EMC指令 (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2), RoHS指令 (EN IEC 63000), UL 508, CSA-C22.2 No. 14, FCC Part 15 SubpartB Class A, KC (KN 61000-6-4, KN 61000-6-2)定格電圧(V)DC12~24外径(Φmm)56定格消費電力(W)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×56×72.5保護等級IP65、NEMA TYPE 4X, 13(正方形取付)保存温度(℃)-40~+75光源LED取付場所屋内LED色マルチカラー7色(赤,緑,青,黄,水色,紫,白)使用周囲温度(℃)-25~+60ブザー音2音:断続音(ピピピ)、連続音(ピー)取付方向全方向電圧許容範囲(V)DC10 ~ DC30点滅数(回/分)パターン点灯9種類(点灯含む)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
  • 積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ60)シグナル・タワー(R)LR6

    パトライト(PATLITE)
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ60
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    適合機種GL7-M1N-T/GL7T-M1N-T/GL7-M1N-Y/GF7-48N-YRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 表示回転灯用カバーグローブ パトライト(PATLITE)

    表示回転灯用カバーグローブ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番396-6160適合機種SKH-EA型材質AS樹脂色黄
  • フラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯

    パトライト(PATLITE)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12~24発光色3色(赤黄緑)
  • 壁面取ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
    付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.36色オフホワイトタイプ壁面取付ブラケット取付場所屋内
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 電池式フラッシュ表示灯 PFH パトライト(PATLITE)

    電池式フラッシュ表示灯 PFH

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
    用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き)仕様マグネット取付、LEDフラッシュ材質グローブ:PC樹脂幅(mm)101高さ(mm)160質量(g)510(電池含まず)奥行(mm)191電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)保護等級IP55(正方向)電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間
  • 積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1台
    17日以内出荷から92日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ40
  • 表示灯(USB制御) NE-USB パトライト(PATLITE)

    表示灯(USB制御) NE-USB

    パトライト(PATLITE)
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    4日以内出荷
    PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB。NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
    仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)
  • フラッシュ表示灯 GL7 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯 GL7

    パトライト(PATLITE)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    定格電圧(V)DC12-24
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    翌日出荷
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    付属品Oリング×2個適合機種LR10材質PC質量(kg)0.096色オフホワイトタイプブザーユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100使用周囲温度(℃)-20~+50音色No.1:断続音(ピピピ)、No.2:連続音 (ピー)、No.3:高低音(ピポピポ)、No.4:スイープ音(ヒューン)音圧感度(dB)92(at 1m)使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

『操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング