絞り込み
定格電圧(V)
取付穴径(Φmm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1,427件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 平型タイプ はくでん

    表示灯 平型タイプ

    はくでん
    309税込340
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取り付け用のナット・ゴムパッキンが付属しています。
    材質(本体)ニッケルメッキ真鍮・ステンレス鋼定格電圧(V)12-24ワイヤー長(mm)150LED色取付穴径(Φmm)約6LED平型タイプ定格電流(mA)3-20防水性IP67
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷から23日以内出荷
    産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。
    ボディ:オフホワイト定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)使用周囲温度(℃)-20~+50プロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
  • LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯 シュナイダーエレクトリック

    LED表示灯 Φ66 ASSEシリーズ 点滅/点灯

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    Φ66、直付けタイプ、点滅 / 点灯、取付けが簡単点滅。多機能タイプ 独自の反射構造を採用しているので、側面方向からだけでなく、上方向からの視認性も優れています。本体内蔵のディップスイッチで、点灯または点滅動作の切り替えが可能です。グローブは耐熱性の高いAS樹脂を採用しています。保護特性IP23(正方向取付け時)です。
    幅(mm)66高さ(mm)125.5引出し線長さ(mm)500取付径(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 2色発光

    坂詰製作所
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑の2色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7296材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • フラッシュ表示灯 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯

    パトライト(PATLITE)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)DC12~24発光色3色(赤黄緑)
  • ネットワーク制御信号灯 パトライト(PATLITE)

    ネットワーク制御信号灯

    パトライト(PATLITE)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ネットワークの情報を光と音・音声で即座に報知します。Text to Speechを搭載しているので、文字情報を音声情報に変換できます。
    種別積層信号灯取付方式直付け動作種別点灯、点滅パターン4種類、ブザー吹鳴5パターン、音声(最大71種類のメッセージが本体とライン出力で再生可能)保護等級IP20保存温度(℃)-10~+60取付場所屋内グローブ種別クリアグローブ使用周囲温度(℃)0~40ブザー音5パターンのブザー吹鳴が可能取付方向正方向色(本体)オフホワイト/ミディアムグレー保存湿度(%RH)20 ~ 80 氷結、結露なきこと
  • UPシリーズLED式小形表示灯 IDEC(和泉電気)

    UPシリーズLED式小形表示灯

    IDEC(和泉電気)
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOUGシリーズ 直付 AC/DC24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個ほか
    当日出荷から103日以内出荷
    表示ユニットは1~5段の間で色配列を自由に組み替えできます。 1各段ごとに配線が決められているため、色配列を変更しても、配線の変更は必要ありません。 視認性がよく設置範囲が広がるロングボディタイプもあります。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用。 ボディは耐油性に優れたアロイ樹脂を一部に採用しているため、切削油などのオイルミスト環境にも配慮しています。 消灯時は無色透明なクリアグローブを選択でき、明るい場所での点灯・消灯の視認性を高めることができます。 耐振動性70m/s2(7.1G)(JIS D1601)をクリアしているので、建設機械車両などの過酷な条件でも安心してご採用いただけます。 保護特性IP54~IP65(正方向取付け時)です。
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
  • 積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 Φ40 LOULシリーズ 壁付

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,990税込10,989
    1台
    当日出荷から83日以内出荷
    材質グローブ:ポリカーボネート樹脂規格CE適合品定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂動作点灯ヒューズ容量(A)0.5
  • RS Pro ネオンインジケータランプ RS PRO

    RS Pro ネオンインジケータランプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T3 (10mm) MESネオンランプ、抵抗内蔵. トップビュー、サイドビュー用長さ(mm)30定格電圧(V)100/120発光色寿命50000h定格電流(mA)4.5RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ9mm電球ベースE10
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様T-1 (6mm) S6s小型ねじ山. 照光式スイッチ及びインジケータなどの幅広い用途での使用に最適なT - 1小型ねじ山ランプ長さ(mm)15.87直径(Φmm)5.84定格電圧(V)28発光色クリア寿命10000h定格電流(mA)40光束(Lm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 3/4電球ベース小型溝
  • 積層情報表示灯(ネットワーク対応)  LA6-POE パトライト(PATLITE)

    積層情報表示灯(ネットワーク対応) LA6-POE

    パトライト(PATLITE)
    72,980税込80,278
    1個
    当日出荷
    段数5消費電力(W)12.9定格電圧(V)DC24動作種別点滅有、ブザー有外径(Φmm)60対応(トランジスタ)NPN/PNP機能拡張機能:PoE対応取付場所屋内通信方式物理層:10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDIX対応)、データリンク層:CSMA/CD、ネットワーク層:IP・ARP・ICMP、トランスポート層:TCP・UDP、アプリケーション層:HTTP(S)・DHCP・Modbus/TCP・Socket(PHN・PSNコマンド対応)使用周囲温度(℃)-10~50ブザー音11種類から選択使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと取付方向正方向取付板厚(mm)4以下色(本体)オフホワイト音圧感度(dB)85音量調節可(4段階)
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    12,980税込14,278
    1台ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    種別積層信号灯材質PC型式LR取付方式直付け適合規格UL508、CSA-C22.2 No.14、EMC指令(EN 61000-6-4、EN 61000-6-2)、RoHS指令対応(EN 50581)、KC(KN 61000-6-4、KN 61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A配線接続方法キャプタイヤ仕様外径(Φmm)70定格消費電力(W)[標準]LEDユニット各色:1、ブザーユニット:1、[最大]LEDユニット各色:1.3、ブザーユニット:1.3対応NPN/PNP保護等級IP65(IEC 60529)、NEMA TYPE 4×、13環境条件:正方向取付時光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-20~50電流(mA)信号線電流:[標準]LEDユニット各色:40、ブザーユニット:40/[最大]LEDユニット各色:45、ブザーユニット:250ブザー音No.1:断続音(ピピピ)/3378Hz、No.2:連続音(ピー)/3378Hz、No.3:高低音(ピポピポ)/2016Hz&3012Hz、No.4:スイープ音(ヒューン)/1000Hz-4032Hz、設定方法:DIPスイッチでの切替可使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60音圧レベル(dB)Typ.90減音時約-10/DIPスイッチによる切替、環境条件:ブザー音色[No.4 スイープ音(ヒューン)]製品表面より全周囲/at 1m取付方向正方向色(本体)オフホワイト点滅数(回/分)60±2ボディーカラーオフホワイト音圧感度(dB)90待機電力(W)LEDユニット各色:なし、ブザーユニット:0.1、ボディユニット:なし突入電流[電源線]なし[信号線電流(最大)の総和以下]、[信号線]LEDユニット各色:なし/ブザーユニット:なし[信号線電流(最大)以下]色(グローブ)カラー音量調節可(2段階)
  • EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気)

    EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造)

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    保護構造IP20絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて)使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結なきこと)音圧レベル(dB)75以上(1mにて)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露なきこと)
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ8(丸平形)

    IDEC(和泉電気)
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)8
  • 壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    壁付け一灯多色LED点灯タイプ マルチカラー表示灯 アローLPAS型

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    種類多色灯発光色赤/緑/青/黄/紫/水/白光源LED
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 積層式表示灯 AUS用LEDユニット

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
  • フラッシュ表示灯 GL7 パトライト(PATLITE)

    フラッシュ表示灯 GL7

    パトライト(PATLITE)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    過酷な環境で活躍する、タフな小型表示灯。タフな環境性能。振動に強い -耐震 110m/s? -耐衝撃 1,000m/s?。砂埃や水に強い。防塵と防水を高めた -IP69K 高温高圧洗浄に対応。※その他、EMC規格(電磁両立性):ISO13766-1適合、環境試験:ISO16750準拠など、各種国際規格に対応。設置に場所を取らないコンパクトサイズ。薄型設計で設置にスペースをとらず、小型建機からフォークリフトへの取付に最適です。用途に応じた多彩なフラッシュパターン。・3色発光と、異なるフラッシュパターンの組合せで、直感的に判断可能。・フラッシュパターンの明確な差による情報報知で、発光色に頼らない色覚バリアフリーを実現。2種類の制御仕様。CAN通信仕様。1.建設機械との親和性が高い、SAE J1939プロトコルに対応しています。2.通信による制御で、13種類のフラッシュパターンや4段階の減光設定が可能です。3.表示ステータスによって製品の状態を監視でき、安全なシステム構築に貢献します。4.通信速度は「250kbps / 500kbps」に自動対応し、接続時の手間を軽減します。電圧印加制御仕様。1.従来の電圧印加による制御が可能な非通信タイプもご用意しています。2.赤・黄・緑それぞれに、状態表示に適した3種類のフラッシュパターンを設定できます。※フラッシュパターンは固定となり、表示ステータスの取得には対応しておりません。使用事例。遠隔操縦している小型建設機械の状態表示。建設機械の過負荷防止表示。屋外装置の異常報知。物流倉庫等での安全対策。かんたんマグネット取付も可能。オプション品(GL-001)のマグネットブラケットを使用することで、穴あけ加工などをおこなうことなく、設置することが可能です。レンタル機器への取付時に安心。※対応機種:GL7-M1N-T, GL7T-M1N-T, GL7-M1N-Y, GF7-48N-Y。※GL-001取付時は、耐振動性能45m/s2となります。
    定格電圧(V)DC12-24
  • 積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フラッシュ表示灯 GL7T は、耐振動・耐衝撃・IP69K に対応したタフ設計を GL7 から継承しつつ、さらに薄型化。発光面を上面に配置することで、壁面や視線より低い位置への設置でも視認性を確保します。小型機器や屋外設備の状態表示に最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層信号灯 パトライト(PATLITE)

    LED積層信号灯

    パトライト(PATLITE)
    7,398税込8,138
    1個
    16日以内出荷
  • 壁面取ブラケット パトライト(PATLITE)

    壁面取ブラケット

    パトライト(PATLITE)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    NHV/NHBシリーズを壁面に取り付けるブラケット
    付属品製品取付ねじ(M3×8)×2、フランジ付き六角ナット(M4)×4適合機種NHV/NHB材質鋼板質量(kg)0.36オフホワイトタイプ壁面取付ブラケット取付場所屋内
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ60 LR6シリーズ用 ブザーユニット

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個ほか
    当日出荷
    適合本体LR6用幅(mm)60高さ(mm)53.5質量(g)60奥行(mm)60消費電力(W)1
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプワンタッチ組立てLED積層信号灯外径(Φmm)70光源LED
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ50 LR5シリーズ用 ボディユニット

    パトライト(PATLITE)
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷から16日以内出荷
    材質PCタイプワンタッチ組立てLED積層信号灯適合規格EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2)、RoHS指令対応(EN50581)、UL508、CSA-C22.2 No.14、KC(KN61000-6-4、KN61000-6-2)、FCC Part15 SubpartB Class A動作種別点灯、滅無、ブザー無適合本体シリーズ名LR5外径(Φmm)50保護等級IP65(IEC 60529)、IP54(IEC 60529)、NEMA TYPE4X、13環境条件:正方向取付時取付場所屋内電線仕様-種別UL2464(Φ7.5)、信号線AWG24/電源線AWG24使用周囲温度(℃)-20~50使用周囲湿度90%RH以下/結露なきこと保存温度範囲(℃)-30~60取付方向正方向色(本体)オフホワイト使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
  • 積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き) アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層式LED表示灯 LOUGシリーズ(ブザー付き)

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,998税込9,898
    1個ほか
    3日以内出荷から73日以内出荷
    取付直付けタイプ規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応。保護構造IP65(正方向取付時)定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)40光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA以上/ブザー:電源電圧以上100mA以上引出し線長さ(mm)1300引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22音圧レベル(dB)最大85(1m前方)音色ブザー付き突入電流ブザー100mA
  • 表示灯取付オプション ポール アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    表示灯取付オプション ポール

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から43日以内出荷
  • インジケータライト RS Pro RS PRO

    インジケータライト RS Pro

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様T6.8テレホンスライド. このRS Pro T6.8テレホンスライドランプは、黒色のテレホンスライドベースを備えています。一般に、耐久性に優れた省エネ光源が求められる産業用インジケータ用途での信号伝達に使用されます。. 特長と利点. 高品質ライト. 長寿命、平均想定寿命 5000時間. 耐久性に優れた効率的な光源長さ(mm)44直径(Φmm)6.8定格電圧(V)24発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)50光束(Lm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT6.8電球ベース電話スライド
  • RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc RS PRO

    RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V dc

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様T5.5KテレホンスライドAC / DC LED. シングルチップLED、反射板付き 24 Vac/dcのタイプ 半波整流器 ボディの色で識別可能 +記号のサイドコンタクトで識別できるアノード 逆極性保護ダイオード長さ(mm)22直径(Φmm)5.5定格電圧(V)24dc端子の種類テレホンスライド発光色ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)15光度(mcd)1500RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズT5.5電球ベース電話スライド
  • Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ100 積層式LED表示灯+電子音(15音) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    47,980税込52,778
    1台
    6日以内出荷から113日以内出荷
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯+ブザー+点滅(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    12,980税込14,278
    1台
    6日以内出荷
  • UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵) IDEC(和泉電気)

    UPシリーズ LED式小形表示灯Φ10(丸平形 抵抗内蔵)

    IDEC(和泉電気)
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状光源LED取付穴径(Φmm)10
  • AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    AP6Sシリーズ 小型表示灯 Φ16 (長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    899税込989
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    形状長角光源LED取付穴径(Φmm)16
  • 積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Φ40)シグナル・タワー(R)LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)
    8,798税込9,678
    1台
    16日以内出荷から91日以内出荷
    1「光」見えやすさ。インナーレンズを放射線状に配置した新設計の360°均一光レンズ(特許第6304575号)により、LEDの効率的かつ効果的な発光を実現しました。広い発光面積で明るく光ることで製造現場でより遠方からの報知に役立ちます。2「音」聞こえやすさ。業界初の円筒型無孔性(穴なし)ブザーを採用。ブザーを4音搭載し、取付位置を最上部にすることで360°どの方位からでも現場環境に合った聞きやすいアラームをお届けします。音色選択と減音する場合は、ディップスイッチで簡単に操作が可能です。3「使」つかいやすさ。LEDユニット間の接続方法を、スタッカブル構造(積み重ね方式)に新設計(特許第6525219号/特許第6304574号)することにより、追加ネジや工具レスで簡単に色組替えや増段・減段が可能になりました。4「強」耐環境性の強さ。凹凸形状を無くしたスムースサーフェースにより、ほこりや水、汚れの侵入を防ぎます。(IP保護等級65取得。※ LJタイプのみIP54)。材質は衝撃に強いポリカーボネートを使用し、配線も断線を防ぐキャブタイヤケーブルを採用することで、より過酷な使用環境に耐えることができます。
    サイズΦ40
  • 表示灯(USB制御) NE-USB パトライト(PATLITE)

    表示灯(USB制御) NE-USB

    パトライト(PATLITE)
    33,980税込37,378
    1台
    3日以内出荷
    PC等とUSBケーブルで接続、バスパワーで給電致します。タッチセンサ付仕様は、表示灯上部に触れることでスイッチの代わりとして上位へ信号を送れます。ソフトウェアライブラリ(DLL)の使用で、プログラム構築も容易。プロトコル仕様での制御も可能なので、Windows以外のOSでも制御可能です。HIDクラスのため、専用ドライバのインストールなしで制御が可能。オフィス、店舗にも馴染むミルキーレンズグローブを採用。優しい光と音で報知します。ネオジムマグネット仕様でデスクへの据置、壁面取付が簡単に設置可能。また、インチねじにより三脚等の幅広い取付方法に対応。※NE-S□-USB。NE-001D、NE-002D等のオプションにより、ポール取付や壁面取付に対応。※ USBケーブル(タイプAオス-タイプCオス)は付属されておりません。お客様でご用意ください。※ 本製品は、パソコンのUSBポートから、データを出力するプログラムを作成する知識が必要です。
    仕様タッチセンサありサイズΦ56定格電圧DC5V (バスパワー)
  • モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光 坂詰製作所

    モールドフレーム形2色・3色発光式高輝度LED表示灯 3色発光

    坂詰製作所
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。赤・緑・橙の3色発光となります。200mmのリード線付です。
    用途通電表示や警告表示などに。トラスコ品番495-7300材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂レンズ色透明定格電圧(V)DC5~60発光色赤・緑・橙LEDランプ内蔵:チップLED定格電流(mA)DC3.0~6.0
  • ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形 坂詰製作所

    ランプ交換型超高輝度LED表示灯Φ16 丸 形

    坂詰製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。
    用途通電表示や警告表示などに。材質フランジ:真鍮、クロームメッキ、本体:PBT樹脂(黒色)、レンズ:ポリカーボネート樹脂
  • 小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ 日恵製作所

    小型回転灯Φ45 ニコミニ DC12~24V VL04M-D24シリーズ

    日恵製作所
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
  • 音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属 パトライト(PATLITE)

    音声対応ネットワーク制御信号灯 直径60mm/3段/赤黄緑/ACアダプタ付属

    パトライト(PATLITE)
    1台
    取扱停止中
    3年間無償修理対応(※お客様登録必要)。HTTP/HTTPS・RSH/SSH・RSH・SOCKETコマンドにて制御可能。PING・SNMP TRAP/SET/GET・アプリケーション監視機能。LED点灯+4種類のLED点滅パターン。5種類のブザー音搭載(最大音圧88dB)。AWS/Azure接続対応。TTS(Text to Speech)機能搭載。TLS1.2/OAuth対応。
    仕様標準仕様、ACアダプタ同梱取付方式正方向段数3定格電圧(V)AC100~240保護等級IP20LED色赤黄緑使用周囲温度(℃)0~40太さ(Φmm)60
  • I/Oホッパー INABA(因幡電機産業)

    I/Oホッパー

    INABA(因幡電機産業)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷
    改造レスでIoT化を実現 選べる3つの機能で現場の改善をお手伝い 1.シグナルウォッチャーとの組み合わせで積層表示灯のミラーリング 2.I/O情報の無線化 最大4点の入出力付き 3.EnOcean中継器モードでシグナルウォッチャーの測定距離を拡張 特定のIDを選別することも可能
    仕様中継回数:1回(日本の電波法の規制により1回のみサポート)寸法(mm)110.6×83.4×23(アンテナ含む)質量(g)80電源+V電源出力:4チャンネル合計400mA(最大)定格電力(W)2.4W/5V 10W/24V:受信機/全Chオン/外部400mA供給適合規格RoHS2、IP4X相当消費電力0.4W/5V 1.6W/24V:送信機/全Chオン/外部供給なし、0.4W/5V 0.6W/24V:受信機/全Chオン/外部供給なし、0.3W/5V 0.4W/24V:中継機接続方式プッシュイン方式端子ピッチ:2.54mm取付用ねじ穴Φ4.6(適合ネジ:M4)×2カ所 またはマグネット適合電線(mm2)単線、撚線0.5~1.0(AWG26~AWG18)主要材質ABSLED(赤/橙)2色LED:2個(緑)LED:4個アンテナヘリカルアンテナ各種認証電波法認証:001-X00495無線通信方式:単信方式、通信周波数:928.35MHz、変調方式:FSK、通信速度:最大125kbps、送信電力:1mW(0dBm)、通信距離:見通し30m程度無線規格EnOcean(採用モジュール:TCM515J)入力電源(V)電源端子:DC4.5~26.4、USBポート:DC4.5~5.5USB形状:Type-Cコネクタ、ケーブル長:最大3m
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ100 LR10シリーズ用 LEDユニット

    パトライト(PATLITE)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    適合機種LR10材質PC質量(kg)0.18タイプLEDユニット定格電圧(V)DC24外径(Φmm)100光源LEDグローブ種別カラーグローブ使用周囲温度(℃)-20~+50使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング