カテゴリ
絞り込み
定格電圧(V)
- AC6(9)
- AC12(27)
- AC24(100)
- AC100(26)
- AC100~240(39)
- AC110(44)
- AC200(5)
- AC220(41)
- AC220~240(6)
- AC/DC6(16)
- AC/DC12(34)
- AC/DC24(110)
- DC2(18)
- DC4(9)
- DC5(13)
- DC6(12)
- DC12(81)
- DC12~24(11)
- DC24(250)
- その他(9)
- 定格電圧(V)をもっと見る
取付穴径(Φmm)
ブランド
- パトライト(PATLITE)(221)
- Qlight(201)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(196)
- IDEC(和泉電気)(144)
- マルヤス電業(108)
- SIEMENS(92)
- 日恵製作所(74)
- シュナイダーエレクトリック(68)
- RS PRO(57)
- EATON(イートン)(39)
- WERMA(37)
- Signal Construct(37)
- 日機(30)
- エスコ(21)
- Molveno(17)
- MARL(12)
- 坂詰製作所(11)
- AUTONICS(オートニクス)(7)
- OXLEY(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色緑ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
防爆LEDフラッシュ表示灯 RELシリーズ
パトライト(PATLITE)¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から4日以内出荷防爆構造TIIS規格に適応した防爆構造です。 グローブ:硬質透明ガラス ボディ:アルミダイカストを採用し、美しい地肌に、塗装処理を施しています。 ガス設備、塗装ライン、発電所、化学プラント、鉄鋼プラントなど、引火爆発の危険がある場所での、警告用にご使用いただけます。 電球やモータといった消耗部品を使用していないため、面倒な部品交換が発生しません。 トリプルフラッシュ方式で屋外でも視認性の高い表示灯です。 至近距離や夜間でも眩しくない減光機能を搭載(DC仕様のみ)。
取付けポール スチールポール
パトライト(PATLITE)¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷材質配管用炭素鋼鋼管対応オプションSZ-30L・SZ-30T型、SZ-40L・SZ-40T型、SZ-70L型
積層型LEDアラームライト
日機¥5,798~税込¥6,378~1本9日以内出荷赤色のLEDユニットを用いた積層型アラームライトです。軽量・省エネ・低価格を実現しました。用途FA機械の動作状態表示段数1灯式配列赤
Φ60 積層式LED表示灯+ブザー(直付) 24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から72日以内出荷材質上部カバー:アロイ樹脂、グローブ:ポリカーボネート樹脂、ボディ部:ABS樹脂取付方式直付け定格電圧(V)DC24V保護等級IP65ブザー音連続音・断続音切替
LHシリーズ 表面取付形表示灯 大形ドームタイプ
IDEC(和泉電気)¥8,098~税込¥8,908~1個当日出荷から4日以内出荷取付け内部の機器配置に影響を与えない表面取付けタイプ。 配線は製品から直接ケーブル引き出しで、防水性も確保。保護構造IP67
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台4日以内出荷から32日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LED積層灯Φ46/ニコタワープリズム(多色)
日恵製作所¥6,998~税込¥7,698~1台翌々日出荷から30日以内出荷一段で多色発光します。業界初のプリズム使用で広範囲の明るさ。 一段で赤・黄・緑・青の4色発光、消灯時はクリア。明るい場所でもクリアなグローブとプリズム使用で発光色がハッキリ識別できます。しかも高さスペースも取りません。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け式」と「ポール式」。段数1外径(Φmm)49.8発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3(Φ5)×4色
LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)
日恵製作所¥12,980~税込¥14,278~1台当日出荷から12日以内出荷屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
電池式LED表示灯/ニコハザード
日恵製作所¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から8日以内出荷単3乾電池3個で視認距離 約1Km(昼間)の明るさが事故を防止。 1面発光型と3面発光型。前方一方向への発光と前後および上部の3方向に発光する3面発光型。発光色は赤・黄・青・緑の4タイプがあります。 落下に対し破損しにくい対衝撃と防塵・防滴設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃とIP54の防塵・防滴の設計。 携帯に便利な手のひらサイズでマグネット付き。片手で持てる360gの軽量設計、マグネットで車両にも取付け可能(マグネット部はゴムに覆われているため設置面に傷をつけません)。簡易盗難防止フック付属。欧州RoHS指令や外部突起規制にも対応しています。種類車載灯取付方式マグネット保護構造IP54動作方式手動光源LED点滅変則
積層情報表示灯 LA6シリーズ
パトライト(PATLITE)¥29,980~税込¥32,978~1台ほか当日出荷から4日以内出荷設備の異常を知らせる機器から、見える化時代の情報表示端末へ。これからの情報表示スタイル。 従来は機器の状態表示を光と音でお知らせするだけでしたが、「レボライト」は状態表示以外に、機器の動作プロセスを新たに表現できます。最大21色の発光色と3つの 動作モード・11音のブザー音を組み合わせ「時間」「残量」「レベル」等、今までできなかった表現を可能に、アイディア次第で様々な課題に対応する、見える化時代の情報表示端末です。外径(Φmm)60音量設定ボタンにより4段階(工場出荷時:最大)[最大]→[最大-5dB(目安)]→[最大-10dB(目安)]→[消音](→[最大]に戻る)光源LED取付場所屋内使用周囲温度(℃)-25~60表示可能色数信号灯モード9色/スマートモード21色ブザー音11音使用周囲湿度90%RH以下、結露なきこと音圧レベル(dB)最大:85(環境条件 ブザー音色:No.1 ブザー開口部より正面方向/at 1m)取付方向正方向・逆方向点滅数(回/分)60±2データ転送[本体側]USB micro-B端子メス、USB2.0/1.1インターフェース、伝送速度:USB2.0/1.1/1.0[転送ケーブル側]充電・データ転送用 Mico USB ケーブル(非付属)、コネクタ形状:USB(Aタイプ)オス-USB(MicroBタイプ)オス使用周囲湿度(%RH)90以下、結露なきこと
LED積層信号灯 LS7シリーズ
パトライト(PATLITE)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から92日以内出荷機器との調和を高めるスマート&スムースボディの積層信号灯。 様々な環境下で聞こえるブザー音 M12コネクタ配線&スタッカブル構造 中継BOX不要&かんたん取付け ハイコントラスト表示、自由な発光色の組合せ、様々な環境でくっきり表示取付方式直取付使用温度範囲(℃)-30~60定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)70光源LED取付場所屋内線用
Φ60 積層式LED表示灯 直付け/直付けブザー付タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥6,998~税込¥7,698~1台6日以内出荷から82日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさトコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワー直付けタイプです。材質上部カバー:アロイ樹脂グローブ:ポリカーオネート樹脂ボディ部:ABS取付直付け規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量LED:電源電圧以上25mA引出し線長さ(mm)850引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯L金具+ポール24V
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1台6日以内出荷から72日以内出荷シンプルに一体化したクリアグローブを採用し、これまでのイメージを一新したフレッシュなデザインです。(カラーグローブ仕様ではありません)超高輝度LEDの採用により、視認性を保ちながら長寿命で電力消費量も少なく、メンテナンスフリーです。ブザー音は、騒音下でも聞き取りやすい高音を採用しています。定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED動作点灯
Φ60 積層式LED表示灯 ポール取付/標準L金具タイプ
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷表示ユニットは1~5段までの積層ができ、色配列は自由に組み替え可能です。各層の引き出し線は、各ユニットに対応していますので配線の変更無く組み替えができます。明るさとコストと使いやすさを極限まで追求したLEDタワーポール取付タイプです。材質上部カバー・ポール取付ベース:アロイ樹脂グローブ:ポリカーボネート樹脂ボディ部:ABS樹脂ポール(Φ22):STK(クロームメッキ)L金具:SPHC(三価クロムクロメートメッキ)取付ポール取付/標準L金具規格CE適合品。UL認定品。RoHS対応品。保護構造IP65(水平面取付時)、附属の取付L金具、オプション取付台などを使用する場合は、IP23定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオ-プンコレクタ信号線接点容量電源電圧以上25mA以上引出し線長さ(mm)600引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22動作点灯音色ブザー無し
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式点灯タイプLED表示灯 アローLEUT型 LEUT
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥8,898~税込¥9,788~1個3日以内出荷から63日以内出荷外径(Φmm)60光源LED
Φ60 ポール取付/標準L金具積層式ブザー付 LED表示灯 アローLEUT型 LEUTB・LEUTWB
アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から103日以内出荷規格CE適合品、UL認定品外径(Φmm)60光源LED
ユニット式積層信号灯 KUSシリーズ 表示ユニット
パトライト(PATLITE)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷組合せ・組替えが自由にできます。グローブ:耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネート樹脂。ディップスイッチ装備。機器に設置後のユニットの増段(1~4段)の組み替えの際も、ディップスイッチを切り替えるだけで、配線操作の手間がありません。材質グローブ:ポリカーボネート樹脂段数1定格電圧(V)DC24外径(Φmm)角70防塵・防噴流 保護特性記号IP54引出し線長さ(mm)電源線:400、信号線:350引出し線線種電源線:UL1007、信号線:UL1007最大積載段数4公称断面積(mm2)電源線:0.75、信号線:0.3
ポール POLE-100A21+O0109
パトライト(PATLITE)¥2,398税込¥2,6381台92日以内出荷※お客様でポールをカットする場合、ポールカッターでの切断はできません。糸鋸、鋸盤、ジグゾー等を利用してください。※直取付仕様(LR4-WJ / LR5-WJ / LR6-WJ / LR7-WJ)からポール取付仕様に変更したい場合は、「アルミポール単品」と合わせて補修パーツの「ポール用ブラケット」をお買い求めください。対象機種SZP-004W、NE-001D材質アルミニウム質量(g)29取付場所屋内ポール長(mm)100
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 回転灯・表示灯 ASSシリーズ用ポール+台座
シュナイダーエレクトリック¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷種類アロー, ASSシリーズ, L金具付きポール, L=240 mm
チルトスイッチ
マツシマ メジャテック¥93,980~税込¥103,378~1台5日以内出荷から6日以内出荷頑丈で付着の影響を受けないレベルスイッチです。用途粉粒体・塊体の貯蔵サイロやホッパー・シュートなどの上限検出に最適。≪アプリケーション例≫。・クリンカサイロ。・石炭、コークスサイロ。・砂利、砂サイロ。・鉱石サイロ。・セメントサイロ。・骨材ビン など材質FCD450Equiv.保護構造IP67接点NC接点検出距離(m)取付位置から5m max許容温度(℃)-15~+60接点容量DC60V 0.25A内蔵スイッチCW1725-1ボール式スイッチ検出範囲比重1.0以上(粒度30mm)検出部塗装色:MUNSELL7.5GY6/10
電話着信表示灯 無線LoRa
日恵製作所¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷音の聞き取りにくい環境で電話着信やインターフォンの呼び出しを光でお知らせ。騒音の多い工場内や耳の不自由な方など、音の聞き取りにくい状況下で電話やインターフォン・ドアフォンの呼び出し音を小型マイクで検知し、LED 発光で通知する表示灯です。設置は簡単で電気工事の必要もありません。周囲の音は拾わない着信音検知、電気工事不要の簡単設置。ピックアップマイク感度調整ボリューム付き