絞り込み
定格電圧(V)
- AC24
- AC/DC24(12)
- DC24(12)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(12)
色の配列
その他(12)
白(6)
緑(7)
赤(6)
赤、緑(11)
赤、黄(6)
赤、黄、緑(11)
赤、黄、緑、青(6)
赤、黄、緑、青、白(5)
赤、黄、青(6)
青(5)
黄(7)
段数
- 1(9)
- 2(12)
- 3(12)
- 4(11)
- 5(12)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(12)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC24
AC/DC24(12)
DC24(12)

LD6A形 LED積層表示灯
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷から85日以内出荷定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から32日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 直取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥11,980~税込¥13,178~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、M5ナット4個、Oリング4子、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 壁取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ(20mm)4本、M4ねじ(8mm)4本、M4ばね座金8個、M4平座金8個、M4ナット4個、金具1個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 フレーム取付けタイプ
IDEC(和泉電気)¥16,980~税込¥18,678~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M4ねじ4本、M4ばね座金4個、M4平座金4個、M5ねじ2本、M5ばね座金2個、M5平座金2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から31日以内出荷定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ (円形台座付)
IDEC(和泉電気)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M5ねじ4本、M5ばね座金4個、M5平座金4個、Oリング4個、パッキン1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
LD6A 形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)
IDEC(和泉電気)¥14,980~税込¥16,478~1台3日以内出荷から31日以内出荷楕円形状、ストライプデザインのLED積層表示灯。装置のイメージをスタイリッシュに演出します。付属品M22平座金2個、M22ナット2個、金具1個定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED