絞り込み
材質
  • アルミニウム(15)
全長(mm)
  • 100(5)
  • 110(5)
  • 1000(8)
  • 1010(5)
  • 1020(5)
  • 1030(5)
  • 1040(5)
  • 1050(5)
  • 1060(5)
  • 1070(5)
  • 1080(5)
  • 1090(5)
  • 1100(5)
  • 1110(5)
  • 1120(5)
  • 1130(5)
  • 1140(5)
  • 1150(5)
  • 1160(5)
  • 2000(6)
ブランド
  • SUS(エスユーエス)
  • モノタロウ(1)
  • ADF(85)
  • 矢崎化工(42)
  • TMEHジャパン(21)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • エスコ(10)
  • スペーシア(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    121税込133
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • グリーンフレームLスロット SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット

    SUS(エスユーエス)
    132税込145
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームLスロット L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームLスロット L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,197税込2,417
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームF50 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50

    SUS(エスユーエス)
    122税込134
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームF50 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF50 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,656税込2,922
    1本
    欠品中
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • グリーンフレームW SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1本
    10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレームS SSスロット L=2000mm SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームS SSスロット L=2000mm

    SUS(エスユーエス)
    1,121税込1,233
    1個
    9日以内出荷
    外寸19mmの溝(SSスロット)付きフレームです。 STナットSSを挿入して、いろいろなパーツをビス固定で取り付けることができます。 専用STナット:STナットSS(M5・M4・M3)
    適合グリーンフレームS、フレームキャップ:SSスロットインナーキャップ長さ(mm)2000材質/仕上アルミ押出材/アルマイト表面処理抵抗値(Ω)109-11(帯電防止レベル)※目安断面係数(mm3)Zx:0.21×10、Zy:0.40×10単位質量(kg/m)0.3断面2次モーメント(104 mm4)lx:0.2、Iz:0.38
  • GF G 3本セット SUS(エスユーエス)

    GF G 3本セット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    3,291税込3,620
    1セット(3本)
    9日以内出荷
    外寸43mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.74断面2次モーメントlx=5.07×104mm4 ly=5.07×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
  • GF P100高剛性 SUS(エスユーエス)

    GF P100高剛性

    SUS(エスユーエス)
    259税込285
    1本
    12日以内出荷
    大型ブースの梁材として使用できます。
    適合【フレームキャップ】インナーキャップAL、インナーキャップハード/ハードイエロー/導電、樹脂インナーキャップ、アルミ端面キャップ、金属端面キャップ、SR25端面キャップ材質アルミ押出材、アルマイト表面処理RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)目安:109-11(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx=12.00×103、Zy=1.65×103断面2次モーメント(104 mm4)Ix=76.81、Iy=2.32適合シリーズグリーンフレームN
  • グリーンフレームW L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームW L2000

    SUS(エスユーエス)
    2,487税込2,736
    1本
    9日以内出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム・グリーンフレーム