カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,457)
- TMEHジャパン(487)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(19)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

メタルジョイントNSー3(単品ジョイント)
スペーシア¥529税込¥5821個当日出荷ボルトとナットによる締め付け固定式です。 組み立て・分解が自由にでき、内面の突起で固定力が優れています。トラスコ品番849-3454材質鋼板厚さ(mm)2.6質量(g)325仕上黒色カチオン電着塗装
GA-5Sセット品
TMEHジャパン¥999~税込¥1,099~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)388
パイジョンパーツ PGシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥1,505税込¥1,6561個当日出荷水平側面軸の立ち上げに仕様-寸法(mm)28×38×12サイズ28×38×12Φd12寸法H(mm)14寸法A(mm)20寸法E(mm)14寸法B(mm)7寸法C(mm)12寸法W(mm)38寸法G(mm)30締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
パイジョンパーツ PGシリーズ 左勝手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,509税込¥2,7601個当日出荷直角軸の取付けに仕様左締めサイズΦ22×42寸法F(mm)14寸法E(mm)14Φd112ΦD122寸法P(mm)14Φd212締付ねじ2-M4
スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
スペーシア¥169税込¥1861セット(4個)当日出荷仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
イレクター Φ28 プロテクタージョイント
矢崎化工¥929~税込¥1,022~1個当日出荷ヒンジ機能とフック機能を持ち、上下の開閉が可能なジョイントです。台車荷台の落下防止ストッパーなどに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄、プラスチック
イレクター Φ28 ゴムバンド取付け金具
矢崎化工¥44~税込¥48~1個当日出荷Φ28イレクターパイプとゴムバンド(EF-1262 ゴムバンド 1.5-20)との取付けに使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 フラット金具
矢崎化工¥639~税込¥703~1個当日出荷から6日以内出荷Φ28フラットパイプ(HF)やΦ28スリップパイプ(HK)に取付けて使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
カクラックキャップ(ホワイト)
東栄管機(1件のレビュー)¥92税込¥1011個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32
カクラックスリットチーズ(ホワイト)
東栄管機¥229税込¥2521個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター Φ28 導電パイプキャスター 固定車
矢崎化工¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から8日以内出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)ポリプロピレン種類自由車偏芯(mm)25軸長(mm)54
タブレットPCホルダ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷タブレットPCを機器・装置に取りつけるためのホルダです。 アルミフレーム・壁面パネル・板金などに取りつけができます。 堅牢なデザイン。耐久性にすぐれています。 横側アームおよび下側アームを調整することで、9-12インチのタブレットPCを取りつけることができます。 横側アーム・下側アームの位置を調整することで、アームとタブレットPCの各種ポートとの干渉を防ぐことができます。 取りつけるタブレットPCの厚さから品番を選択してください。 タブレットPCの厚さ 6-13mm----[[DTAR-13-330-AF-**-BK]] 13-20mm----[[DTAR-20-330-AF-**-BK]] アーム先端部のナイロンコーティングおよびベース部のクッションシールが、タブレットPCへの傷を防止します。用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質(ベース)アルミニウム合金/静電塗装、(横側アーム下側アーム)SPHC/静電塗装/ナイロンコーティング(先端部のみ)、(ノブ)ナイロン6、(ノブねじ部)S45C/三価クロメート処理、(下側アーム固定ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜、(クッションシール)ポリウレタン、(プレート)SPHC/静電塗装、(固定用プレート)SS400/静電塗装幅(mm)190/330最大積載荷重(kg)5最小高さ(mm)155
アルミジョイントセット
TMEHジャパン¥459税込¥5051セット当日出荷アルミジョイントセット(インナータイプ)です。セット内容B-001H:2コ、M0620W/TN06W-55(ボルト/ナット):1セット材質アルミニウム・ボルト/ナット:スチール質量(g)48
差込ESDキャスターΦ75
TMEHジャパン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
ステンレス 自在キャスター
TAKIGEN(タキゲン)¥2,067~税込¥2,274~1個4日以内出荷から13日以内出荷ステンレス製で耐食性に優れています。 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途厨房室などの台車・ワゴン・食品機械材質(本体)ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨
長ねじ自在キャスター(ナット付属)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個4日以内出荷から6日以内出荷用途に合せ車輪の材質及び車径が選べます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン付属品六角ナット材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
自在キャスター(ストッパー付)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥731~税込¥804~1個当日出荷から4日以内出荷強力なストッパー付 豊富な車輪材質から用途に合せ、選択できます。用途大型・中型の機器・作業台・ワゴン材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)旋回半径(mm)69表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
プレス大型自在キャスター(S付、ゴム車)
TAKIGEN(タキゲン)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から5日以内出荷K-500・K-520と組合せて使用できます。材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)合成ゴム表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
イレクター Φ28 いたあな金具
矢崎化工(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷カギ金具EF-1014AまたはEF-1014Bとセットで使用します。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)53表面処理三価クロメート
イレクター Φ28 波板取付用フック
矢崎化工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(20個)当日出荷イレクターパイプに波板をとりつけることができます。袋20個入りです。用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄質量(g)110
エンドカバーGFG
SUS(エスユーエス)¥144税込¥1581個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
GF-SFコネクタ Lスロットロングキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
片ドメサドルJBー301A(1ケ)
スペーシア¥49税込¥541個当日出荷板止め用片止めサドルです。用途パイプ固定用仕様ビス穴5×10mmトラスコ品番849-3432材質スチール、表面処理:三価クロメート処理厚さ(mm)約1.6質量(g)22.4
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
スペーシア¥399税込¥4391個当日出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
メタルジョイント用ボルトSJーB M6X25
スペーシア(1件のレビュー)¥28税込¥311個当日出荷メタルジョイント用ボルトです(単品)です。用途メタルジョイント用ボルトトラスコ品番108-1603材質スチール(三価クロメート処理)サイズM6×25質量(g)7.2
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション