カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1,454)
- TMEHジャパン(448)
- 矢崎化工(128)
- TAKIGEN(タキゲン)(123)
- スペーシア(81)
- SUS(エスユーエス)(65)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- 東栄管機(28)
- エスコ(20)
- イマオコーポレーション(8)
- 協進電機(7)
- 南榮工業(6)
- フジテック・ジャパン(6)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- Elesa(3)
- NACHI(不二越)(2)
- ノーブランド(2)
- PONY(ポニー)(2)
- オークラ輸送機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

スペーシア片ドメサドルJB-301(4ケ入)
スペーシア¥169税込¥1861セット(4個)当日出荷仕様パイプ固定用トラスコ品番256-5315質量(g)89.6適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ質量(g/個)4.75
パイジョンパーツ PSシリーズ 水平
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥790税込¥8691個当日出荷用途水平、側面軸の立ち上げに付属品締付用ステンレスボルト仕様水平材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)寸法(mm)18×26×8Φd6寸法H(mm)9寸法A(mm)12寸法E(mm)9表面処理白色アルマイト寸法B(mm)5寸法C(mm)8寸法W(mm)26寸法G(mm)20締付ねじM3寸法2-ΦP(mm)3.3
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ
エスコ¥2,420~税込¥2,662~1個当日出荷から翌日出荷商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
イレクター Φ27ステンレスパイプ用 インサートナット ニッケル
矢崎化工¥699税込¥7691個当日出荷から5日以内出荷アジャスターボルトをパイプに取り付けるための部品です。用途Φ27ステンレスパイプ用仕様導電対応材質真鍮質量(g)78表面処理ニッケルメッキ
40スクエア用スプリングナット
TMEHジャパン¥104税込¥1141セット当日出荷から9日以内出荷40スクエアアルミパイプの溝を使用して、様々なパーツをボルトで固定する場合に使用します。材質スチール質量(g)6
カクラック3方エルボ穴(ホワイト)
東栄管機¥279税込¥3071個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
カクラックチーズ(ホワイト)
東栄管機¥229税込¥2521個当日出荷カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
イレクター Φ28 HUGバンパー
矢崎化工¥599~税込¥659~1個当日出荷から5日以内出荷イレクター台車用バンパーです。フレーム完成後でも着脱可能です。用途Φ28イレクターパイプ用材質エラストマー色ウォームグレー
GF Lスロットラック
SUS(エスユーエス)¥599税込¥6591個欠品中グリーンフレームLスロット(GFF-004)へ直接取り付けが可能なラックです。 つぎ足して使用できます。 制動装置(GFK-914)とセットでご使用ください。適合グリーンフレームN材質POM質量(g)20シリーズGF
グリーンフレームエンドカバー(ブルー)
SUS(エスユーエス)¥132税込¥1451個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。 中空を利用して簡単なツール差しなどとしてもご使用いただけます。適合グリーンフレームN材質軟質塩ビ質量(g)4シリーズGF
ペダルロック
TAKIGEN(タキゲン)¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷軽くて丈夫 操作が簡単 抜群な性能用途大型・中型の機器・台車のストッパー材質冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げペダル/ 亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、本体/焼付塗装
イレクター Φ32⇔Φ28 異径メタルジョイント ニッケル
矢崎化工¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷Φ32イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。用途Φ28・32イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
差込ESDキャスターΦ75
TMEHジャパン¥999~税込¥1,099~1個当日出荷差込みキャスター、エコ・SUHパイプ用、Φ75、ゴム、自在、静電仕様材質フレーム:鉄、車輪:ESDゴム車輪径(Φmm)75取付高(mm)96許容荷重(daN)25偏心(mm)29
差込キャスターΦ75自在
TMEHジャパン¥1,498税込¥1,6481個当日出荷仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ75エラストマー)車輪径(Φmm)75(呼称)材質(車輪)エラストマータイプ自在取付高(mm)96許容荷重(daN)40偏心(mm)29
キャリーマスター
TAKIGEN(タキゲン)¥1,572~税込¥1,729~1個当日出荷から5日以内出荷機器の移動、据付けが容易にできます。 アジャスターが中心にあり、ガタつきが無い構造で安定性に優れています。用途医療設備・半導体設備・工作機械
エンドカバーGFG
SUS(エスユーエス)¥144税込¥1581個当日出荷フレーム端面を保護するためのカバーです。用途中空になっているので、レンチなどの細い工具挿しとしてもご使用いただけます。材質軟質塩ビ質量(g)7
GF-SFコネクタ LスロットロングGキット
SUS(エスユーエス)¥499税込¥5491セット当日出荷コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
GF-SF コネクタ SS スロットS
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
GF-SF コネクタ L スロット S
SUS(エスユーエス)¥165税込¥1821個当日出荷グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
手動パイプカッターSKー1N
スペーシア¥5,998税込¥6,5981個当日出荷ハンドパイプカッターです。用途Φ27.5パイプ用ハンドパイプカッター付属品替刃/バリ取りトラスコ品番105-5889材質本体・フレーム:アルミニウム合金、カッター刃:特殊合金鋼質量(g)270
差込式樹脂キャスターSDNー50W 白
スペーシア¥399税込¥4391個当日出荷軽くて錆に強いです。用途軽量物、水を使うものなどにトラスコ品番108-0893材質フレーム:AAS樹脂、車輪:ナイロン、軸;スチール車輪径(Φmm)52質量(g)120車輪幅(mm)48(ストッパーなし)取付高(mm)76耐荷重40daN
引掛け金具A JBー104
スペーシア¥899税込¥9891個当日出荷台車等の開閉用に使用する引掛け金具です。用途引掛け金具仕様パイプ取り付け用金具トラスコ品番108-2166材質スチール(三価クロメート処理)質量(g)90
メタルジョイントNSー4(単品ジョイント)
スペーシア(1件のレビュー)¥419税込¥4611個11日以内出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3455厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)106.5適合工具六角棒レンチ15mm
メタルジョイントNSー1(単品ジョイント)
スペーシア¥289税込¥3181個当日出荷ジョイント貫通部に十字穴を付けてあり、組み立て時の位置決めが簡単です。 固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組み立て時の作業性をアップします。 十字穴には巻き尺の爪をかけることができ、長さを容易に計測できます。用途メタルジョイント単品は複数の部品で構成、用途に合わせ組み合せて使用トラスコ品番849-3448厚さ(mm)約2.6材質/仕上スチール/黒色カチオン電着塗装質量(g)68適合工具六角棒レンチ15mm
プレートタイプ金属キャスター自在ストッパー付きSTー100S
スペーシア¥3,500税込¥3,8501個当日出荷金属フレームタイプの自在式のキャスターです。用途パイプにプレートやベースを使用し取り付けるタイプトラスコ品番108-1615材質フレーム:スチール、車輪:ゴム(黒)質量(kg)1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)32(ストッパーあり)取付高(mm)130耐荷重120daN
GA-160Sセット品
TMEHジャパン(2件のレビュー)¥776~税込¥854~1セット当日出荷から6日以内出荷組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。質量(g)224
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション