2,445件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル 矢崎化工

    イレクター Φ32 メタルジョイント ニッケル

    矢崎化工(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。ニッケルメッキを施した導電性に優れた導電対応メタルジョイントです。
    用途Φ32イレクターパイプ用仕様導電対応材質表面処理ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • GA-6Sセット品 TMEHジャパン

    GA-6Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)102
  • プラスチックジョイント用接着液SAー100 スペーシア

    プラスチックジョイント用接着液SAー100

    スペーシア
    689税込758
    1個
    当日出荷
    プラスチックジョイント用接着液です。
    用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
  • ツールホルダー TMEHジャパン

    ツールホルダー

    TMEHジャパン
    819税込901
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質ナイロン6ダークグレー
  • プラスチックジョイント スペーシア

    プラスチックジョイント

    スペーシア
    86税込95
    1個
    当日出荷
    専用接着液でパイプと固定するプラスチックジョイントです。腐食しないので水廻り、屋外での使用にも適しています。ビスで固定します。パイプと板材を取付けるプラスチックジョイントです。
    用途その他用途トラスコ品番379-3122材質AAS樹脂オフホワイトタイプ1方向オプション(側面オープン)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFコーナーブラケット SUS(エスユーエス)

    GFコーナーブラケット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームの側面をグリップして、90°に連結するブラケットです。 インナー型コネクタを使用できない場合でも、フレーム外寸内に収められます。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)23
  • PVCアングル TMEHジャパン

    PVCアングル

    TMEHジャパン(4件のレビュー)
    1,710税込1,881
    1本
    翌々日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    定尺(m)(呼び)3
  • ジンクリング(防蝕亜鉛リング) ノーブランド

    ジンクリング(防蝕亜鉛リング)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    海用ボート・漁船等には必需品です。二つ割れタイプですのでプロペラを外さなくても取り付ける事が出来ます。
    用途海用ボートやヨット・クルーザー・漁船等に。使用方法プロペラシャフトに挟み込むように取付けます。また取付けスペースがあれば2個以上付けたりします。(万一の外れ防止等に。)材質亜鉛
  • アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用 モノタロウ

    アジャスターボルト用インサートナット パイプフレームΦ28用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    パイプフレームにアジャスターボルト取付用のインサートナットです。
    用途パイプフレームΦ28専用インサートナットです。材質スチール/三価クロメート処理質量(g)61ねじ径M16外径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ接続金具 スペーシア

    パイプ接続金具

    スペーシア
    339税込373
    1個
    当日出荷
    パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
    トラスコ品番116-6390材質スチール、表面処理:三価クロメート処理全長(mm)約90質量(g)77肉厚(mm)1.6パイプ外径(Φmm)23.9(最大部分24.2)パイプ内径(Φmm)20.7
  • エンドカバーGF SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)5
  • イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車 矢崎化工

    イレクター Φ28 導電パイプキャスター 自由車

    矢崎化工
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。導電性に優れた導電対応キャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用仕様導電対応材質鉄・ゴム材質(車輪)導電性ゴム種類自由車RoHS指令(10物質対応)対応
  • イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット 矢崎化工

    イレクター Φ32⇔Φ28 異径ジョイント 伸縮ロックセット

    矢崎化工(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    接着固定式のΦ28とΦ32の異径プラスチック製ジョイントです。Φ32パイプにΦ28パイプを差し込み伸縮出来るようになります。
    用途伸縮用ハンガー、物干し竿の製作材質プラスチックグレー質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 挟み込み式パイプスタンド スペーシア

    挟み込み式パイプスタンド

    スペーシア(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    既製品の作業テーブル天板にスペーシアパイプが簡単に取り付けられるパイプスタンドです。 挟み込み式で特別な加工が必要ありません。
    用途既製品の作業テーブルに後付でパイプシステムを利用したいユーザー向けです。トラスコ品番420-3518材質スチール(焼き付け塗装)幅(mm)100高さ(mm)252.8質量(g)677奥行(mm)60
  • パイジョンパーツ PFシリーズ 水平 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョンパーツ PFシリーズ 水平

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。 パイジョンはスリット締付構造です。 パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
    用途水平・側面軸の立ち上げに。付属品締付用ステンレスボルト M4仕様水平寸法(mm)22×32×10材質/仕上アルミ(A2017)/アルマイト処理公差ΦH8Φd10寸法H(mm)11.5寸法A(mm)16寸法E(mm)11寸法B(mm)6.5寸法C(mm)10寸法W(mm)32寸法G(mm)24締付ねじM4寸法2-ΦP(mm)4.2
  • ネームホルダー スペーシア

    ネームホルダー

    スペーシア
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
  • ウエイト TMEHジャパン

    ウエイト

    TMEHジャパン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    からくり機構等の重りとして使用します。
    材質アルミニウム/スチール
  • イレクター Φ28 アンチバック金具 矢崎化工

    イレクター Φ28 アンチバック金具

    矢崎化工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    イレクターシューターのワークの逆流防止用として使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • パイプレール用キャスター(固定車) TAKIGEN(タキゲン)

    パイプレール用キャスター(固定車)

    TAKIGEN(タキゲン)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    31.8~48.6パイプレールの走行用として使用可能です。 軸部にベアリングを設けているため、走行がスムーズです。 パイプレール用固定キャスターとして走行可能です。
    用途パイプレール走行用車輪材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)質量(g)428材質(車輪)ポリアミド(PA)許容荷重(N)1000適合径(Φmm)31.8~48.6表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31893
  • GFバンパー SUS(エスユーエス)

    GFバンパー

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームを傷からガードします。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)200
  • GFS-GFコネクタ SUS(エスユーエス)

    GFS-GFコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    311税込342
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • メタルブッシング TMEHジャパン

    メタルブッシング

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    脚部の使用パーツ類です。
    材質質量(g)90
  • GA-17Sセット品 TMEHジャパン

    GA-17Sセット品

    TMEHジャパン
    599税込659
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)131
  • ステンレスフックL型 スペーシア

    ステンレスフックL型

    スペーシア
    499税込549
    1本
    当日出荷
    スペーシアパイプに脱着可能なネジ固定式プラスチックス、ステンレス製で錆にも強い
    トラスコ品番420-3534材質パイプ取付部/プラスチック、フック部/ステンレスSUS304幅(mm)44.5高さ(mm)93質量(g)25.4奥行(mm)20
  • イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター 矢崎化工

    イレクター Φ28 ステンレス製パイプキャスター

    矢崎化工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。ナイロン車輪のステンレス製パイプキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄・ナイロン材質(車輪)ナイロン種類自由車軸長(mm)54
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ28 押え板

    矢崎化工(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • GA-25Sセット品 TMEHジャパン

    GA-25Sセット品

    TMEHジャパン(4件のレビュー)
    535税込589
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)100
  • カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。
    用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
  • インサートナットΦ24M12 JB-406M12 スペーシア

    インサートナットΦ24M12 JB-406M12

    スペーシア(4件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    仕様パイプとネジ式キャスターの接続の際に使用トラスコ品番353-6360質量(g)96.2適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ) スペーシア

    プラスチックジョイントキャップ(アウターキャップ)

    スペーシア(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    適合パイプスペーシアパイプシステム用標準パイプ
  • カクラックパイプ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックパイプ(ホワイト)

    東栄管機
    3,298税込3,628
    1セット(4本)
    当日出荷から9日以内出荷
    カクラック継手専用のパイプです。お好みの長さにカットできます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)28内寸(mm)23
  • イレクター Φ28 両サドル 矢崎化工

    イレクター Φ28 両サドル

    矢崎化工(2件のレビュー)
    259税込285
    1袋(4個)
    当日出荷
    板の取付・壁面への固定に使用します。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質質量(g)60表面処理三価クロメート
  • イレクター 差し込み式キャスター 矢崎化工

    イレクター 差し込み式キャスター

    矢崎化工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
    用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。許容荷重(kg)40材質(金具)スチール
  • カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン(SQ-600) (横角タイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    角軸で片持ちや平行の架構造に
  • アジャスター スペーシア

    アジャスター

    スペーシア(4件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(ボルト)スチール
  • イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント 矢崎化工

    イレクター Φ42⇔Φ28 異径メタルジョイント

    矢崎化工(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    Φ42イレクターパイプとΦ28イレクターパイプを連結できるジョイントです。ボルト・ナットによる締めつけ固定式のジョイントで、組立分解が可能です。
    用途Φ28・42イレクターパイプ用材質表面処理カチオン塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    167税込184
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • 48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ

    48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番

    エスコ
    3,520税込3,872
    1個
    当日出荷
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用

パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります

パイプフレーム用部品