絞り込み
呼び径
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 位置決め部品

200件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウチネジツキダウエルピンA 大阪魂

    ウチネジツキダウエルピンA

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
  • インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 白 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,198税込4,618
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:白●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicators●コード番号:335-738アズワン品番65-7243-97
  • リニア アクチュエータ ELGE Festo

    リニア アクチュエータ ELGE

    Festo
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGE-TB-35-200 - ST-M-H1-PLK-AA-AT-FR Festo の ELGE シリーズの製品の成形部分は、この ELGE-TB-35-200-0H-M-H1-PLK-AA-AT - FR 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は、最適でスムーズな動作特性を備え、最もシンプルな作業に最適なユ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:27.4596N●最高速度無負荷:1.08 m/s●最大ストローク長:200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100 %●IP保護等級:IP40●重さ:2,990g●コード番号:203-9784アズワン品番65-8001-99
  • リニア アクチュエータ MLN Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLN

    Thomson Linear
    70,980税込78,078
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLN11A05 は、単一モータスタック、0.5 A の定格電流、プレーンジャーナルエンドを備えた、NEMA 11 サイズの電動リードねじです競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすば
    仕様●シリーズ:MLN●入力電圧:3.85V●コード番号:197-1096アズワン品番65-7947-40
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    344,980税込379,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 1200 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-1200-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable でコンパクトステンレススチール製カバーストリップを
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:1200mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,550g●コード番号:203-9802アズワン品番65-8003-28
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-12P-A-ST-

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:350mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6357アズワン品番65-7873-61
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●シリーズ:MLS●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1132アズワン品番65-7940-32
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST- Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-100-12P-A-ST-

    Festo
    286,980税込315,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:100mm●最大力持ち上げ:375N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6347アズワン品番65-7878-05
  • リニア アクチュエータ MLS Thomson Linear

    リニア アクチュエータ MLS

    Thomson Linear
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Thomson Linear MLS08A05 は、単一モータスタックと定格電流 0.5 A の回転ねじ構成の NEMA 08 サイズ電動リードねじです。競合製品よりも高いトルク密度 効率を改善 ノイズ低減 テーパーロック設計により、ステッパモータからリードねじ Ability をすばやく分離できます
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●入力電圧:4.5V●コード番号:197-1137アズワン品番65-7939-95
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    308,980税込339,878
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB-KF-60-300 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-60-300-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットで、Durable 軸はコンパクトステンレススチール製カバーストリップを長期間保護する精密
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:39.228N●最高速度無負荷:1170mm/s●最大ストローク長:300mm●最大力持ち上げ:600N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:4,245g●コード番号:203-9811アズワン品番65-8001-01
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    310,980税込342,078
    1個
    7日以内出荷
    FESTO の歯付きベルト軸ユニット - ELGS-TB - KF - 45 - 500 - ST-M-H1-PLK-AA FESTO の ELGS-TB シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-TB-KF-45-500-ST-M-H1-PLK-AA 歯付きベルト軸ユニットです。この軸は Durable で、コンパクトでコスト効果が高くなっています。ステン
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:24.5175N●最高速度無負荷:1200mm/s●最大ストローク長:500mm●最大力持ち上げ:300N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,940g●コード番号:203-9805アズワン品番65-8001-62
  • リニア アクチュエータ EGSS Festo

    リニア アクチュエータ EGSS

    Festo
    349,800税込384,780
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のミニスライドユニット - egss-BS-KF-60 - 125-12P-ST-M-H1-PLK-AA FESTO の egss シリーズのミニスライドユニットの一部を形成するこの egss-BS-KF-60-125-12P-ST-M-H1-PLK-AA は、Z 方向の動作にスムーズなスピンドルモーションを備え、2 つの端位置の間でシングル
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:13400N●最高速度無負荷:240mm/s●最大ストローク長:125mm●最大力持ち上げ:4,937N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:3,922g●コード番号:203-9777アズワン品番65-7996-95
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-50-12P-A-ST-M

    Festo
    282,980税込311,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:18 (Vertical) kg, 56 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:220mm/s●最大ストローク長:50mm●入力電圧:24V dc●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6363アズワン品番65-7877-07
  • リニア アクチュエータ ELGS Festo

    リニア アクチュエータ ELGS

    Festo
    374,980税込412,478
    1個
    7日以内出荷
    FESTO のボールねじスピンドル軸ユニット - ELGS-KF - 32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA Festo の ELGS-BS シリーズの製品の成形部分は、この ELGS-BS-KF-32-800-8P-ST-M-H1-PLK-AA スピンドル軸ユニットです。この軸は最適でスムーズな動作特性を備えているため、最もシンプルな作
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:40N●最高速度無負荷:180mm/s●最大ストローク長:800mm●最大力持ち上げ:150N●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:2,329g●コード番号:204-0015アズワン品番65-8002-02
  • マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M Festo

    マイクロリニアアクチュエータ EPCS-BS-60-350-5P-A-ST-M

    Festo
    314,980税込346,478
    1個
    7日以内出荷
    Festo Electric シリンダユニット EPCS は、超低コストながら高性能で柔軟性の高い EPCS です。空圧はシンプルで、電気オートメーションの利点と融合しています。非常にコンパクトで、狭い設置スペースに最適です。Simplified Motion シリーズの製品:外部サーボドライブや制
    仕様●シリーズ:EPCS-BS●最大荷重:46 (Vertical) kg, 120 (Horizontal) kg●最高速度無負荷:90mm/s●最大ストローク長:350mm●最大力持ち上げ:900N●デューティサイクル:100%●コード番号:216-6358アズワン品番65-7878-40
  • リニア アクチュエータ ERMS Festo

    リニア アクチュエータ ERMS

    Festo
    303,980税込334,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ロータリドライブユニット - ERMS-25-90-ST-M-H1-PL Festo の ERMS シリーズ製品の一部を成すのは、このロータリドライブユニットです。この製品は、90 ° の角度でシンプルな回転作業向けに設計された非常にコスト効果の高い回転式です。ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA ロ
    仕様●アクチュエータタイプ:ミニチュア●最大荷重:350N●最高速度無負荷:10.99 m/s●入力電圧:24V●デューティサイクル:100%●IP保護等級:IP40●重さ:1,472g●コード番号:203-9817アズワン品番65-7989-03
  • EGC リニアアクチュエータ 1000mm Festo

    EGC リニアアクチュエータ 1000mm

    Festo
    417,980税込459,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo Elga シリーズ歯付きベルト軸には、再循環ボールベアリングガイドが付いています。駆動ピニオンの有効径は 39.79 mm です。作動ストローク:1200 mm サイズ:80 歯付きベルトストレッチ:0.168%
    仕様●アクチュエータタイプ:ベルト駆動●コード番号:203-7002アズワン品番65-8007-31
  • インジケータ レンズ 緑 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 緑 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:緑●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7244-22
  • インジケータ レンズ 赤 長方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 赤 長方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:長方形●併用可能製品:AML11, 21, 31スイッチ及びAML41インジケータアズワン品番65-7256-99
  • インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 赤 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,398税込4,838
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:赤●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-99
  • インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 青 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    4,798税込5,278
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:青●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7243-86
  • インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入 ハネウェル

    インジケータ レンズ 黒 正方形 1袋 5個入

    ハネウェル
    5,498税込6,048
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    画像には、スイッチに取り付けられたレンズ / ボタンが示されています。レンズ / ボタン。「押ボタンスイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 335-671 335-671 )及び「押ボタンパワースイッチ、モジュラ / 照光式」(代表品番 ; 664-165 664-165 )との併用に最適
    仕様●レンズ色:黒●レンズ形状:正方形●長さ:20.5mm●併用可能製品:AML11, 21, 31 Switches And AML41 Indicatorsアズワン品番65-7253-24
  • ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

    TRUSCO
    459税込505
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
  • ランナーロックピン固定カラー TRUSCO

    ランナーロックピン固定カラー

    TRUSCO
    189税込208
    1本
    5日以内出荷
    ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
  • ランナーロックピン固定カラー TRUSCO

    ランナーロックピン固定カラー

    TRUSCO
    159税込175
    1本
    当日出荷
    ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
  • ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCO

    ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)

    TRUSCO
    399税込439
    1本
    当日出荷
    成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-L

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • ダウェルピン DP・m6(鉄/生地) ノーブランド

    ダウェルピン DP・m6(鉄/生地)

    ノーブランド
    399税込439
    1パック(4個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    表面処理生地材質
  • ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    ダウェルピン DP・h7(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    4日以内出荷
    表面処理生地材質
  • 内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地) ノーブランド

    内ねじ付き ダウェルピン(TMDP)(鉄/生地)

    ノーブランド
    419税込461
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理生地材質
  • ダウェルピン B形(鉄/生地)(パック品) ノーブランド

    ダウェルピン B形(鉄/生地)(パック品)

    ノーブランド
    529税込582
    1パック(8個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理生地
  • 内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱) ノーブランド

    内ねじ付き ダウェルピン(TPMD)(鉄/生地)(小箱)

    ノーブランド
    9,198税込10,118
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    表面処理生地材質
  • 127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    127mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,840税込3,124
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
  • 76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付) エスコ

    76mm レベルインジケーター (レベル盤/プロテクター付)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR)寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    寸法A(mm)20寸法d(mm)14寸法G(mm)23.5寸法H(mm)35.5寸法L(mm)48寸法L1(mm)17寸法L2(mm)22寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法P(mm)20寸法R(mm)45寸法W(mm)34適合インジケータRDS材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDP]][[RDT]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーはプラクランプレバー[[LEF]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ねじ部)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDP・RDT
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDSS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)48寸法H(mm)35.5寸法d(mm)14寸法L1(mm)17寸法A(mm)20寸法L2(mm)22寸法W(mm)34寸法P(mm)20寸法L3(mm)27.5寸法M(mm)M4寸法G(mm)23.5寸法R(mm)45適合インジケータRDSS
  • インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    インジケータベース - クランピングタイプ(レバーつき) - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
    デジタルポジションインジケータ[[RDPS]][[RDTS]]取りつけ用ベース。 送り回転軸が不用意に回転するのを防止します。 レバーは耐蝕性にすぐれたねじ部がステンレス製のプラクランプレバー[[LEFS]]を採用。 取りつけ穴の両面に座グリ加工をしており、両面いずれの方向からも取りつけることができます。取りつけ方向によりレバーの位置を左右どちらでも選択することができます。 機械・装置への取りつけは六角穴付きボルト(JIS B 1176):M4を使用してください。
    材質(本体)アルミニウム合金/静電塗装(つや消し黒)、(レバー部)ナイロン6(各色)、(レバー部セレーションリング)亜鉛ダイカスト、(レバーねじ部)SUS303、(ねじ部)SUSXM7、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線寸法L(mm)68寸法H(mm)35.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)24寸法A(mm)20寸法L2(mm)30寸法W(mm)50寸法P(mm)28寸法L3(mm)40寸法M(mm)M5寸法G(mm)33寸法R(mm)45適合インジケータRDPS・RDTS

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決め部品