絞り込み
呼び径
長さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 位置決め部品

198件中 161198
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル ポジション インジケーター イマオコーポレーション

    デジタル ポジション インジケーター

    イマオコーポレーション
    11,980税込13,178
    1個
    27日以内出荷から32日以内出荷
    読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付) ノーブランド

    ストッパブロック タップ付タイプ(ザグリ穴 タップ付)

    ノーブランド
    999税込1,099
    1個
    12日以内出荷
    材質S45Cタイプタップ付き穴タイプザクリ穴
  • デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ) ネオスター

    デジタルポジションインジケーター(5桁表示、オレンジ)

    ネオスター
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    送りネジの回転数からワークの移動距離をカウンター数字で表示する位置測定製品です。 工作機械(切断、包装、梱包機械等)の位置調整必要箇所に最適な製品です。 デジタル表示で、簡単に読み取りできます。 製造現場でのねじ機構装置の段取り変えの際に表示読み取りミスによる設定間違いを防止します。 位置表示5桁の製品も4桁表示製品と同サイズを実現。
    付属品両面テープ付スポンジマット1枚(取付の際のクッションとしてそのまま貼付けできます)寸法(mm)33×47×31オレンジ材質(本体)PA6(6ナイロン)質量(g)44表示桁数5(00000~99999)材質(スリーブ)快削鋼(SUM)三価ブラックメッキ
  • デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直右回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(垂直左回転) SDP09-N

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
    質量(g)90シリーズN使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準右回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04 MIYOSHI(小西製作所)

    デジタルポジションインジケーター(標準左回転) SDP04

    MIYOSHI(小西製作所)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
    質量(g)50使用温度(℃)max.+80材質(ケース)オレンジナイロン樹脂回転方向
  • キャップ MD-C MIYOSHI(小西製作所)

    キャップ MD-C

    MIYOSHI(小西製作所)
    339税込373
    1個
    3日以内出荷
    材質黒色フェノール樹脂(シルバーアルミシール)寸法H18.5
  • RDT  デジタルポジションインジケータ NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDT デジタルポジションインジケータ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
  • リニアアクチュエーター NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアアクチュエーター

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社)

    SBN ロケーティングブロック

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • RNCL デジカラー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RNCL デジカラー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • RIS/RIP インジケーターベース NBK(鍋屋バイテック会社)

    RIS/RIP インジケーターベース

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー NBK(鍋屋バイテック会社)

    RDS デジタルポジションインジケーター用スペーサー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • セットベース用ベースカラー 岩田製作所

    セットベース用ベースカラー

    岩田製作所
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットベース(複合タイプ) CB 岩田製作所

    セットベース(複合タイプ) CB

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットベース(複合タイプ) CA 岩田製作所

    セットベース(複合タイプ) CA

    岩田製作所
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。位置調整用と固定用の2つのボルトを並列させたタイプ。ベース部を押し引きして調整した後、固定用ぼるとで確実に位置決めします。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットベース(押し引きタイプ) LC 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LC

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    材質ベースカラー/S45C-D(黒染め)材質(本体)鉄(SS400)/黒染め寸法F(mm)1材質(スラストワッシャ)含油メタルRoHS指令(10物質対応)対応
  • セットベース(押し引きタイプ) LB 岩田製作所

    セットベース(押し引きタイプ) LB

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで前後移動させ位置決めするタイプ。ベースカラーを使った新方式を採用。市販のボルトで押し引き調整可能にしました。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セットベース(セリボルトタイプ) PD 岩田製作所

    セットベース(セリボルトタイプ) PD

    岩田製作所
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所

    ダウェルピン(DP・m6)(鉄/生地)(小箱)

    姫野精工所
    6,298税込6,928
    1箱(25個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所

    ダウェルピン(DP・h7)(鉄/生地)(小箱)

    姫野精工所
    4,198税込4,618
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地
  • SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-08 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平色(ハウジング)オレンジ
  • SDP-05 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーション

    SDP-05 デジタルポジションインジケーター

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)500色(ハウジング)オレンジ
  • バックショットピンBSP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    バックショットピンBSP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    4,798税込5,278
    1本
    4日以内出荷
    材質SCM415硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • インターロックピンILP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    インターロックピンILP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SKS3硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーター SDP-09-N イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-09-N

    イマオコーポレーション
    9,298税込10,228
    1個
    5日以内出荷
    拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-09が使用可能です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)_表記】1.5質量(g)100ピッチ(mm)1.5(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転、左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平前面
  • デジタルポジションインジケーター SDP-05 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-05

    イマオコーポレーション
    51,980税込57,178
    1個
    5日以内出荷
    回転方向の変更が可能です。 カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】4質量(g)500ピッチ(mm)4(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])375材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,498税込10,448
    1個
    5日以内出荷
    軽量で小型です。 機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドーです。 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)50使用温度範囲(℃)最大80材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーターノブ DPK-02

    イマオコーポレーション
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーターです。 軽量で超小型です。 シャフト穴径Φ10mm 文字高さ4mm RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚仕様【1回転表示(リングの位置)】01.7/5質量(g)20ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ回転方向左回転用(カウントアップ)、右回転用(カウントダウン)材質(ノブ)アルミニウム/アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応読取方向水平
  • インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209 イマオコーポレーション

    インジケーターノブ DK01F・DK208・DK209

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
    仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック質量(g)60ピッチ(mm)1.75(送りねじ)使用温度範囲(℃)最大80回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)RoHS指令(10物質対応)対応読取方向左正面
  • ルーザーストップピンツイスト プリム(Prym)

    ルーザーストップピンツイスト

    プリム(Prym)
    629税込692
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)13寸法L(mm)13
  • ルーザーストップピン プリム(Prym)

    ルーザーストップピン

    プリム(Prym)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)約30寸法L(mm)約30
  • ノックピンエア抜き溝付 ナベヤ

    ノックピンエア抜き溝付

    ナベヤ
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベル インジケーター イマオコーポレーション

    レベル インジケーター

    イマオコーポレーション
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • フロー インジケーター イマオコーポレーション

    フロー インジケーター

    イマオコーポレーション
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~100
  • インジケータープレート MIYOSHI(小西製作所)

    インジケータープレート

    MIYOSHI(小西製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱) 姫野精工所

    内ねじ付きダウェルピン(MDP)(鉄/生地)(小箱)

    姫野精工所
    5,898税込6,488
    1箱(10個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理生地

金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

位置決め部品