絞り込み
ブランド
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(18)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- アガトン(11)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ミヤギ(6)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト
5ページ目: その他金型用部品
特価
本日10月1日(木)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
型開き防止プレート
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
17本組 ピンポンチ&スクレーパー(真鍮製)
エスコ¥35,400税込¥38,9401個翌日出荷真鍮仕様で対象物を傷つけませんセット内容●スクレーパー(先端径×全長)…10×140mm、13×152mm、●ドリフトポンチ(先端径×全長)…6×100mm、10×152mm、13×178mm、16×203mm、19×203mm、●ピンポンチ(先端径×全長)…1.5×100mm、2×100mm、2.5×100mm、3×100mm、4×100mm、5×100mm、6×100mm、8×100mm、10×152mm、12×152mm材質真鍮
スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷縮尺が1/2の縦型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304
パンチングハイセット
ミヤギ¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷から31日以内出荷最も一般的に使用される平板加工用の金型です。 穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。 金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。
パンチングハイセット
ミヤギ¥99,980~税込¥109,978~1台6日以内出荷最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。2018年トラスコ掲載ページ1 1132
パンチングユニット
ミヤギ¥64,980~税込¥71,478~1台6日以内出荷最も一般的に使用される平板加工用の金型です。穴径、フトコロ深さなど豊富な品種があります。金型購入の低減、金型取り付けが簡易になります。2018年トラスコ掲載ページ1 1132
アイボルト(首長)
栃木屋¥509~税込¥560~1個4日以内出荷から12日以内出荷JIS規格よりもネジ部を長くしていますので、厚肉のパネルにも充分対応できます。用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等付属品スプリングワッシャー、平ワッシャー、ナット各1個RoHS指令(10物質対応)対応
グラブスクリュー - 球状パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法R(mm)6寸法M(並目)M10