絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- エスコ(18)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- アガトン(11)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ミヤギ(6)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)

型開き防止プレート
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク専用ボルト
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷引張りリンク用のボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
ロケートリング 大口径タイプ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9753材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)105寸法A(mm)135寸法D(mm)120寸法D1(mm)150穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)20寸法C(mm)6.5穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ショルダータイプ用 浅型
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から4日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1個翌々日出荷金型と成型機の位置決めの役割をします。プラスチック金型用のロケートリングです。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)穴径d1(Φmm)ボルト:11穴径d2(Φmm)ボルト:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥739~税込¥813~1個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥799~税込¥879~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷から3日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から6日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
型開き防止プレート
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6