絞り込み
ねじの呼び
  • M6(2)
  • M8(6)
  • M10(11)
  • M12(3)
  • W1/2(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄(7)
長さ(mm)
  • 55(1)
  • 65(7)
  • 100(11)
  • 125(1)
埋め込み深さ(mm)
  • 40(9)
  • 43(2)
  • 45(8)
  • 50(3)
  • 67(1)
  • 75(4)
外径(Φmm)
  • 6(2)
  • 9.5(2)
  • 12(3)
  • 13.8(2)
  • 14(10)
  • 17.3(1)
  • 17.6(2)
適合材
  • ALC(3)
  • コンクリート(11)
ALC・コンクリート
ドリル径(Φmm)
  • 6(2)
  • 9.5(2)
  • 12.5(3)
  • 14.5(5)
  • 18(3)
6・9.5・12.5・14.5・18
ねじ長さ(mm)
  • 65
  • 10(20)
  • 12(36)
  • 13(18)
  • 14(20)
  • 15(72)
  • 20(105)
  • 22(16)
  • 24(18)
  • 25(108)
  • 30(104)
  • 35(68)
  • 40(85)
  • 45(44)
  • 50(67)
  • 55(22)
  • 60(27)
  • 70(27)
  • 75(29)
  • 100(23)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • 溶融亜鉛メッキ(4)
  • 焼付塗装(1)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・溶融亜鉛メッキ・焼付塗装
ブランド
  • KFC(ケー・エフ・シー)(4)
  • サンコーテクノ(10)
  • ユニカ(2)
  • 大阪魂(7)
KFC(ケー・エフ・シー)・サンコーテクノ・ユニカ・大阪魂
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(8件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(30個)
    当日出荷から4日以内出荷
    コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。
    用途ALCパネル用。スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。材質ステンレス
  • ALCドライブ(ステンレス)(パック品) サンコーテクノ

    ALCドライブ(ステンレス)(パック品)

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1パック(2本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品 サンコーテクノ

    ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(15本)
    当日出荷
    ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。
    用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
  • ホーク・アンカーボルト(六価クロメート) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)

    KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1箱(50本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート
  • ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)

    KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1箱(50本)
    当日出荷から5日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥9,298税込¥10,228
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • あしばジョイントアンカー サンコーテクノ

    あしばジョイントアンカー

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1箱(20本)
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。 逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。 アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。 アンカー穴補助が簡単にできる。 目視確認が簡単にできる。
    用途コンクリート用材質スチール製/三価クロメート処理長さ(mm)(埋込み)55以上タイプJO/ねじ固定式ねじ径W1/2ねじ長さ(mm)20二面幅(mm)19適合材コンクリート最大引張荷重(kN)14.1外径(mm)(アンカー)14.0穿孔径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・アンカーボルト(ステンレス) KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルト(ステンレス)

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1箱(50本)
    当日出荷から6日以内出荷
    強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。タイプおねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティセットアンカー Bタイプ ユニカ

    ルーティセットアンカー Bタイプ

    ユニカ
    ¥6,998税込¥7,698
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。適合材:コンクリート。材質スチールタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • ボルトアンカー ステンレス サンコーテクノ

    ボルトアンカー ステンレス

    サンコーテクノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス) ユニカ

    ルーティセットアンカー BSタイプ(ステンレス)

    ユニカ
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(50本)
    翌々日出荷
    荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカー。打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保。
    用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事等。材質ステンレスタイプスリーブ打込み式適合材コンクリート
  • ボルトアンカー ドブ サンコーテクノ

    ボルトアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
  • サンビックアンカー 大阪魂

    サンビックアンカー

    大阪魂
    ¥2,412税込¥2,653
    1個
    翌々日出荷
    下穴径(Φmm)18外径D(Φmm)17.6寸法S(mm)19ねじの呼びM12
  • ルーティーセットアンカーB 大阪魂

    ルーティーセットアンカーB

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
  • SUSルーティセットアンカー 大阪魂

    SUSルーティセットアンカー

    大阪魂
    ¥932税込¥1,025
    1個
    翌々日出荷
  • SUS410 ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    SUS410 ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥5,994税込¥6,593
    1袋(43個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • シルバー ヘンシンプラグ(サラ 大阪魂

    シルバー ヘンシンプラグ(サラ

    大阪魂
    ¥5,994税込¥6,593
    1袋(75個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    偏芯プラグ 皿頭 <用途> 中空押出セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート用 <特長> プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止 ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感 中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    頭部形状サラ材質(プラグ)ナイロン
  • ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1箱(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。
    用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱
    4日以内出荷
    米国航空機規格NAS3350の規格に準拠した試験において合格した、ゆるみ止め機能付きナット「U-NUT」を付属し、優れたゆるみ止め性能を発揮
    材質スチール製適合材コンクリート
  • サンビックアンカー サンコーテクノ

    サンビックアンカー

    サンコーテクノ
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱
    4日以内出荷
    トルク値で施工管理ができる
    材質スチール製ねじ径M12下穴径(Φmm)18.0外径D(Φmm)17.6適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
  • メタルセーフアンカー ドブ サンコーテクノ

    メタルセーフアンカー ドブ

    サンコーテクノ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    (一社)建設電気技術協会 【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)・同解説/令和7年4月発行】アンカーの最小埋込み長さLoとなる寸法が、外径寸法に対して3倍以上となる仕様ーーー
    用途(一社)建設電気技術協会【あと施工アンカーボルト設計・施工要領(案)同解説/令和7年4月】3Da適合品表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー