絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 3/4(1)
- 7/8(1)
- M5(5)
- M6(18)
- M8(36)
- M10(40)
- M12(43)
- M16(41)
- M20(22)
- M24(15)
- W1/4(1)
- W3/8(16)
- W1/2(9)
- W5/8(2)
- その他(7)
表面処理
- 6価クロメート(1)
- クロメート(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
ドリル径(Φmm)
- 33(8)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUS310S(1)
- 鉄(2)
長さ(mm)
- 180(1)
- 200(9)
- 310(1)
適合材
- コンクリート(3)
コンクリート
外径(Φmm)
- 31.8(5)
- 32(2)
31.8・32
ねじ長さ(mm)
- 110(2)
- 120(2)
- 200(2)
110・120・200
埋め込み深さ(mm)
- 90(3)
- 100(2)
- 103(6)
90・100・103
ブランド
- 大阪魂(6)
- サンコーテクノ(4)
- KFC(ケー・エフ・シー)(3)
- ユニカ(1)
大阪魂・サンコーテクノ・KFC(ケー・エフ・シー)・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「ねじの呼び」から絞り込む
M6(18)
M8(36)
M10(40)
M12(43)
M16(41)
M20(22)
M22
M24(15)
W3/8(16)
W1/2(9)

ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ホーク・アンカーボルト(溶融亜鉛めっき)
KFC(ケー・エフ・シー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781箱(20本)当日出荷から5日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理溶融亜鉛めっき適合材コンクリート
ホーク・アンカーボルト(六価クロメート)
KFC(ケー・エフ・シー)(3件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(20本)当日出荷から6日以内出荷強度にバラツキが少なく一般的に使用されております。アンカーを打設し固着させた後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。用途コンクリート用。タイプおねじ表面処理六価クロメート適合材コンクリート