絞り込み
ねじの呼び
- M12(2)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 31
- 25(127)
- 30(96)
- 32(66)
- 35(102)
- 38(41)
- 40(119)
- 45(119)
- 50(173)
- 60(180)
- 65(55)
- 70(127)
- 75(42)
- 80(134)
- 90(102)
- 100(129)
- 120(98)
- 130(42)
- 150(86)
- 160(47)
- 200(43)
- 長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
外径(Φmm)
- 12(2)
適合材
- コンクリート(1)
コンクリート
ドリル径(Φmm)
- 12.5(1)
12.5
ねじ長さ(mm)
- 31(2)
31
表面処理
- 3価クロメート(1)
3価クロメート
ブランド
- サンコーテクノ(2)
サンコーテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

イージーアイアンカー EZI
サンコーテクノ¥5,898税込¥6,4881箱(30本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質スチール表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
イージーアイアンカー EZI ステンレス
サンコーテクノ¥13,980税込¥15,3781箱(30本)4日以内出荷取付物の上からでも施工可能で、目視による施工確認が可能専用工具不要で簡単に素早い施工を実現し、インパクトドライバ14.4V・18Vで締付け可能チェックボルトが本体頂部に接したら締付完了張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮国土交通省:公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)令和7年版、電気設備工事監理指針令和4年版に適合する「おねじ形メカニカルアンカー」用途目視(チェックボルト)による施工確認が可能材質ステンレス適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら