絞り込み
ねじの呼び
- M16
- 3/8(1)
- M3(4)
- M3.5(1)
- M4(70)
- M5(21)
- M6(36)
- M6.3(2)
- M8(39)
- M10(60)
- M12(34)
- M14.5(1)
- M16.5(1)
- M20(2)
- M24(1)
- M35(2)
- M40(2)
- W3/8(26)
- W1/2(7)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
適合材
- コンクリート(3)
外径(Φmm)
- 16(2)
- 24(1)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(2)
- SUS316(1)
- 鉄(6)
長さ(mm)
- 24.6(1)
- 102(2)
- 115(1)
- 120(5)
- 125(2)
- 137(2)
- 140(2)
ドリル径(Φmm)
- 16(9)
16
ねじ長さ(mm)
- 26(2)
- 27(1)
- 55(1)
- 59(4)
- 60(2)
- 61(2)
- 79(1)
- 80(1)
- 102(1)
- 117(1)
- 137(1)
- 182(1)
- 232(1)
26・27・55・59・60・61・79・80・102・117・137・182・232
埋め込み深さ(mm)
- 60(1)
- 71(4)
- 80(3)
60・71・80
表面処理
- 3価クロメート(1)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(2)
- 溶融亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(1)
3価クロメート・ドブメッキ・ユニクロ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理
ブランド
- サンコーテクノ(6)
- 大阪魂(6)
- ユニカ(3)
サンコーテクノ・大阪魂・ユニカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

締付けアンカー トルコンアンカー (ウェッジ式)
サンコーテクノ(3件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。仕様締めつけ方式適合材コンクリート
トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(10本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
サンコーテクノ¥6,598税込¥7,2581箱(10本)当日出荷から4日以内出荷施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
トルコンアンカーウェッジ
サンコーテクノ¥5,598税込¥6,1581箱(10本)4日以内出荷下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。トラスコ品番119-4790セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)全長(mm)140ねじ長さ(mm)80ドリル径(Φmm)16.0埋め込み深さ(mm)(有効)60最大取付物厚さ(mm)41.0最大引張荷重(kN)32ねじの呼びM16許容せん断荷重(kN)最大45.3施工トルク(N・m)標準100
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー