絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・15・16・17・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・36・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・28・30・40・43・50・51・52・55・60・61・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
24,980税込27,478
1箱(175本)ほか
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
ボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎 ユニーズボードアンカー ステンヘクスビス 六角太郎ユニーズ
1,498税込1,648
1パック(4本)ほか
4日以内出荷
下穴無しで鉄板16mm・ステンレス6mmまでの厚みに8.0mmソケットまたはNO.2四角ビットでの締め込みが可能。
用途鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)の機材取り付けに。材質SUS410適合材鉄板・H鋼・アングル・ステンレス(430・304)適合板厚(mm)鉄板・H鋼・アングル(最大16)ステンレス430・304(最大6)
ボードアンカー ユニーズボードアンカーユニーズ
8,998税込9,898
1箱(200本)ほか
4日以内出荷
下穴なしで直接石こうボードに穴あけが可能。
用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。ねじの呼びM4外径(mm)8材質スチール製適合材石こうボード・中空壁付属ビス有無
セットアンカー用打込み棒 ユニカセットアンカー用打込み棒ユニカ
1,598税込1,758
1本
当日出荷
質量(g)145
新ボードアンカー プロテック 若井産業新ボードアンカー プロテック若井産業
569税込626
1パック(4本)
翌々日出荷
ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
24,980税込27,478
1パック(680本)
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4材質石膏ボード12.5mm厚ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)6~12.5最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)
お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用ジャンボパック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
21,980税込24,178
1パック(660本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)お徳用パック 先端ドリル付ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
8,798税込9,678
1パック(230本)ほか
3日以内出荷
石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4ドリル径(Φmm)9
ビッグワン ユニカビッグワンユニカ
12,980税込14,278
1箱(20本)ほか
翌々日出荷
トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視確認可能です。
用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付けなど。材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
アリンコ トラス 日本パワーファスニングアリンコ トラス日本パワーファスニング
7,498税込8,248
1セット(50本×5パック)ほか
当日出荷
優れたねじ込みと高強度ALC用アンカーです。
用途ALC用ねじ固定式アンカーねじの呼びM5呼径d(mm)M5適合材ALC材質ステンレス(SUS430)仕様パック入頭部径(Φmm)11
スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングハンガー(緑)(鉄/クロメート)大阪魂
239税込263
1箱(1個)
9日以内出荷
ねじの呼びMSH-M1050材質鉄(または標準)表面処理クロメート
スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート) 大阪魂スプリングハンガー(白)(鉄/クロメート)大阪魂
999税込1,099
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMSH-M1670材質鉄(または標準)表面処理クロメート
スマートQCアンカー(ステンレス/生地) エヌパットスマートQCアンカー(ステンレス/生地)エヌパット
99,980税込109,978
1箱(25個)
翌々日出荷
ねじ径M12材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
QCアンカー(ステンレス/生地) エヌパットQCアンカー(ステンレス/生地)エヌパット
149,800税込164,780
1箱(25個)
翌々日出荷
ねじの呼びW1/2材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ボードロック(ユニカ(鉄/生地) 大阪魂ボードロック(ユニカ(鉄/生地)大阪魂
1,798税込1,978
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
ボードファスナー(マル得BOX(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ボードファスナー(マル得BOX(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びMB-416-150材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ボードタップ(BT(20P(鉄/生地) 大阪魂ボードタップ(BT(20P(鉄/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1箱(20個)
翌々日出荷
ねじの呼びMT-4材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地) 大阪魂トリプルグリップ(TG(パック(鉄/生地)大阪魂
3,298税込3,628
1パック(30個)
翌々日出荷
ねじの呼びMTG-#8-P30材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
アメラハンガー(ITAーR・RS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂アメラハンガー(ITAーR・RS(鉄/三価ホワイト)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
9日以内出荷
ねじの呼びMITA-1050R材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(25個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
ボードファスナー(B/BS(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ボードファスナー(B/BS(鉄/三価ホワイト)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(10個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(小(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地) 大阪魂壁押さえ(大(トンボアンカー用(鉄/生地)大阪魂
739税込813
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
Pレスアンカー(皿 小頭(ステンレス/生地) 大阪魂Pレスアンカー(皿 小頭(ステンレス/生地)大阪魂
449税込494
1パック(12個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂ITハンガー(ITLタイプ雄ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
1,998税込2,198
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
STロック(ステンレス/生地) 大阪魂STロック(ステンレス/生地)大阪魂
2,598税込2,858
1パック(1個)
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
GKプラグ グリーン フィッシャーGKプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(90本)
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。
用途石こうボード用適合材石こうボード材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GBプラグ グリーン フィッシャーGBプラグ グリーンフィッシャー
4,998税込5,498
1セット(20本)ほか
当日出荷
再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 ALC母材用プラスチックアンカーです。 ALCへの下穴へGBを打ち込むだけの施工で迅速な作業を実現します。
適合材ALC材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)仕様叩き込み式樹脂プラグ
カベロック ミニ 袋入り WAKI(和気産業)カベロック ミニ 袋入りWAKI(和気産業)
959税込1,055
1袋(14本)
当日出荷
供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。
付属品STタッピング皿4×30mm付高さ(mm)150縦(mm)20横(mm)60
先鉄三ぶ六くん KLASS(クラス/旧:極東産機)先鉄三ぶ六くんKLASS(クラス/旧:極東産機)
62,000税込68,200
1パック(500本)ほか
5日以内出荷
GL工法にも対応したボードアンカーです。 先端部がハガネで下穴無で施工出来ます。 直径100mmの小頭なので、房掛けなど小さな取付物でもはみだしにくくなっています。
ねじ径(mm)3~6
トグラー KLASS(クラス/旧:極東産機)トグラーKLASS(クラス/旧:極東産機)
5,598税込6,158
1パック(100本)
6日以内出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く使用できます。
ねじ長さ(mm)32+取付物厚下穴径(Φmm)8型式T9.5型ねじ径(mm)3.5~6使用壁厚(mm)9~11
3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個) エスコ3.5-5mm 石膏ボードアンカー(ビス付/200個)エスコ
6,420税込7,062
1袋(200個)
翌日出荷
適合材石膏ボードエスコ品番EA947BM-10
M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M8 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-6
M4-M8 ボードアンカーフィキシングツール エスコM4-M8 ボードアンカーフィキシングツールエスコ
7,710税込8,481
1個
翌日出荷
エスコ品番EA947BC-5
M 8 ボードアンカー(4本) エスコM 8 ボードアンカー(4本)エスコ
1,660税込1,826
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M8エスコ品番EA947AV-8
M10 ボードアンカー(4本) エスコM10 ボードアンカー(4本)エスコ
1,760税込1,936
1パック(4本)
翌日出荷
ねじ径M10エスコ品番EA947AV-10
9-15mm ボードアンカー(100個) エスコ9-15mm ボードアンカー(100個)エスコ
5,370税込5,907
1袋(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947AK-2
3 - 8mm ボードアンカー(100個) エスコ3 - 8mm ボードアンカー(100個)エスコ
4,780税込5,258
1袋(100個)
翌日出荷
エスコ品番EA947AK-1
Φ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個) エスコΦ11x19mm ボードアンカー(ナイロン製/110個)エスコ
3,800税込4,180
1袋(110個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-12B
Φ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入) エスコΦ15X30mm ボードアンカー(ナイロン製/100個入)エスコ
3,800税込4,180
1袋(100個)
翌日出荷
材質ナイロンエスコ品番EA947AE-11B

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー