カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(74)
- SUS303(1)
- SUS304(41)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- SUSXM7(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(63)
- ABS(12)
- ナイロン(31)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 鉄すべて(165)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(10)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(89)
- 若井産業(74)
- サンコーテクノ(51)
- エスコ(39)
- ユニカ(34)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
11ページ目: 石膏ボード用アンカー
![ブッシュボトルハンガー コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22565865-190702-02.jpg)
ブッシュボトルハンガー
コクサイ[ねじ・ボルト・釘]¥43,980税込¥48,3781パック(100本)4日以内出荷本体も全ネジも、ワンタッチ施工!大幅な時間短縮を実現! 全ネジは、まっすぐ挿入して少し(1回転未満)回すだけで完全固定完了! 専用工具(全ネジカッター・全ネジ回し)不要! つぶれ・バリ・サビ・汚れ・斜めカット・曲り等、施工しにくい全ネジも全部OK! 体制が悪い(足場が悪い)場所や、つらい「上向き作業」の時間を大幅に短縮。 ラクラク施工できます! 取付後でも移動が可能(デッキの長手方向)。取付位置の移動が簡単。 強固な取付が可能。ガタツキなし。適合デッキ/JFE(旧 川鉄建材)QL、デッキ品番/QL99-50-12、QL99-50-16、QL99-75-12、QL99-75-16
GK専用工具 GKW (10本入り)
フィッシャージャパン¥8,298税込¥9,1281箱(10本)当日出荷石こうボード用アンカーGK用の専用工具です。 インパクトドライバでの使用が可能です。用途石こうボード用トラスコ品番494-1977適合本体52389材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)質量(g)87.5
GKM (100本入り)
フィッシャージャパン¥9,998税込¥10,9981セット(100本)当日出荷石こうボード用金属アンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1675材質鉄長さ(mm)31質量(g)412適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.24kN適合ビス頭径(mm)4~5
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5
エビ エビボードアンカー(500個入) フックO
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックO型のみトラスコ品番750-7798材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)28アズワン品番65-1968-84フック径(mm)20
エビ エビボードアンカー(500個入) フックL
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックL型のみトラスコ品番750-7780材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)25アズワン品番65-1968-83フック径(mm)3フック高さ(mm)17
エビ エビボードアンカー(500個入) フックC
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷仕様ボードアンカー用フックC型のみトラスコ品番750-7771材質スチール質量(kg)4フック全長(mm)24アズワン品番65-1968-79フック径(mm)20
ビッグワンステン(バラ) BGS-1290X
ユニカ¥11,980税込¥13,1781セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1280材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)87ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1210X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1255材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)94ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワンステン(バラ) BGS-1080X
ユニカ¥10,980税込¥12,0781セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1221材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)54ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BGL-3070X
ユニカ¥4,398税込¥4,8381セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、懸垂物取付けに確実な強度を発揮します。 穴付き異径高ナットで、確実な施工を目視可能です。 荷重に対して追従拡張するの特性があるで、安定した強度を発揮します。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1212材質スチール全長(mm)70質量(g)68ねじ径M10、【高ナット】W3/8下穴径(Φmm)10埋め込み深さ(mm)(最小)51締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)66以上
ビッグワン(バラ) BG-860X
ユニカ¥3,998税込¥4,3981セット(50個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1191材質スチール厚さ(mm)(最大使用)5全長(mm)60質量(g)24ねじ径M8下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
ビッグワン(バラ) BG-1290X
ユニカ¥2,698税込¥2,9681セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1174材質スチール厚さ(mm)(最大使用)12全長(mm)90質量(g)85ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)39埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1210X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(20個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
ビッグワン(バラ) BG-1090X
ユニカ¥3,500税込¥3,8501セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1123材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)90質量(g)58ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)46.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン(バラ) BG-1080X
ユニカ¥3,298税込¥3,6281セット(30個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1115材質スチール厚さ(mm)(最大使用)13全長(mm)80質量(g)53ねじ径M10下穴径(Φmm)10ねじ長さ(mm)36.5埋め込み深さ(mm)(最小)52締付トルク(N・m)30下穴深さ(mm)60以上
ビッグワン BGS-1212
ユニカ¥18,980税込¥20,8781セット(25個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1263材質ステンレス厚さ(mm)(最大使用)42全長(mm)120質量(g)109ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)69埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
万能ボードアンカー先鉄三ぶ六くん65本×3P
HIT(ヒット)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷プラボックスケース付きセットです。 65本入りプラボックス×3に予備プラボックスが6個付いたお得なセット。用途石膏ボード・金属板など中空構造の壁に固定する取付け金具ですトラスコ品番814-5286材質プラスチック樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
JOボードアンカーリベット
HIT(ヒット)¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
エーエルシーアンカー AZタイプ
サンコーテクノ¥6,298税込¥6,9281セット(50本)4日以内出荷ALCパネルに均等固着し、引張・剪断強度に優れます。2つのウィング(羽根)が共回りを防止します。ハンマーで打込むだけの簡単施工です。用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。トラスコ品番376-5130材質ナイロン全長(mm)50質量(g)10.5ねじ長さ(mm)20ドリル径(Φmm)14.5外径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理埋め込み深さ(mm)50適合材ALCパネル最大引張荷重kN(kgf)2.9[300]ねじの呼びW3/8穿孔深さ(mm)60推奨締付トルク(N・m)5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー














![[亜鉛]ボードアンカー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50593348-250806-02.jpg)





![ブッシュボトルハンガー コクサイ[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono22565865-190702-02.jpg)