カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
- その他(5)
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(73)
- SUS303(1)
- SUS304(41)
- SUS316(1)
- SUS410(3)
- SUS430(4)
- SUSXM7(3)
- 亜鉛合金ダイカスト(31)
- 樹脂すべて(63)
- ABS(12)
- ナイロン(31)
- プラスチック(5)
- ポリカーボネート(PC)(3)
- ポリプロピレン(PP)(9)
- 鉄すべて(165)
- SPCC(5)
- SWCH18A(3)
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(21)
- 3価ホワイト(10)
- その他(7)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- ジオメット(4)
- ダクロタイズド(2)
- ドブメッキ(2)
- ユニクロ(4)
- ラスパート(1)
- 亜鉛メッキ(1)
- 溶融亜鉛メッキ(3)
- 生地/未処理(21)
- 電気亜鉛メッキ(5)
- 高耐食メッキ(1)
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
- 大阪魂(89)
- 若井産業(74)
- サンコーテクノ(51)
- エスコ(39)
- ユニカ(34)
- JEFCOM(ジェフコム)(27)
- OHSATO(大里)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13)
- WAKI(和気産業)(13)
- TRUSCO(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(9)
- フィッシャージャパン(9)
- 日本パワーファスニング(8)
- ユニーズ(7)
- HIT(ヒット)(6)
- ネグロス電工(5)
- ダンドリビス(5)
- コクブ(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
12ページ目: 石膏ボード用アンカー

エバーキャッチ(鉄/生地)(小箱)
エイ・ワイ・ファスナー¥7,798税込¥8,5781箱(50個)7日以内出荷材質鉄全長(mm)76ボルト径寸法(Φmm)8ドリル径(Φmm)14.5表面処理生地筒径(Φmm)13.4筒長(mm)62平径(mm)13
オーガーミニポイント(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥11,980税込¥13,1781箱(150個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)28寸法L1(mm)15.8寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.5使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
オーガー(鉄/生地)(小箱)
日本パワーファスニング¥8,398税込¥9,2381箱(100個)翌々日出荷材質鉄寸法L(mm)43.5寸法L1(mm)23.4寸法D(Φmm)13.3表面処理生地寸法d1(mm)6.3使用適合ねじ径タッピンねじ径/4.0mm
モンゴGLアンカー(500)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(500本)翌日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番372-1451セット内容GLアンカーGL25、樹脂ケース(中皿2段付)材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
モンゴGLアンカーキット
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥7,398税込¥8,1381箱(200組)当日出荷下穴なしで石膏ボードにシッカリ固定 目標をしっかり捉える先端ドリルポイント バックツイストロックでアンカーの供回りなし 4本のネジガイドがネジをまっすぐセンターへ ドライバーにピッタリフィットのビットホール ハイテクスクリューがボード組成を生かし取付スムーズトラスコ品番750-8069セット内容GLアンカーGL25、タッピングネジ(トラス)4×25材質ガラス強化ナイロン製全長(mm)25適合ねじ(mm)取付物+長さ20以上頭部径(Φmm)13適合材石膏ボード最大引抜強度KN(kgf)(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.26[27]、12.5mm厚/0.37[38]、15.0mm厚/0.59[60]適合ねじ径(Φmm)3.8~4.1最大剪断強度(kN[kgf])(石膏ボードJIS:GB-R)9.5mm厚/0.66[67]、12.5mm厚/0.86[88]、15.0mm厚/1.62[165]
トルコンアンカー(ウェッジ式・懸垂物取り付け用) ステンレス
サンコーテクノ¥28,980~税込¥31,878~1箱(25本)ほか4日以内出荷ドームワッシャーのつぶれで適正トルクが確認できます。ねじの呼びと本体径が同径です。窓穴付の高ナットで、適正なねじ係り量が目視確認できます。用途コンクリート用。スプリンクラー取り付け、ダクト取り付けなどに。材質ステンレス(SUS304相当)適合材コンクリート
WAKAI かべロック 200本入
若井産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(200本)当日出荷石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。用途石こうボード用。トラスコ品番311-2187長さ(mm)27質量(g/本)5頭部径(Φmm)14適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)適合ビス4mm
トルコンアンカー ドブ AW-D
サンコーテクノ¥19,980税込¥21,9781箱4日以内出荷SHASE-S規格品に異径高ナットとドームワッシャーを組み合わせた製品仕様締め付け方式材質スチール全長(mm)102質量(g)76.1ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10適合材コンクリートトルク(N・m)25最大引張荷重(kN)16.9ナット二面幅(mm)14ナット全長(mm)40ねじの呼びW3/8
トリプルグリップ
サンコーテクノ¥4,698税込¥5,1681パック4日以内出荷石膏ボード全種類(9.5mm・12.5mm・15.0mm)対応材質プラスチック製(ポリプロピレン)長さ(mm)30質量(g)0.6下穴径(Φmm)6外径(Φmm)9適合材中空壁・石膏ボード用適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応
ITハンガー
サンコーテクノ¥17,980税込¥19,7781箱4日以内出荷下向き施工用材質スチール製下穴径(Φmm)15.0表面処理三価クロメート処理適合材長孔フロア鋼板頭部径dk(mm)14ねじの呼びM10
ユニクロ ラクラクボードアンカー
大阪魂¥1,367税込¥1,5041個翌々日出荷らくらくボードアンカー 台紙付き <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用入数8
ユニクロ ラクラクボードアンカーBOX
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(3個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷らくらくボードアンカー 角ボックス <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ ラクラクボードアンカー30P
大阪魂¥4,276税込¥4,7041個翌々日出荷らくらくボードアンカー バリューパック <用途> 石こうボード壁用 <特長> 直接石こうボードに穴あけ可能 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚可能 特殊先端形状採用
ユニクロ プロテック(ピンク
大阪魂¥2,727税込¥3,0001個翌々日出荷プロテック バリューパック ラバー色:ピンク メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー