絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 多目的アンカー SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    多目的アンカー

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    石こうボード・タイル・コンクリート用。 4本入。 石こうボードやタイル・コンクリートなどの固い素材にドリルで穴を空け、木槌等でたたいて押し込むアンカー。アクセサリーなどをネジに取り付ける際に下地として使用します。
    長さ(mm)アンカー:24ねじ長さ(mm)使用:3~4外径(Φmm)アンカー:5下穴ドリル径(mm)5
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • ビックワン専用打込棒(機械式SDS) ユニカ

    ビックワン専用打込棒(機械式SDS)

    ユニカ(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ビッグワン(BG)タイプ専用の打込み棒です。 施工時間の大幅短縮を実現し、施工作業者負担を軽減します。
    用途ビッグワン(BG)アンカーの打ち込み(SDS機械打)材質合金鋼全長(mm)160
  • トグラーアリゲーターAF (小箱) 大阪魂

    トグラーアリゲーターAF (小箱)

    大阪魂(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    材質樹脂(ポリプロピレン)表面処理生地
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    1,350税込1,485
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン
  • 極細スリムくん(箱) フェニックス

    極細スリムくん(箱)

    フェニックス(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100本)
    当日出荷
    中空用軽量アンカーの定番
    材質高密度PP下穴径(Φmm)6
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • トグラー袋入り WAKI(和気産業)

    トグラー袋入り

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    749税込824
    1袋(16本)ほか
    当日出荷
    中空壁用。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    適合材石膏ボード、コンクリート等
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
  • スッキリアンカー 若井産業

    スッキリアンカー

    若井産業(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ KFC(ケー・エフ・シー)

    ALCプラグアンカー ダブルXめねじタイプ インチねじ

    KFC(ケー・エフ・シー)
    1,798税込1,978
    1セット(10本)
    当日出荷
    8つの爪が突き出し固着します。 材質はナイロン66にガラス繊維15%強化したもので機械的性質に優れております。
    用途ALC板用仕様箱入トラスコ品番473-3614材質ナイロン66、ガラス繊維15%強化品全長(mm)50質量(g)21ドリル径(Φmm)15埋め込み深さ(mm)50適合材ALC板最大引張荷重(kN)2ねじの呼びW3/8外径(mm)16.0穿孔深さ(mm)50
  • T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト) ユニカ

    T-ロック(TLタイプ)(鉄/三価ホワイト)

    ユニカ
    439税込483
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    本体径とプレート幅が同じなので、器材の上から穴あけ、アンカー施工が可能。
    用途金具・器具、手摺り等の取付け。材質表面処理三価ホワイト
  • 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    98税込108
    1セット(4組)
    当日出荷
    皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • 先端ドリル付ボードアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    先端ドリル付ボードアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1箱(40本)ほか
    当日出荷
    石膏ボード壁面(中空壁面)への器具の取付けに。ドリル孔開け(下穴)不要です。
    用途エアコン室内機、通信機器、分電盤、スイッチ盤、棚受け等の取付けねじ径M4
  • ミニオーガー JEFCOM(ジェフコム)

    ミニオーガー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1パック(28本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適 亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ) ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能 薄壁にも使用OK!! コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適 下穴不要、ドライバー1本で取付け可能 「先折れ」タイプで長いネジもOK
    用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに適合ねじ径(Φmm)4×20以上最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
  • 石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック ダンドリビス

    石こうボード壁用強力アンカー かべピタ30(10入)ブリスターパック

    ダンドリビス
    499税込549
    1パック(10個)
    当日出荷
    石こうボード壁用強力アンカーです。 ボード面にピッタリとフックや取っ手などが取り付けられます。
    付属品下穴専用ビス×1個トラスコ品番422-9194セット内容かべピタ30×10個、下穴専用ビス×1個材質本体:ナイロン、下穴専用ビス:鉄長さ(mm)30頭部径(Φmm)15使用ビス径(mm)3~4
  • パットTハンガー(はさみ固定式) ユニカ

    パットTハンガー(はさみ固定式)

    ユニカ
    2,998税込3,298
    1箱(10本)
    当日出荷
    石膏ボードやベニヤ板等の中空構造壁への配電盤等の固定に最適です。取付物の厚さに合わせてボルトの長さを選定できるので、安定した強度を発揮します。
    用途石膏ボードなどの中空壁に配電盤などの固定に。トラスコ品番250-2887材質鉄、表面処理:三価クロメート長さ(mm)75寸法(mm)必要中空部:80以上径(Φmm)フック部:20.5下穴径(Φmm)21.0プレート長さ(mm)75最大取付物厚さ(mm)ボード厚+60以上最大引張荷重(kN)1.20ねじの呼びW3/8外径(mm)20.5必要中空幅(mm)80以上
  • ボードファスナー サンコーテクノ

    ボードファスナー

    サンコーテクノ(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(25本)
    当日出荷
    ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。トラスコ品番252-6352質量(g)259.3下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)36適合板厚(mm)3~10質量(g/本)11.2適合材中空壁最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • エーエルシーアンカーおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーおねじ

    サンコーテクノ
    5,120税込5,632
    1個(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ 打ち込みボードアンカー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    エビ 打ち込みボードアンカー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1セット(100本)
    当日出荷
    下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。 白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。 取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。 保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。 ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
    用途石膏ボード(JIS:GB-R)9~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに仕様ボトル仕様トラスコ品番829-0720セット内容トラスタッピングネジ4×25材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.5全長(mm)29.5質量(g)470適合ねじΦ3.5~5.0 タッピングネジ、長さ/取付物+20mm以上頭部径(Φmm)10.9適合材石膏ボード、合板適合ビス3.5~5.0mm
  • メカナット 3分 若井産業

    メカナット 3分

    若井産業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
    用途中空板用材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65ねじの呼び3/8
  • カベロックW WAKI(和気産業)

    カベロックW

    WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
    209税込230
    1袋(2個)
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずきれいな仕上がり。石膏ボード2枚貼りにも使用可能。
    用途石こうボード用プラグ材質亜鉛ダイキャストサイズ14×37mm十字穴番号No.2適合材石こうボード
  • パットアンカー(ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK 寸切ボルト(市販)使用時・取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容パットアンカー、ワッシャー/各10個材質スチールドリル径(Φmm)下穴:22ボルトW3/8(取付可能厚み+70mm以上)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)
  • カベロックS 若井産業

    カベロックS

    若井産業
    1,698税込1,868
    1パック(30本)
    当日出荷
    刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
    付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
  • ノーブルアンカー 旭化学工業

    ノーブルアンカー

    旭化学工業(7件のレビュー)
    899税込989
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    ボードを締めつけ、ガタつかず抜群の保持力!! スピーディで簡単施工。 ミリネジ、タッピングビス、木ネジ、全てが使用できる。
    木ねじ径(mm)4~4.5
  • Pレスアンカー TRUSCO

    Pレスアンカー

    TRUSCO
    639税込703
    1パック(24本)ほか
    当日出荷
    プラグ不要のため、下穴は小径でよい(スピード施工)。強力なクロム酸化物による耐食層を生成させ、飛躍的に耐食性を向上させるSPAC処理(超耐食表面改質処理)。
    用途コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル止め。適合材コンクリートブロック、木材
  • ボードアンカーツール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボードアンカーツール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    石膏ボード等中空壁への機材取り付けに。 ワンアクションのハンドル操作で取り付け簡単。 ボードアンカーを多数ご使用の際に便利です。
    トラスコ品番123-8230全長(mm)260質量(g)480適合材石膏ボード摘要ボードアンカーA405B・A409B・A416B・A423B・A438B・A514B
  • 中空壁用アンカープラグ Rapid(ラピッド)

    中空壁用アンカープラグ

    Rapid(ラピッド)
    649税込714
    1箱(10本)
    当日出荷
    精度が高く、均一な施工が可能なアンカーです。
    用途石こうボード壁、中空壁用。付属品下穴用ドリル1本材質本体(フランジ):スチール、マンドレル(シャフト):スチール
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など 冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など 電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど 建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容AP-6セット内容(各10個) パットアンカー ・ナベ小ネジ M6×75mm・ワッシャー材質スチールドリル径(Φmm)14(下穴)寸法(A×B×C)(mm)9×11×55取付可能厚(mm)25以下(壁+取付物)最大引抜強度N(kgf)441(45)ワッシャー外径(mm)Φ19.5
  • トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーSTCWタイプ ステンレス製 ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式表面処理生地適合材コンクリート
  • メタルブラシ ユニカ

    メタルブラシ

    ユニカ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接着系アンカーを使用する際の下穴清掃用メタルブラシです。
    用途コンクリートの孔内清掃
  • ボードアンカー アックスブレーン

    ボードアンカー

    アックスブレーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(70本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
  • 中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカー トメラー(はさみ固定式)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    679税込747
    1パック(10本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取り付けが可能。壁厚に応じたサイズバリエーション。簡単な施工。
    用途中空壁・ALCパネル・コンクリート用材質/仕上ポリプロピレンドリル径(Φmm)8.0適合材ALC、コンクリート
  • エーエルシーアンカーめねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーめねじ

    サンコーテクノ
    5,398税込5,938
    1個(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等RoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    1,998税込2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1パック(50本)
    当日出荷
    下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
    付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm材質スチール使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
  • ボードファスナーBタイプ スチール製 サンコーテクノ

    ボードファスナーBタイプ スチール製

    サンコーテクノ
    2,198税込2,418
    1パックほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど材質スチール表面処理三価クロメート
  • ボードリベッター MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードリベッター

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ボードプラグ全サイズに使えます
    用途ボードプラグ全サイズ使用可能 ASプラグMA-100MS~600MSにも使用できます。全長(mm)240質量(g)520
  • トグラー WAKI(和気産業)

    トグラー

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    299税込329
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    (適合壁厚)9~11mm。汎用樹脂タイプ。石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ材質樹脂タイプT-9.5適合材石膏ボード、コンクリート等

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー