絞り込み
ねじの呼び
外径(Φmm)
長さ(mm)
材質
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・16・17・20・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・76・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
15・18・22・30・40・43・50・52・54・55・60・61・63・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ドブメッキ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ
ブランド
大阪魂・若井産業・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・JEFCOM(ジェフコム)・OHSATO(大里)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WAKI(和気産業)・TRUSCO・MARVEL CORPORATION(マーベル)・フィッシャージャパン・日本パワーファスニング・ユニーズ・HIT(ヒット)・ネグロス電工・ダンドリビス・コクブ・Rapid(ラピッド)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
468件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キングカップトグル JEFCOM(ジェフコム)

    キングカップトグル

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー) あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK) ヒンジーボルトシステムの強力アンカー ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。 また、従来工法のように裏板フープは不要
    用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
  • 中空壁用全ねじハンガー ネグロス電工

    中空壁用全ねじハンガー

    ネグロス電工
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(10個)
    当日出荷
    片面から取付できる便利なハンガーです。
    ドリル径(Φmm)16表面処理電気亜鉛めっきねじの呼びW3/8ねじサイズ全ねじW3/8最小中空幅(mm)45
  • ウェッジビッグワンアンカー 大阪魂

    ウェッジビッグワンアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理ユニクロ
  • エーエルシーアンカーステンレスおねじ サンコーテクノ

    エーエルシーアンカーステンレスおねじ

    サンコーテクノ
    ¥10,080~税込¥11,088~
    1個(30個)ほか
    当日出荷
    スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
    用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等材質(本体)SUSXM7表面処理【スリーブ】亜鉛ニッケル合金メッキ材料【スリーブ】スチール【カラー】樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボードアンカー ミニ鉄三四郎 コクサイ[ねじ・ボルト・釘]

    ボードアンカー ミニ鉄三四郎

    コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    先端に切れ味バツグンの鋼を持ち、壁紙を巻き込まず、ピッチ狂いなく施工でき、仕上がりがツライチで美しく、器具を正確に取付できます。石膏ボード・薄ベニヤ(3mm程度)・ケイカル板・ALCなど、ビスが効かない場合にご利用ください。いつものドライバーで施工可能です。全長25ミリと短く、GL工法などの壁奥が狭い場所でも使用可能。石膏ボードの厚み(9.5ミリ・12.5ミリ・2枚貼)に関係なく、1種類で対応可能。頭の直径が約10ミリで器具からはみ出る心配が少なく、リモコンホルダー・カーテンの房かけ・タオルリング等小型の取付物に最適!。太さ3~4ミリのビスに対応! (ビスピッチ・長さは無制限)。アンカー本体の取外しも可能な為、リフォームの邪魔になりません。
    その他最大横荷重:【ALC5.5mm】46kg【けいかる板6mm】24kg【ベニヤ板3mm】25kg【石膏ボード12.5mm】24kg【石膏ボード9.5mm】18kg材質本体:樹脂、ドリル刃:鋼長さ(mm)約25頭部径(Φmm)10適合ビス頭径(mm)3~4
  • ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入 OHSATO(大里)

    ウォールアンカー 一撃(鉄/三価めっき)8本入

    OHSATO(大里)
    ¥429~税込¥472~
    1袋(8本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ウォールアンカー一撃は、下穴不要カサ式金属アンカーです。普通のボードアンカーでは、下穴をあけてからの施工が必要でしたが、一撃なら、標準石こうボード(GB-R)に対して、インパクトドライバー(7.2V以下のペンタイプのみ使用可能)で、そのまま打ち込む事ができます。エアコンの室内機の取り付けなどに、圧倒的な作業性向上をもたらせます。
    用途エアコン室内機の取り付けなどに。材質/仕上鉄/三価クロメートタイプカサ式アンカー(はさみ固定式アンカー)ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 錆に強いコンクリートビス 鍋 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 鍋

    OHSATO(大里)
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート頭部高さ(mm)2.9適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • 錆に強いコンクリートビス 皿 OHSATO(大里)

    錆に強いコンクリートビス 皿

    OHSATO(大里)
    ¥999税込¥1,099
    1パック
    当日出荷
    傷ついてもサビにくい自己修復性がある超高耐食イオニスコートを採用したコンクリートビスです。サビに強いイオニスコートを採用し、圧倒的な耐食性を実現します。
    用途階段のステップの固定に。コンクリートと金具の固定に。仕様太さ:M4材質鉄下穴径(Φmm)3.4表面処理イオニスコート糸の長さ(m)100頭部高さ(mm)2.2カードサイズ(mm)154×90適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)4
  • ボードアンカ―V ホワイト 若井産業

    ボードアンカ―V ホワイト

    若井産業
    ¥1,398税込¥1,538
    1パック(30本)
    当日出荷
    下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
    用途せっこうボード壁用。付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本トラスコ品番463-0410材質鉄長さ(mm)約30頭部径(Φmm)9.4本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30使用ビス径(mm)4
  • パットアンカー(ステンレス・ネジなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ネジなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,698税込¥1,868
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)7ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39適合材中空壁取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ボルト寸法M4×40mm以上(推奨)最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(25本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • 3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個) エスコ

    3.5-5mm 石膏ボードアンカー(200個)

    エスコ
    ¥5,730税込¥6,303
    1袋(200個)
    当日出荷
    エスコ品番EA947BM-5適合材石膏ボード
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    下穴径(Φmm)9ねじ径(mm)4適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ボードプラグ(フックタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ボードプラグ(フックタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(50本)
    欠品中
    石膏ボード・合板への器具取付けに。
    直径(Φmm)ビス:4径(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9首長(mm)7本体長さ(mm)32
  • ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    ボードファスナー BSタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス外径D(Φmm)6.8ドリル径(Φmm)9ねじ径dM4
  • 化粧頭付木ねじ Janis(ジャニス工業)

    化粧頭付木ねじ

    Janis(ジャニス工業)
    ¥269税込¥296
    1個
    3日以内出荷
    ねじ長さ(mm)50外径(Φmm)15ねじの呼び5.8
  • ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品 OHSATO(大里)

    ボードアンカーSG タッピングビストラス頭付きセット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,290~税込¥2,519~
    1セット(3点)
    翌々日出荷
    ボードアンカーSGに使用ビスのステンレスタッピングトラス頭をセットにした商品です。先端が鋭いので、普通せっこうボードに対して下穴無しで確実な位置決めと、ねじ込みができるようになっているボードアンカーです。アンカーが開脚するとパキッという音でお知らせします。ボード裏面で確実に開脚したことが分かるので、安心して施工が行えます。
    用途せっこうボードへの取付に。仕様ねじ込み式アンカーその他【ビス】取付物の厚さ+20mm以上材質樹脂ねじ径(mm)4~5適合板厚(mm)9.5~12.5適合材石膏ボードRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン アメラハンガー ITA 大阪魂

    ステン アメラハンガー ITA

    大阪魂
    ¥1,058~税込¥1,164~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • ウォールアンカー OHSATO(大里)

    ウォールアンカー

    OHSATO(大里)
    ¥849税込¥934
    1箱
    当日出荷
    ねじの着脱が可能で、簡単な施工で均一にい下げることができます。
    用途中空壁・石膏ボード用トラスコ品番268-2533材質スチール長さ(mm)60全長(mm)54下穴径(Φmm)9寸法t(mm)3寸法F(mm)44適合板厚(mm)21~27寸法E(mm)57.5表面処理三価クロメート呼称3号70寸法J(mm)13.5頭部径(Φmm)6.8寸法G(mm)55寸法K(mm)30最大引張荷重(kN)0.34適合径(Φmm)【ビス】4
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどセット内容施工用ピン付きドリル径(Φmm)8
  • コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山 コクブ

    コンクリートビス ツイスター サラ頭 FCS SUS410/パシペート処理 シャープポイント 高低ねじ山

    コクブ
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(200本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    様々な部材とコンクリート下地への締結、配管サドルなど、軽量物の取付に最適です。 プラグ不要で優れた保持力、ステンレスSUS410を採用しています。
    用途コンクリート下地への配管サドルや案内板等の取付に。材質ステンレス(SUS410)、表面処理:パシペート適合ドライバーNO.2穿孔深さ(mm)埋め込み深さ+10mm
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    ¥7,698税込¥8,468
    1箱(50本)
    当日出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • パットアンカー(ステンレス・ボルトなし) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス・ボルトなし)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー 、ワッシャー材質本体・ワッシャー:SUS304質量(g)40ドリル径(Φmm)(下穴):22本体寸法(mm)17×16.5×75ボルト(mm)W3/8×75以上(推奨)取付可能厚(mm)(壁+取付物):寸切りボルト 50以上(推奨)最大引抜強度KN(kgf)1.08(110)ワッシャー外径(mm)36
  • ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん ユニーズ

    ボードアンカー 打ち込み式 たたくちゃん

    ユニーズ
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(50本)
    当日出荷
    室内の壁に刺してハンマーで打ち込むだけの簡単施工。
    用途石こうボード・中空壁の機材取り付けに。材質スチール製適合板厚(mm)9.0~13本体寸法(mm)11×30適合材石こうボード・中空壁使用ビス(mm)3.5~5.0付属ビス有無無し
  • ボードアンカーV 若井産業

    ボードアンカーV

    若井産業
    ¥349税込¥384
    1パック(4本)
    当日出荷
    下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
    用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。材質スチール
  • スッキリアンカー 時計ビスセット 若井産業

    スッキリアンカー 時計ビスセット

    若井産業
    ¥589税込¥648
    1パック(2セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • スマートQCアンカー(鉄/生地) エヌパット

    スマートQCアンカー(鉄/生地)

    エヌパット
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)
  • ボードクイッカーBQタイプ サンコーテクノ

    ボードクイッカーBQタイプ

    サンコーテクノ
    ¥4,798税込¥5,278
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番557-9872
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱) 大阪魂

    アスファルト用ねじアンカー(SUS410/ダクロ)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥57,980税込¥63,778
    1箱(100個)
    欠品中
    材質SUS410長さ(mm)70ねじ長さ(mm)60呼びM10表面処理ダクロ
  • ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    ITハンガー ITUタイプ(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄ドリル径(Φmm)9表面処理3価ホワイト締付トルク(N・m)5~6ねじの呼びM8プレート長さC(mm)30
  • トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式 サンコーテクノ

    トルコンアンカーTCWタイプ スチール製 ミリねじ ウェッジ式

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1箱(30本)
    当日出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。トラスコ品番380-1489材質スチール全長(mm)73質量(g)55.5ねじ長さ(mm)30ドリル径(Φmm)10外径(Φmm)10.0表面処理三価クロメート仕上げ有効深さ(mm)(埋込み)40以上適合材コンクリートトルク(N・m)(標準施工)30最大取付物厚さ(mm)5最大引張荷重(kN)16.4剪断最大荷重(kN)20.4ねじの呼びM10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ サンコーテクノ

    締付アンカー トルコンアンカー ウェッジ式 スチール製・溶融亜鉛メッキ仕上げ

    サンコーテクノ
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
    用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。仕様締め付け方式材質スチール材質(本体)スチール表面処理溶融亜鉛メッキ適合材コンクリート材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
  • ボードファスナーB-412BT TRUSCO

    ボードファスナーB-412BT

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(10本)
    当日出荷
    中空壁用です。 ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
    用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付け。トラスコ品番328-9966下穴径(Φmm)9ねじ長さ(mm)39適合板厚(mm)5~13ねじの呼びM4外径(mm)6.8
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    材質ユニクロ色(ラバー)黒ドリル径(Φmm)9適合材石こうボード
  • テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品 サンコーテクノ

    テクノ トメラーTMーAタイプ ビス付き 樹脂製 パック品

    サンコーテクノ
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(50本)
    当日出荷
    あらゆる壁面へ器具等の取付けが可能です。壁厚に応じたサイズバリエーションがあります。
    用途中空壁用。タオルハンガー取付け、ペーパーホルダー取付け、転倒防止金具取付けなどトラスコ品番558-9142セット内容施工用ピン付き材質樹脂ドリル径(Φmm)8適合板厚(mm)3.0~5.0使用ビス径(mm)3.5~5.0
  • かべロックS ホワイト 角ボックス 若井産業

    かべロックS ホワイト 角ボックス

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥8,898税込¥9,788
    1箱(200本)
    当日出荷
    用途石こうボード壁付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25仕様ホワイトカラー材質亜鉛適合板厚(mm)9.5~12.5適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
  • ステンレス メカナットM6 若井産業

    ステンレス メカナットM6

    若井産業
    ¥9,704税込¥10,674
    1箱(50本)
    5日以内出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS303奥行(mm)【裏面必要奥行】20以上下穴径(Φmm)12適合板厚(mm)10~60
  • ステンレス メカナット M10(10本) 若井産業

    ステンレス メカナット M10(10本)

    若井産業
    ¥8,124税込¥8,936
    1箱(10本)
    当日出荷
    〇専用工具が不要。(かしめ工具不要で添付部品にも最適)。〇厚板の裏側にナットが入る。〇板ナットで強力固着
    用途中空建材材質SUS304奥行(mm)(裏面必要奥行)34以上下穴径(Φmm)16適合板厚(mm)10~100
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業
    ¥999税込¥1,099
    1パック(20本)
    当日出荷
    石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
    用途コンクリート用ドリル径(Φmm)8.5

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー