絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
外径(Φmm)
材質
SPHC(三価クロメート)・その他・アルミ・スチール・ステンレス・亜鉛合金ダイカスト・樹脂・鉄
ドリル径(Φmm)
3.4・3.4~3.5・4.3・5・6・7.5・8・8.5・9・10・11・12・13・13.5・14・14.5・15・16・17・22・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
20・23・25・26・30・32・33・36・39・40・42・43・45・46・49・50・55・60・70・73・ねじ長さ(mm)をもっと見る
埋め込み深さ(mm)
18・21・22・28・30・40・43・50・51・52・55・60・61・66・68・70・71・72・80・-・埋め込み深さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ジオメット・ダクロタイズド・ユニクロ・亜鉛メッキ・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
460件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3カ-W ITハンガー(メネジ 大阪魂3カ-W ITハンガー(メネジ大阪魂
723税込795
1個
翌々日出荷
ドブHSAアンカー(HSA-F) 大阪魂ドブHSAアンカー(HSA-F)大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
SUS316HSAアンカー(HSA-R) 大阪魂SUS316HSAアンカー(HSA-R)大阪魂
694税込763
1個
翌々日出荷
SUS410 ロッカクタロウ(プラ 大阪魂SUS410 ロッカクタロウ(プラ大阪魂
82,134税込90,347
1個
9日以内出荷
SUS410 ロッカクタロウ(BP 大阪魂SUS410 ロッカクタロウ(BP大阪魂
3,940税込4,334
1袋(5個)ほか
9日以内出荷
SUS410 ロッカクタロウ(トク 大阪魂SUS410 ロッカクタロウ(トク大阪魂
373,334税込410,667
1個
9日以内出荷
SUS410 ロッカクタロウ 大阪魂SUS410 ロッカクタロウ大阪魂
33,694税込37,063
1袋(45個)ほか
翌々日出荷
バッチリボードアンカー打ち込み型 100本入 トライアルコーポレーションバッチリボードアンカー打ち込み型 100本入トライアルコーポレーション
2,698税込2,968
1パックほか
4日以内出荷
下穴不要でハンマーで打込むだけで取付可能! 取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない
グリーン購入法適合
ユニクロ パーチクルボードビス(Y 大阪魂ユニクロ パーチクルボードビス(Y大阪魂
5,320税込5,852
1袋(1000個)
9日以内出荷
サイズ3.8×38寸法L(mm)38寸法d(mm)3.8寸法LT(mm)21
クロメート ツインボードビス 大阪魂クロメート ツインボードビス大阪魂
4,854税込5,339
1袋(500個)
9日以内出荷
寸法d(mm)8.5ねじの種類全ネジ仕上クロメートメッキ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.5×38
カベロックS ホワイト 大阪魂カベロックS ホワイト大阪魂
16,396税込18,036
1個
9日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
カベロック(25PX5 大阪魂カベロック(25PX5大阪魂
15,903税込17,493
1個
9日以内出荷
材質ナイロン6+ガラス繊維入
SGSUS410 カバーテックKS 大阪魂SGSUS410 カバーテックKS大阪魂
8,452税込9,297
1個(250個)
翌々日出荷
寸法L(mm)2.8切刃長さ(mm)3.5首下長(mm)43.9刃外径(mm)切り刃外径2.9寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.2×45ピッチP(mm)1.4ねじ外径(mm)4.2最大締結厚(mm)30
GB XM7 アリンコ(トラス 大阪魂GB XM7 アリンコ(トラス大阪魂
24,640税込27,104
1個(200個)
翌々日出荷
長さ(mm)80寸法L(mm)55寸法dk(mm)11.8ねじの呼びd6
3カ-ユニ(+)シングルカバーテック 大阪魂3カ-ユニ(+)シングルカバーテック大阪魂
2,240税込2,464
1袋(150個)
翌々日出荷
長さ(mm)12十字穴番号#2ねじ長さ(mm)上部30、下部8最大板厚(mm)穿孔鋼板厚3.2ねじ規格4.5ミリ頭部径(Φmm)11首下長(mm)55刃外径(mm)切り刃外径3.4寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)4.5×55頭部高さ(mm)2.5ピッチP(mm)2.0ねじ外径(mm)4.4最大締結厚(mm)30
3カ-ユニカバーテックモクシタジW25 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW25大阪魂
28,747税込31,622
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)11.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径25
3カ-ユニカバーテックモクシタジW20 大阪魂3カ-ユニカバーテックモクシタジW20大阪魂
28,374税込31,211
1袋(100個)ほか
翌々日出荷
ねじ長さ(mm)首下側15、先端側50ねじの種類6.3ミリ粗目P2.5半ねじ先端形状とがり先Sカット頭部高さ(mm)10.4二面幅B(mm)9.6ねじ外径(mm)6.3座金寸法(mm)外径20
ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25 大阪魂ユニクロ ビ スツキ カベッコP-25大阪魂
667税込734
1袋(7個)
翌々日出荷
材質ABS樹脂適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mmビスの呼びM3~M6フリーサイズ
ボードアンカーV(50S) 大阪魂ボードアンカーV(50S)大阪魂
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(20S) 大阪魂ボードアンカーV(20S)大阪魂
11,469税込12,616
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ボードアンカーV(200S) 大阪魂ボードアンカーV(200S)大阪魂
18,769税込20,646
1個
翌々日出荷
特長:下穴不要、ハンマーで打つだけの簡単施工。ユニクロトラスタッピング4×25mm50本セット 重量:500g 材質:スチール製 容量:50本 用途:石膏ボード用
付属品ユニクロ Aトラス 4×25寸法L(mm)30ねじ長さ(mm)取付物厚さ+20mm以上ねじ径(mm)タッピンねじ:4.0寸法D(Φmm)10.7
ステン ビス ツキ カベッコミニP-25 大阪魂ステン ビス ツキ カベッコミニP-25大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード9.5mm、12.5mm/硬質石膏ボード9.5mm、12.5mm/ケイカル板6mm、8mm/ベニヤ板(合板)12mmビスの呼びM3.5(M4も使用可)
ステン ビス ツキ カベッコP-15 大阪魂ステン ビス ツキ カベッコP-15大阪魂
667税込734
1袋(6個)
9日以内出荷
材質亜鉛合金ダイキャスト適合母材石膏ボード:9.5mm、12.5mm(それぞれ2枚貼り部分にも可能、最大厚25mm)、硬質石膏ボード:9.5mm、12.5mm、ケイカル板:6mm、8mm、ベニヤ板(合板):4mm、12mmビスの呼びM3.5~M5フリーサイズ
カベロック(トラスセット 大阪魂カベロック(トラスセット大阪魂
23,134税込25,447
1個
翌々日出荷
ナイロン6+ガラス繊維入 ユニクロ タッピングトラス 4×25
LT425PカベロックトラスS(30S 大阪魂LT425PカベロックトラスS(30S大阪魂
4,860税込5,346
1個
翌々日出荷
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質ナイロン6+ガラス繊維入
カベロックDXホワイト 大阪魂カベロックDXホワイト大阪魂
10,585税込11,644
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
SUSXM7 アリンコP(サラ 大阪魂SUSXM7 アリンコP(サラ大阪魂
3,052税込3,357
1個
翌々日出荷
カベロックS ホワイト トラス 大阪魂カベロックS ホワイト トラス大阪魂
3,827税込4,210
1個
翌々日出荷
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
カベロックDX ホワイト トラス 大阪魂カベロックDX ホワイト トラス大阪魂
4,252税込4,677
1個
翌々日出荷
付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25材質亜鉛ダイカスト+ホワイトカラー
カベピタミニ 大阪魂カベピタミニ大阪魂
667税込734
1袋(9個)ほか
翌々日出荷
カベロック スケルトン 大阪魂カベロック スケルトン大阪魂
6,969税込7,666
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質:ポリカーボネート 特長 きれいな仕上がり 小さな頭(12mmではみ出しにくい) ボードとツライチになり取付物が浮きにくい 壁紙のめくれを軽減 透明ボディ 【使用ねじのサイズ】 タッピング・木ねじよび径:3.0~6.0mm 全長:取付物の厚さ+25mm以上 ≪対応可能せっこうボード≫ せっこうボード GB-R 強化せっこうボード GB-F ※せっこうボード厚さ 12.5mmまで
付属品専用ドリル(1本)寸法L(mm)26寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)25~+取付物厚さねじ径(mm)タッピンねじ:3.0~6.0/小ねじ:3.0~6.0適合板厚(mm)9.5~12.5
ユニクロ プロテック(クロ 大阪魂ユニクロ プロテック(クロ大阪魂
2,325税込2,558
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ラバー色:黒 メッキ:ユニクロ <用途> 中空壁・石こうボード壁用 <特長> 機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少 施工後も振動を吸収 広い面積で強度もアップ 施工時の締結感も得やすい
カベロック 大阪魂カベロック大阪魂
4,465税込4,912
1個
翌々日出荷
SG SUS430 JPFアリンコ(サラ 大阪魂SG SUS430 JPFアリンコ(サラ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SUSXM7 アリンコ(トラス 大阪魂SUSXM7 アリンコ(トラス大阪魂
3,052税込3,357
1個
翌々日出荷
呼び径d5寸法dk(mm)10.6
SG SUS430 JPFアリンコ(トラス 大阪魂SG SUS430 JPFアリンコ(トラス大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
ALC用ねじ固定式アンカー 特長 下穴不要! 錆に強い『サスガード(SG)』処理済※サスガードSGとは、ステンレス素材の表面そのものを改質して耐食性を飛躍的に向上させる特殊技術です。 食い込み抜群の特殊先端 高強度を発揮する特殊ねじ 使用用途 縦樋バンドの固定 サドルバンド 照明機器 チャンネルダクター 吊り子 など・・・
SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック 大阪魂SG 430 JPFアリンコ(サラ(パック大阪魂
2,654税込2,919
1個
翌々日出荷
SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック 大阪魂SG 430 JPFアリンコ(トラス(パック大阪魂
2,654税込2,919
1個
翌々日出荷
ボードアンカー XP10 Rapid(ラピッド)ボードアンカー XP10Rapid(ラピッド)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
シンプルな構造で、てこの原理で容易にボードアンカーを打ち込めます。
用途ボードアンカー、コンクリートプラグの取り付けに。トラスコ品番663-8485材質本体、ハンドル部:スチール長さ(mm)240材質(本体)スチール適合サイズM4、M5材質(ハンドル)スチール
エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビモンゴ打込みボードアンカー 台紙LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
5,598税込6,158
1シート(240本)
当日出荷
下穴不要で、ハンマーで打ち込むだけの簡単施工です。白色で小さく薄い頭部のため目立ちにくい施工が可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくく、壁紙のめくれも低減します。保持強度はねじ込み式と同等で、ビスも付属しコストパフォーマンスに優れます。ビスをねじ込む前なら、取り外した跡も小さく位置修正が容易です。
用途石膏ボード(JIS:GB-R)9.5~12.5mm厚、ベニア(ラワン合板)4~5.5mm厚の壁面母材への器具取り付けに。付属品トラスタッピングネジ4×25トラスコ品番829-0722材質スチール(表面 白色ラスパート処理)長さ(mm)29.7全長(mm)29.7下穴径(Φmm)下穴不要頭部径(Φmm)11.6適合ビス頭径(mm)3.5~4.5RoHS指令(10物質対応)対応

アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー