絞り込み
フレーム幅(mm)
- 100
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(1)
- 45(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 120(1)
サイズ
- その他(2)
形状
- 長方形(2)
溝数
- 2列溝×3列溝(2)
種類
- 4面溝(2)
長さ(mm)
- 15~3000(2)
15~3000
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
14(2)
15(1)
20(6)
40(1)
45(3)
60(1)
75(1)
90(2)
100
120(1)

【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥693税込¥7621本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥447税込¥4921本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工