絞り込み
フレーム幅(mm)
- 40
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(6)
- 45(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
サイズ
- その他(1)
形状
- C面付き(1)
種類
- 4面溝(1)
長さ(mm)
- 15~4000(1)
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
14(2)
15(1)
20(6)
40
45(3)
60(1)
75(1)
90(2)
100(2)
120(1)

【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFSC-404020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥33税込¥361本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状L形・C面付き材質(本体)A6063S-T5種類4面溝質量(kg/m)1.057適合キャップブラック:ECPC-404020-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×40×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)391.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.43・Iy 5.43サービス分類オーダー・加工