絞り込み
フレーム幅(mm)
- 45
- 10(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
サイズ
- 45×45(1)
- その他(2)
形状
- 正方形(1)
- 長方形(2)
溝数
- 1列溝×1列溝(1)
- 1列溝×2列溝(1)
- 1列溝×4列溝(1)
種類
- 4面溝(3)
長さ(mm)
- 15~4000(3)
15~4000
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(3)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
14(2)
15(1)
20(6)
40(1)
45
60(1)
75(1)
90(2)
100(2)
120(1)

【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥104税込¥1141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.786適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1402.12RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4545L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.961適合キャップブラック:ECP-4545-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×45表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)726.34RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 15.6・Iy 15.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥207税込¥2281本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.414適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2375.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6サービス分類オーダー・加工