17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK-303 USB ELECTRIC TOE WARMER コミネ

    EK-303 USB ELECTRIC TOE WARMER

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1足
    当日出荷
    靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
    色BKサイズFREE
  • EK-104 12V 電源接続ハーネスセット コミネ

    EK-104 12V 電源接続ハーネスセット

    コミネ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    12V電熱シリーズに使用できる予備の電源接続ハーネスとヒューズ(5A/7.5A/10A/15A)のセット。7.5Aヒューズはヒューズボックスに予めセット済み
    色BlackサイズFree
  • EK-214 USB type-C PD & USB QC3.0 パワーサプライ コミネ

    EK-214 USB type-C PD & USB QC3.0 パワーサプライ

    コミネ
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    車載バッテリーからUSB TYPE-C PDとUSB QC3.0の電源を取り出せるUSBソケットキット。 PD3.0規格とQC3.0規格をを採用し、スマートフォン等のデバイスを高速充電できる防水仕様のUSBソケットを計2口装備。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。
    付属品ハンドル取り付けキット色BlackサイズF最大出力(W)32
  • EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS コミネ

    EK-113 12V ELECTRIC INNER TIGHTS

    コミネ
    ¥14,980税込¥16,478
    1着ほか
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。 ・DC12V electric heated base layer tights ・Three-stage temperature settings are available ・Fleeced-lined adds the warmth
  • EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET コミネ

    EK-111 WP SYSTEM INNER JACKET

    コミネ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1着
    5日以内出荷から7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
  • EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER コミネ

    EK-304 USB ELECTRIC NECK WARMER

    コミネ(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
    色BKサイズFREE
  • マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター内蔵 最高級あったかベスト 「 ぬくさに首ったけ」

    クマガイ電工(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1着
    当日出荷
    首・背中・腰に感動的な暖かさが広がります!!
    用途ゴルフなどレジャースポーツ・野外観戦などに付属品バッテリー・充電アダプター材質表/アクリル70%・ウール30%、中綿/ポリエステル、裏/ポリエステル色ネイビーバッテリー専用充電式リチウムイオンバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約2.5(100V~240Vグローバル電圧対応)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約3、中:約4.5、弱:約7
  • EK-213 USB type-C PD パワーサプライ コミネ

    EK-213 USB type-C PD パワーサプライ

    コミネ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    7日以内出荷
    車載バッテリーからUSB TYPE-C PD電源を取り出せるUSBソケットキット。PD3.0規格を採用し、スマートフォン等のデバイスを高速充電できる防水仕様のUSBソケットを1口装備。車載バッテリーより給電するDC12V仕様。電源取り出し用のハーネスも同梱し、バッテリー残量を気にせず使用可能。ハンドル取り付けキット付属
    色BlackサイズF最大出力(W)27
  • EK-252 USB 充電用ケーブル コミネ

    EK-252 USB 充電用ケーブル

    コミネ
    ¥659税込¥725
    1個
    7日以内出荷
    EK-251を充電するためのUSB Type-A to デュアル Type-C ケーブル。
    色BlackサイズFree
  • EK-101 エレクトリックライニングベストUSB コミネ

    EK-101 エレクトリックライニングベストUSB

    コミネ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    コミネ製対応ジャケットにオプション装着できる電熱ライニングベスト。microUSB端子を備え、市販のモバイルバッテリーを使用可能。前側にベルクロ付きゴムバンドを備えているので、他社製ジャケットの下に着込むことも可能。バッテリー接続用USBケーブルを付属。電熱機能を使用するには、2.0A以上のUSB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーを別途ご用意ください。
    付属品USB接続ケーブル材質polyester色BlackサイズFree最大消費電力(W)目安約9
  • あんよのこたつ クマガイ電工

    あんよのこたつ

    クマガイ電工
    ¥11,980税込¥13,178
    1足
    3日以内出荷
    ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
    用途通勤・お買い物など普段のおでかけに材質綿、アクリル、ポリエステル、ポリウレタン、PVCサイズ(cm)約25~27バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
  • ヒートオープンソックス バッテリーセット アタックベース

    ヒートオープンソックス バッテリーセット

    アタックベース
    ¥7,998税込¥8,798
    1枚
    4日以内出荷
    寒さに勝つなら足元から。寒さ対策をしながら蒸れも解消できる優れもの。地下足袋を履かれる方でも邪魔にならない仕様。
    用途作業サイズF混率(%)レーヨン44・ポリエステル22・ナイロン22・ポリウレタン12バッテリー専用バッテリー3.7V専用2台、充電用USBケーブル1本充電時間(時間)3.5丈(cm)28稼働時間(時間)高温:約2、中高温:約2.5、中温:約4、低温:約7底幅(cm)23.0~28.0
  • EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト コミネ

    EK-115 QC3.0 イノベーティブヒーティングベスト

    コミネ
    ¥9,498税込¥10,448
    1着
    7日以内出荷
    ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。
    仕様QC3.0専用色ブラック最大消費電力(W)約24素材[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
  • EK-114 12V TRIPLE BRANCH CABLE コミネ

    EK-114 12V TRIPLE BRANCH CABLE

    コミネ
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    7日以内出荷
    コミネ製12V電熱アイテムを複数同時使用するための3股ケーブル。 ・Triple splitted cable to hook up the heated products from the battery of your motorcycle
    色BKサイズFREE
  • EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET コミネ

    EK-112 WARM SYSTEM INNER JACKET

    コミネ
    ¥16,980税込¥18,678
    1着
    7日以内出荷
    車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
  • EK-309HYBRID ELECTRIC WAIST WARMER コミネ

    EK-309HYBRID ELECTRIC WAIST WARMER

    コミネ
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。 3段階の温度設定が可能。 防風構造。 裏起毛素材でより暖かく。
  • マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター付きソフトソックス「あんよのこたつ」

    クマガイ電工(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1双
    当日出荷
    ヒーター内蔵で足のつま先から暖める
    用途通勤・お買い物など普段のおでかけに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質綿・アクリル・ポリエステル・ポリウレタン・PVC色ブラック質量(g)62(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2800使用時間(時間)強:約4、中:約6.5、弱:約9
電熱インナー