絞り込み
ブランド
  • Flowline
  • RS PRO(2,887)
  • VISHAY(2,271)
  • Panasonic(パナソニック)(1,649)
  • KEMET(1,176)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,135)
  • onsemi(1,040)
  • MICROCHIP(1,006)
  • MURATA(村田製作所)(937)
  • シュナイダーエレクトリック(921)
  • BOURNS(844)
  • SIEMENS(839)
  • STMicro(784)
  • YAGEO(752)
  • DiodesZetex(691)
  • HAMMOND(656)
  • ニチコン(654)
  • Texas Instruments(548)
  • XP POWER(499)
  • TDK(488)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Flowline サイドマウントブラケット Flowline

    Flowline サイドマウントブラケット

    Flowline
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●アクセサリタイプ:側面取り付けブラケット●併用可能製品:LU23/27/28/29超音波レベルセンサ
  • Flowline 振動式レベルスイッチ Flowline

    Flowline 振動式レベルスイッチ

    Flowline
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:振動レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PPS 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+80℃ 、 最大DC電圧:30V 、 最大圧力:10バール 、 ガスケット材:FKM 、 許容電流値:25 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline レベルトランスミッタ  USB Flowline

    Flowline レベルトランスミッタ USB

    Flowline
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • Flowline レベルセンサ 超音波 Flowline

    Flowline レベルセンサ 超音波

    Flowline
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
  • Flowline フロートスイッチ Flowline

    Flowline フロートスイッチ

    Flowline
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ:浮力レベルスイッチ 、 取り付けタイプ:垂直 、 スイッチ出力:NO / NC 、 本体材質:PP 、 ケーブル長:3m 、 動作温度 Min:-40℃ 、 動作温度 Max:+90℃ 、 最大圧力:2バール 、 許容電流値:250 mARoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline ブラケット Flowline

    Flowline ブラケット

    Flowline
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様Flowline EchoPulseアクセサリ. Flowline製の定評のあるEchoPulseシリーズ用の充実したアクセサリです。 これらのアクセサリには、さまざまなねじ山形状と直径の多様なレジューサブッシュ、ANSIフランジ、インジケータ、エンクロージャ、コントローラが含まれています。 EchoPulseレベルトランスミッタ製品は、幅広いアクセサリを用意しているので、各種の用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Flowline フロート スイッチ PP Flowline

    Flowline フロート スイッチ PP

    Flowline
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ Flowline

    液体レベルコントローラ Flowline LI40シリーズ

    Flowline
    61,980税込68,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力の数:1 、 取付けスタイル:パネル取り付け 、 全長:85.5mm 、 全体の幅:78.6mm 、 全体的な深さ:17mm 、 最低動作温度:-20℃ 、 最大使用温度:+60℃ 、 出力数:1 、 Flowline EchoPodデジタルレベルインジケータ. FlowlineのEchoPod / PodView汎用タンクレベルディスプレイは、堅牢なレベル表示ソリューションを実現します。 PodViewは、大がかりなプログラミングは不要なため、簡単なセットアップでさまざまな用途に使用することができます。. 特長と利点:. タンクレベル又は容積をリレーの状態と共に示すように設計 V50ファームウェアと互換性があり、Flowlineの無料のWebCalソフトウェアでダウンロード可能 リモート監視距離: PodViewとEchoPod間で最長4.5 mRoHS指令(10物質対応)対応

電子部品(オンボード)』には他にこんなカテゴリがあります

能動部品