絞り込み
ブランド
  • 豊澄電源機器
  • TRACO POWER(368)
  • コーセル(231)
  • XP POWER(169)
  • TDKラムダ(146)
  • ニプロン(制御機器)(57)
  • omron(オムロン)(55)
  • RS PRO(51)
  • 日章工業(49)
  • 鎌田信号機(46)
  • 相原電機(31)
  • ハーティング(31)
  • MURATA(村田製作所)(29)
  • スワロー電機(28)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • bitstrong(ビットストロング)(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
  • 共立電子産業(17)
  • フエニックス・コンタクト(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から36日以内出荷
    480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・SE・Oタイプ形状となります。
    定格10A / 250V
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    5日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。
    タイプB3定格10A / 250V
  • トランス 豊澄電源機器

    トランス

    豊澄電源機器
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    36日以内出荷
    480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付
    電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換