絞り込み
ブランド
- 豊澄電源機器
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,420)
- RS PRO(3,812)
- omron(オムロン)(3,443)
- IDEC(和泉電気)(2,118)
- Panasonic(パナソニック)(1,885)
- VISHAY(1,656)
- AMPHENOL(1,016)
- フエニックス・コンタクト(939)
- シュナイダーエレクトリック(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(880)
- 三菱電機(864)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(672)
- エスコ(637)
- MICROCHIP(636)
- ワゴジャパン(633)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(622)
- ブランドをもっと見る

トランス
豊澄電源機器¥9,998~税込¥10,998~1個6日以内出荷から36日以内出荷480V、500V の入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付1次電圧(V)440/460/480/5002次電圧(V)100/110/115
トランス
豊澄電源機器¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付用途-質量(kg)1.8外形寸法(mm)A:88、B:81、H:101電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240端子ねじM3.5取付寸法(mm)a:78、b:61取付ねじ(推奨)M4容量(VA)100間隔(mm)端子:6.8適合ケースTYC-100二次電流(A)0.5
トランス
豊澄電源機器¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷海外用変換プラグ。プラグの裏に差し込めるピン形状は、A・B・C・B3・BF・SE・Oタイプ形状となります。タイプB3定格10A / 250V
トランス
豊澄電源機器¥15,980~税込¥17,578~1個36日以内出荷480V、500Vの入力電圧に対応した汎用の絶縁トランス。単相 複巻 50/60Hz。耐電圧AC2kV。適用規格 1kVA以下JIS C-6436、1kVA超JIS C-5310/6436。100VA~500VA はA種絶縁(温度上昇60℃ 以下、1kVA~5kVA はB種絶縁(温度上昇80℃ 以下)。1次-2次間静電シールド付電圧(V)1次電圧440/460/480/500、2次電圧200/220/240
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品