絞り込み
ブランド
  • 相原電機
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(1,196)
  • XP POWER(333)
  • TDKラムダ(232)
  • コーセル(230)
  • RECOM(102)
  • MEAN WELL(98)
  • WURTH ELEKTRONIK(91)
  • RS PRO(68)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(60)
  • EPCOS(55)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(50)
  • 日章工業(42)
  • スワロー電機(34)
  • MURATA(村田製作所)(32)
  • ハーティング(31)
  • エスコ(29)
  • BOURNS(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,798税込6,378
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス 24V 相原電機複巻トランス 24V相原電機(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に
仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598特価
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-100-110装備静電シールド/接地端子形状TB
単相単巻トランス 相原電機単相単巻トランス相原電機
3,998税込4,398
1台
当日出荷から8日以内出荷
複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。
仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
複巻トランス SDシリーズ 相原電機複巻トランス SDシリーズ相原電機(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から21日以内出荷
複巻トランス 相原電機複巻トランス相原電機
5,998税込6,598
1台
当日出荷から20日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ 相原電機複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子
複巻トランス 15V 相原電機複巻トランス 15V相原電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧15V-0-15V
複巻トランス 15V 相原電機複巻トランス 15V相原電機
5,298税込5,828
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-12V-15V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
三相複巻トランス 相原電機三相複巻トランス相原電機
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から24日以内出荷
3YSB・N3YSBシリーズの後継機種として誕生旧品より12Kg軽くなります。
周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 6436-1995・JIS C5310-1997回路方式3相・複巻シールド静電シールド:有RoHS指令(10物質対応)対応2次電圧(V)220-200(△)接地端子
複巻トランス 120V 相原電機複巻トランス 120V相原電機(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から21日以内出荷
2次電圧0-100V-110V-120V
複巻トランス 26V 相原電機複巻トランス 26V相原電機
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
1次電圧0-100V-200V2次電圧0-24V-26V仕様複巻絶縁種別A1次電圧(V)0-100-2002次電圧(V)0-24-26
単相複巻トランス 相原電機単相複巻トランス相原電機
4,698税込5,168
1台
当日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源高圧等に
仕様複巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
ノイズ対策用トランス 相原電機ノイズ対策用トランス相原電機
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ノイズ減衰特性・高効率・小型・軽量を実現したノイズ対策トランスです。 電源ノイズ・制御回路ノイズを抑制します。 一次側および二次側回路の双方向にノイズ減衰効果が得られます。 モータ等のON-OFF切り替わり時に発生するサージ電圧の抑制に効果があります。 ノーマルモード・コモンモード共に減衰率は、300kHz~1MHzまで-60dB以下
周波数(Hz)50/60適合規格JEM 1333-1976端子ねじM4相数耐熱クラスE絶縁耐圧AC2kV/1分間(P-S,E間)AC2kV/1分間(S-P,E間)絶縁抵抗100MΩ以上(DC1kV)
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から14日以内出荷
2次電圧0-12V
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
屋内型ケース 相原電機屋内型ケース相原電機
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
三相複巻トランス 3YSBシリーズ 相原電機三相複巻トランス 3YSBシリーズ相原電機
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436端子ねじM4取付穴1次電圧440V-420V(380V)-400V(Y)2次電圧220V(200V)-200V(△)絶縁種別Eシールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)440-420(380)-400(Y)2次電圧(V)220(200)-200(△)接地端子
複巻トランス 9V 相原電機複巻トランス 9V相原電機
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧9V-0-9V
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
1次電圧0-100V-110V2次電圧18V-0-18V
複巻トランス 18V 相原電機複巻トランス 18V相原電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷から21日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-18V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL
耐雷トランス 相原電機耐雷トランス相原電機
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
新型サージ保護デバイス(SPD)を採用 小型化を実現! 従来の碍子端子を無くし端子台を合理化配線作業がスマートに! サージ低減率を大幅アップ(-60dB)シールド工法・巻線方法・絶縁方法を改良
絶縁種別B仕様サージ移行率/-60dB(平衡時)、インパルス耐圧/30kV(1.2/50μs)周波数(Hz)50/60端子ねじM5相数単相絶縁耐圧AC10kV/1分間
複巻トランス 220V 三相 相原電機複巻トランス 220V 三相相原電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
1次電圧380V-415V-440V(Y)2次電圧200V-220V(Δ)
複巻トランス 6V 相原電機複巻トランス 6V相原電機
5,598税込6,158
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-6V
CENTER 変圧器 相原電機CENTER 変圧器相原電機
6,398税込7,038
1個
10日以内出荷
AUL シリーズ (ULマーキング適合) 相原電機AUL シリーズ (ULマーキング適合)相原電機
96,980税込106,678
1台
翌々日出荷
EU・北米の規格に適合した製品群海外規格取得製品/ULマーキング・CEマーキング適合品です。
仕様LP:130、WP:130、端子サイズ:P:M4/M4,S:M4/M4、絶縁シールド:E付A8質量(kg)18Wタップ有:220/タップ無:180L182H210周波数(Hz)50/60電流(A)1次電流:12.08~2.63/24.17~5.00、2次電流:14.17~5.00/28.33~10.0規格UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988)定格連続 CONTH1160相数1耐熱クラス100VA~3K:B(CLASS130)/5K~50K:H(CLASS180)容量(VA)1k1次電圧(V)0-200-208-220-230-2402次電圧(V)0-100-110-115-120
屋内ケース 相原電機屋内ケース相原電機
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
屋外ケース 相原電機屋外ケース相原電機
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
複巻トランス 200/26V 相原電機複巻トランス 200/26V相原電機
13,980税込15,378
1台
10日以内出荷
シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA 相原電機シャーシ取り付け電源トランス 1次:100V ac 110V ac 2次:6V ac 12V ac 15V ac 20V ac 電力:24VA相原電機
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
UL506(ファイルE145880) VDE、SEV、UL、C UL、VDE0551 3N 60742トランスはすべて、プレートワッシャ、保護パッド及びねじ、ボルト / ワッシャが付属し、1つの穴で取り付けられるようになっています。必ずトランスのコイルの上下にパッドを取り付け、その後に上部パッドの上にプレートワッシャを取り付けてください。固定ボルトを強く締めすぎないようにしてください。 強く締め付けすぎるとトランスを破損する恐れがあります。固定ボルトのどちら側も、金属シャーシやフレームに接触しないよう注意してください。接触すると、トランスがショートして修復不可能な損傷が生じる恐れがあります。 24 V出力を2つ備えたトランスはVDE/SEVの認定を受けていません。トランス、6 → 24 Vタイプコンパウンド巻き、第1 / 第2巻線の間にシール付き
仕様●一次定格電圧:100V ac, 110V ac●二次定格電圧:6V ac, 12V ac, 15V ac, 20V ac●定格電力:24VA●出力数:1●実装タイプ:シャーシ●長さ:91mm●幅:58mm●奥行き:60mm●寸法:91 x 58 x 60mm●取付け穴径:4.5 x 6.5mm●重量:800g●最小動作周波数:50Hz●最大動作周波数:60Hz●コード番号:320-1082アズワン品番65-7224-31
省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ 相原電機省スペース(薄型)トランス SMAシリーズ相原電機
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
小型軽量、コネクタ仕様で接続が容易。
用途産業機械、非FA機械。1次電圧(V)2002次電圧(V)100絶縁種別A種仕様PS間シールド:有(ユーロ)周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310、6436絶縁抵抗(MΩ)100以上相数絶縁耐圧AC1.5kV/1分間
変圧器 相原電機変圧器相原電機
11,880税込13,068
1台
10日以内出荷
従来品と比べ、サイズと重量が20~40%程度コンパクトになりました。端子台の電圧表示部を色分けすることで、誤配線トラブルを解消します。
用途制御用、電源用、操作用、試験用として。入力電圧(V)220-200-0出力電圧(V)110-100-0
複巻トランス 12V 相原電機複巻トランス 12V相原電機(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-6V-12V ×2仕様一次二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 240V 相原電機複巻トランス 240V相原電機
8,198税込9,018
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式
複巻トランス 100V 相原電機複巻トランス 100V相原電機
4,898税込5,388
1個
当日出荷
1次電圧0-100V2次電圧0-100V仕様一次、二次間シールド付(E)形状BL型/ラグ端子式
複巻トランス 115V 相原電機複巻トランス 115V相原電機
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
単巻トランス 115V 相原電機単巻トランス 115V相原電機(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
2次電圧0-100V-115V

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換