絞り込み
ブランド
- 因幡産機カンパニー開発品
- TRACO POWER(368)
- コーセル(231)
- XP POWER(166)
- TDKラムダ(145)
- ニプロン(制御機器)(57)
- omron(オムロン)(55)
- 日章工業(49)
- RS PRO(49)
- 鎌田信号機(46)
- ハーティング(31)
- 相原電機(30)
- スワロー電機(28)
- MURATA(村田製作所)(27)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- 共立電子産業(17)
- フエニックス・コンタクト(16)
- ブランドをもっと見る
特価

ACアダプタキット
因幡産機カンパニー開発品¥7,898税込¥8,6881個当日出荷付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm仕様出力安定度±5%適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず)質量(g)165(ACアダプタのみ)適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品湿度(%RH)0~95出力電圧(V)24定格出力電流(A)0.62入力電圧(V)AC100~200出力電流(A)0.62定格出力(W)15定格出力DC24V、0.62A(定格15W)保存温度(℃)-40~85使用電源AC100~200V 50/60HzプラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+)安全規格RoHS、PSE、IEC62368適合品、PSE、IEC62368適合品極性センタープラスリップル、ノイズ180mVp-p(max)ケーブル長(mm)1800、1200(インターフェース)動作温度(℃)0~70定格出力電圧(DC V)24プラグ形状DCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm動作温度範囲(℃)0~70出力電力(W)15対象機器NE-GW001A
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499




![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)