絞り込み
極数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
定格電流(A)
- 3(1)
- 12(6)
定格電圧(V)
- 125(1)
- 300(6)
ブランド
- LINKMAN
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(690)
- JST(日本圧着端子製造)(214)
- 日本モレックス(molex)(162)
- HIROSE(ヒロセ電機)(88)
- GB[制御機器](16)
- ワゴジャパン(12)
- サトーパーツ(8)
- ミネベアコネクト(旧住鉱テック)(7)
- 住友電気工業(Optigate(R))(5)
- ケル(4)
- SUS(エスユーエス)(3)
- ヤマトエンジニアリング(2)
- 共立電子産業(2)
- ifm efector(アイエフエムエフェクター)(2)
- エスコ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ニチフ(1)
- ユーアールディ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

XH-Pコネクタ用オスコンタクトピン
LINKMAN¥61税込¥671個3日以内出荷XH-Pシリーズのハウジングに使用するオスコンタクトピン定格電圧(V)125AC、DC定格電流(A)3AC、DC適合電線AWG#30~AWG#22適合ハウジングXH-Pシリーズ
ディスクリートワイヤコネクタ(4P:1×4)
LINKMAN¥449~税込¥494~1個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと4極のハウジングのセット商品です。極数4極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DC動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【オス】L-M-14×4
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:2×2)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極、2×2温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(3P:1×3)
LINKMAN¥369税込¥4061個3日以内出荷配線用コネクタのコンタクトピンと3極のハウジングのセット商品です。極数3極、6.2mmピッチ定格電圧(V)300AC、DC定格電流(A)12 AC/DCハウジング【メス】L-S-1X03動作温度(℃)-25~+90コンタクトピン【メス】L-F-14×3
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング3P:1×3)
LINKMAN¥109税込¥1201個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数3極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上
ディスクリートワイヤコネクタ(ハウジング4P:1×4)
LINKMAN¥399税込¥4391個3日以内出荷材質UL94V-2 ナイロン66極数4極温度範囲(℃)-25~+90定格電圧(V)300AC/DC耐電圧1500VAC/分定格電流(A)12AC、DC絶縁抵抗(MΩ)1000以上