カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AMPHENOL(95)
- GB[制御機器](133)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- JAE(日本航空電子工業)(87)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- LEMO(135)
- LINKMAN(119)
- omron(オムロン)(117)
- RADIALL(67)
- RS PRO(382)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(773)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- ハーティング(131)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
- マル信無線電機(100)
- 七星科学研究所(229)
- 日本エレパーツ(60)
- 日本モレックス(molex)(180)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

4.3/10形コネクター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から7日以内出荷堅牢性・防水性に優れ、さらに小型・計量を図ったシリーズです。7/16形・N形との変換タイプもご用意し、移動体基地局等に適しています。使用温度範囲(℃)-40~+85絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて5000以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50
SMA形コネクター ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,598税込¥6,1581セット(100個)当日出荷SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 ストレートプラグ Sシリーズ
LEMO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から91日以内出荷レモコネクタの特徴である小型・プッシュプル構造により抜き差しが簡単。オスコンタクトとメスコンタクトが両方装着された半月形インサートタイプにより、誤嵌合を防ぎながら、より密度の高いコンタクト配置が可能です。 耐熱性に優れた素材を使用している為、高温・高熱の過酷な条件下でも使用可能 - プッシュプル、セルフラッチング方式 - 省スペース、高密度設計 - オスとメスコンタクトが両方装着されたステップインサート (半月型)によるアライメント -230Aまでの電流容量の単極タイプ及び、 106極までのコンタクトがそろう多極タイプ - 完全360° EMC遮断 -はんだ、クリンプまたはプリント基板コンタクト (ストレートまたはエルボ)コンタクト -過酷な環境に耐える頑強なハウジング -UL認定用途同軸ケーブル、計測・測定装置、半導体製造装置に最適。通信・情報システム・工業制御システム 医療機器など材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型コンタクト形状オスIP等級IP50結線方法はんだ
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から42日以内出荷様々な屋内製造設備で長期間の使用実績を誇るシリーズ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
M12アタッチャブルコネクタ
日本モレックス(molex)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷『M12』サイズの組み立て式コネクタです。 センサのケーブル先端をコネクタ化するためなどに使用します。 ネジ結線タイプですので専用工具を必要としません。用途制御システム、オンボード照明、FA関連材質コネクタフェイス:ポリアミド、コンタクト:ニッケルメッキ銅、本体:ポリアミド、カップリングナット:ニッケル鍍金真鍮、グロメット:NBR(ニトリルゴム)種類丸型使用温度範囲(℃)-25~90定格電流(A)4保護等級IP67適合電線範囲 AWG(#)18
VHコネクタ用ベースピン トップ型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
PHコネクタ用ベースピン サイド型 100個入り
JST(日本圧着端子製造)¥999~税込¥1,099~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷小型設計で信頼性の高いコンタクト採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.0mmピッチ材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)100定格電流(A)2絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)30~24耐電圧(V)AC800/1分間
3G-SDI対応 高性能75Ω
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥349~税込¥384~1個当日出荷種類コネクタ表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au圧着工具TC-35CA、P-741結線方式(中心)圧着、(外部)圧着RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比1.2max. at DC~3.2GHz嵌合部形状プラグ
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
変換アダプタSTDシリーズ
サンハヤト¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷SOPパッケージ(8ピン0.65mmピッチ)を2.54mmピッチのDIP型に変換し、ユニバーサル基板上で使用できるようにするアダプターです。はんだ付けをしてお使いください。
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,598税込¥1,7581袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。RCAジャック(メス)とBNCジャック(メス)の変換アダプター形状ストレートタイプ丸型種類アダプタ結合方式バヨネットロック入数(個)2コンタクト形状オス変換内容RCAジャック⇔BNCジャック嵌合部形状ジャック・ジャック
BNC変換アダプター(中継タイプ)
JEFCOM(ジェフコム)¥899税込¥9891個当日出荷BNCプラグから分岐・中継するアダプター!。BNCケーブルを延長する為のジョイントなど、BNCの工事を知らない人でも作業ができるアダプターシリーズトラスコ品番366-5291定格電圧AC500V耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max周波数帯域(Hz)0~4G変換内容BNCプラグ⇔BNCジャック/ジャック(BNCコネクターを2方向に分配させる時に使用)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ウエハー ストレートタイプ 53375
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1パック(10個)ほか当日出荷から25日以内出荷
N/MSシリーズ パネル対電線中継接続用丸型コネクタ ジャンクションシェル
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から92日以内出荷CA2120型ジャンクションシェルは、パネルに取り付けたN/MS3102A型の結線部側にパネルを介して装着し、ケーブルクランプを併用する事により、パネル裏面の接続ケーブル及び結線部を保持すると共に保護出来ます。材質/仕上アルミ合金/亜鉛メッキコネクタ形状ジャンクションシェル絶縁抵抗(MΩ)5000
D-subコネクタスライディングロック装置
JAE(日本航空電子工業)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷リテーナーとポストの組み合わせでリテーナーを左右に移動させてロックを行います。材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498~税込¥1,648~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
D-3500D センサ・コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥599~税込¥659~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型キー-動作電圧(V)AC/DC600
NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ L型台座
七星科学研究所(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷NJCシリーズコネクタのパネルマウントに取り付けてコネクタ結合面の向きを90°変えることができます。コネクタ形状L座RoHS指令(10物質対応)対応
M12 防水コネクターケーブル
日合通信電線¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
キャノンコネクタ 3ピン メス
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個欠品中キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個当日出荷外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台



































![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)


![BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621388-251222-02.jpg)

![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
![DCジャック 2.1mm 基板取付け用(ロック式) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616156-251222-02.jpg)

![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)