絞り込み
ブランド
- JAE(日本航空電子工業)
- AMPHENOL(96)
- GB[制御機器](133)
- HIROSE(ヒロセ電機)(100)
- JST(日本圧着端子製造)(225)
- LEMO(135)
- LINKMAN(118)
- omron(オムロン)(117)
- RADIALL(67)
- RS PRO(383)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(774)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(329)
- ハーティング(132)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(197)
- マル信無線電機(100)
- 七星科学研究所(229)
- 日本エレパーツ(60)
- 日本モレックス(molex)(180)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(19)
特価

D-subコネクタ電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(6件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。形状ストレート種類角型定格電流(A)5(コンタクト1芯当り)仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以下接触抵抗(mΩ)2.7以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#20耐電圧(V/min)AC1250結線方法はんだ
D-subコネクタ圧着型
JAE(日本航空電子工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷操作の簡単な圧着工具を用いた結線作業ですから、作業能率が一段とアップし、結線工数を大幅に削減します。また結線形状の個人差もなく仕上がりを均一に出来ます。コンタクトは、結線後コネクタの後面よりインシュレータに挿入します。形状ストレート材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート処理種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)結合方式ねじ結線方法圧着
D-subコネクタEMI対策型嵌合固定台
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷コネクタ両端に装着し、相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台です。1個のコネクタに対し、固定台は2個必要です。
D-subコネクタプラスチックフード
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタプラスチックフード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から63日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。材質/仕上(フード)ABS樹脂/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ
JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
D-subコネクタEMI対策型圧着及びスルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷圧着式又は基板用スルーホールコンタクトを装着して使用するD□UタイプのEMI対策型です。結線作業の簡単な手動式圧着工具や多量の結線用に半自動圧着機も完備。コンタクト(別売)は、結線後にインシュレータ後面より挿入、専用工具にて引き抜く事も出来ます。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入り合成樹脂(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5(1芯あたり)適合電線(mm2)(AWG#18)0.81、(AWG#20)0.52、(AWG#22)0.32、(AWG#24)0.21、(AWG#26)0.13、(AWG#28)0.08、(AWG#30)0.05絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)(AWG#18~#22)2.7以下、(AGW#24~#26)4.5以下、(AGW#28~#30)6以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#18~#30耐電圧(V/min)AC1000結線方法圧着
D-subコネクタ嵌合固定台(六角形)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。形状六角形材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメート
D-subコネクタ半田型(プレスコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)¥479~税込¥527~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイププレスコンタクト使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法はんだ付け
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
D-subコネクタスクリュウロック装置
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から6日以内出荷コネクタフランジの両サイドに取り付けて、コネクタ同士の固定をはかる雄雌の一対のネジロック部品で、ロッキングスクリュウとロックナットで構成されます。仕様ロッキングスクリュウ(雄側)材質/仕上鋼/亜鉛メッキ上3価クロメートタイプロッキングスクリュウ(雄側)
D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け
D-subコネクタ金属フード電磁障害(EMI)対策型
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥878~税込¥966~1個当日出荷から96日以内出荷組立容易なツーピース構造(分割型)で、合わせ溝に独特の段差を設け、コネクタフランジを確実に覆いシールド効果を高めた軽量フードです。ニッケルメッキ仕上げで金属製とプラスチック製の2種類があります。相手コネクタとの嵌合固定用ネジは、ドライバ操作のショートタイプと指で操作が出来るロングスクリュウタイプがあり、ミリ及びインチネジを揃えております。種別ジャンクションシェル材質/仕上(フード)アルミダイカスト/ニッケルメッキ、(クランプサドル・嵌合固定ネジ)鋼/ニッケルメッキタイプC4型(金属フード)使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタ嵌合固定台(長方形)
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷コネクタ両端に装着し相手コネクタ(ケーブル側)に付属したジャンクションシェルの嵌合固定用雄ネジと結合させる固定台(雌ネジ)です。1個のコネクタに対し固定台は2個必要です。ご発注の際はネジの種類を確認のうえご指示下さい。形状長方形材質/仕上亜鉛合金/亜鉛メッキ上3価クロメート使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
D-subコネクタ金属製長方形フード
JAE(日本航空電子工業)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ パネル取付レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状パネル取付レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水
基板回路変更用 2.54mmピッチ PSシリーズ 短絡用ストレートピンヘッダ 2列型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から95日以内出荷プリント基板上でスイッチを使用しないで回路の変換や切替が出来る短絡用ソケットとピンヘッダです。小型、軽量のコンパクト設計で、基板上の高密度実装に最適です。取扱い容易で作業性もよく経済的価格でご利用頂けます。形状ストレート種類角型定格電流(A)3結合方式ワンタッチコンタクトピッチ(mm)2.54結線方法基板実装
JL04Vシリーズ パネル取付レセプタクル(単体防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷仕様ピンインサート形状ストレートタイプピンインサート種類丸型結合方式ねじ防水仕様単体防水型IP67コンタクト形状オス嵌合相手コネクタJL04V-6A、JL04V-6A-EB、JL04V-8A-EB、JL04V-8A-EBA結線方法はんだ
JL04Vシリーズ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から6日以内出荷パネル取付しレセプタクルと接続する事の出来るストレートプラグです。形状ストレート種類丸型結合方式ねじ防水仕様嵌合時IP67クラスコンタクト形状メス嵌合相手コネクタJL04V-2E、JL04V-2A結線方法はんだ
D-subコネクタ金属製丸型クランプ
JAE(日本航空電子工業)¥699~税込¥769~1個当日出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル仕上亜鉛メッキ上3価クロメート処理材料鋼
D-subコネクタ圧着式高密度小型EMI対策型
JAE(日本航空電子工業)¥389税込¥4281個欠品中Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト形状ストレート種類角型極数15使用温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)AC300定格電流(A)3以下表面処理錫メッキ(シェル)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下結合方式ねじ適合電線範囲 AWG(#)#22~#28適合基板寸法(mm)1.6(厚さ)耐電圧(V/min)AC900結線方法圧着
JN1/2シリーズ 小型・丸型コネクタ ストレートプラグ(嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷区分ソケット種類丸型適合電線(mm2)1.25以下結合方式ワンタッチ色相黒コンタクト形状オス
JL05シリーズ プラグ(単体ブロック) (嵌合時防水型)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から72日以内出荷JL05シリーズは、JIS B9960-1規格準拠の丸型コネクタで、嵌合時IP67クラスの防水・防塵構造により耐環境性に優れたコネクタです。 嵌合は操作性に優れたワンタッチバヨネットロック式です。 コンタクトは結線容易な圧着式で、結線後インシュレータ後面より挿入装着します。 回路保護の為、シーケンス接続構造と外殻(金属製)にグランドするアースラグを内蔵したコンタクトを標準装備(1極)し、保護回路接続ができる高性能・高信頼の丸型コネクタです。 レセプタクルとプラグ及び付属品の組合せで、パネルとケーブル間の電気的接続に使用できます。用途工作機械、産業機器、FA機器、半導体製造装置、計測機器、通信機器、コンピュータおよび関連機器、放送機器、その他各種電子・電気機器形状ストレート種類丸型結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L結線方法圧着
D-subコネクタ圧着型コンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥3,698~税込¥4,068~1パック(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷圧着式 高密度多芯型形状ストレート種類丸型仕上(コンタクト接触部)金めっき結線方法圧着
JL05シリーズ プレスピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型(ストレート)
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷から7日以内出荷基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)4以下結合方式ねじコンタクト形状オス耐電圧(V/min)AC1250結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
D-subコネクタEMI対策型スルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷から92日以内出荷プリント基板用スルーホールとして、徹底したコストダウンを図った低価格汎用型のアングルタイプコネクタです。コネクタボディと基板固定用ブラケットがプラスチック一体構造の軽量型です。形状アングル種類角型定格電流(A)5仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
JL05シリーズ マシンピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1個63日以内出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ケーブル中継用レセプタクル
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から93日以内出荷JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器。仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ケーブル中継用レセプタクル仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
JL05シリーズ プレスソケットコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥5,498~税込¥6,048~1パック(100本)当日出荷形状ストレート材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ソケット種類丸型仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状メス結線方法圧着
JL05シリーズ ダストキャップ(レセプタクル用)
JAE(日本航空電子工業)¥989~税込¥1,088~1個当日出荷レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎます。また離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質本体:合成ゴム(黒色)形状ストレート種類丸型保護等級IEC規格(IEC529):IP55F以上結合方式ワンタッチ嵌合相手コネクタJL05-2A、JL05-2L
D-subコネクタスプリングロック装置
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷プレートとスプリングの組み合わせでワンタッチでロックする事が出来ます。材質/仕上ステンレス鋼寸法A(mm)12.4寸法B(mm)14.2
基板対基板接続用コネクタ PSシリーズ ソケットレセプタクル ストレートスルーホールタイプ
JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷ハウジング内に予めソケットコンタクトが組込まれていて、基板上のスルーホールに半田付けにて固定します。形状ストレート種類角型使用温度範囲(℃)-55~+85定格電流(A)3コネクタ形状プラグ:ストレート、レセプタクル:ストレート材質(コンタクト)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下コンタクトピッチ(mm)2.54適合プリント基板厚さ(mm)1.6コンタクト形状メス耐電圧(V/min)AC1000結線方法基板実装基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台












































![プラグ 三笠産業[工具] プラグ 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)