絞り込み
フレーム寸法(mm)
- Φ136(1)
- □36(2)
- □38(1)
- □40(15)
- □60(2)
- □140(4)
入力電圧(V)
- AC100(5)
- AC115(1)
- AC200(4)
- AC220~230(2)
- DC5(1)
- DC12(18)
- DC24(6)
フレーム厚さ(mm)
- 28
- 10(18)
- 10.2(2)
- 10.5(7)
- 15(24)
- 20(28)
- 25(124)
- 30(2)
- 32(7)
- 38(83)
- 38.5(4)
- 51(23)
- 62(5)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 90(4)
- 91(4)
- 99(3)
- 120(2)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
種類
- ACファン(6)
- DCファン(18)
最大風量(m3/min)
- 0.16(1)
- 0.244(1)
- 0.33(2)
- 0.34(1)
- 0.37(1)
- 0.38(2)
- 0.4(1)
- 0.42(2)
- 0.45(1)
- 0.46(3)
- 0.52(2)
- 0.54(3)
- 0.59(2)
- 0.6(3)
- 0.61(2)
- 0.67(2)
- 0.69(3)
- 0.76(2)
- 0.81(2)
- 2.7(2)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
特性
- 低消費電力(4)
- 小型(2)
- 標準(2)
- 薄型(2)
- 長寿命(1)
低消費電力・小型・標準・薄型・長寿命
形状
- 丸形(1)
- 角形(20)
丸形・角形
最大静圧(Pa)
- 18.6(2)
- 43(2)
- 45(2)
- 102(1)
- 106(1)
- 143(2)
- 179(1)
- 206(1)
- 258(2)
- 260(2)
- 340(2)
- 343(2)
- 347(3)
- 415(2)
- 450(2)
- 535(2)
- 800(2)
- 1000(1)
- 1100(1)
- 1600(1)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
18.6・43・45・102・106・143・179・206・258・260・340・343・347・415・450・535・800・1000・1100・1600・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
- 19(1)
- 26(2)
- 30(1)
- 35(1)
- 37(1)
- 40(3)
- 42(1)
- 44(1)
- 46(2)
- 47(3)
- 48(2)
- 50(5)
- 51(1)
- 52(3)
- 53(3)
- 54(2)
- 56(2)
- 57.5(1)
- 58(2)
- 61(2)
- 音圧レベル(dB)をもっと見る
19・26・30・35・37・40・42・44・46・47・48・50・51・52・53・54・56・57.5・58・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(20)
- オリエンタルモーター(4)
- RS PRO(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
SanACE ACファン
山洋電気(12件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース DCファン 109P □40×28厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファンサイズ(mm)40×40
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
ファンモーター
オリエンタルモーター¥5,298~税込¥5,828~1組当日出荷から7日以内出荷セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書形状角形スピードタイプスタンダードスピード特性標準/小型/薄型
San Ace ACファンモータ
山洋電気¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から82日以内出荷種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,998税込¥3,2981台当日出荷から9日以内出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 28mm, 電源電圧:12 V dc (OD4028シリーズ)
RS PRO¥2,898税込¥3,1881個欠品中仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.64ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)79.66色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])8800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)200
SanACE 長寿命ファン
山洋電気(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1台当日出荷から102日以内出荷期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(パルスセンサなし)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性長寿命
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥4,798税込¥5,2781個92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.25/(PWM:100%)0.83音圧レベル(dB)(PWM:0%)37/(PWM:100%)65最大静圧(Pa)(PWM:0%)99/(PWM:100%)1100サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)7500/(PWM:100%)25000
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥6,398税込¥7,0381個36日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)(PWM:0%)0.09/(PWM:100%)0.69音圧レベル(dB)(PWM:0%)32/(PWM:100%)66最大静圧(Pa)(PWM:0%)14/(PWM:100%)838サイズ(mm)36×36定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:0%)3200/(PWM:100%)24000
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥3,898~税込¥4,288~1個36日以内出荷から92日以内出荷形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40特性低消費電力
























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)