絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □80(3)
- □92(2)
- □120(2)
入力電圧(V)
- DC12(5)
- DC24(5)
- DC48(2)
フレーム厚さ(mm)
- 32
- 10(18)
- 10.2(2)
- 10.5(7)
- 15(24)
- 20(28)
- 25(124)
- 28(25)
- 30(2)
- 38(83)
- 38.5(4)
- 51(23)
- 62(5)
- 69(5)
- 70(4)
- 71(3)
- 90(4)
- 91(4)
- 99(3)
- 120(2)
- フレーム厚さ(mm)をもっと見る
種類
- DCファン(7)
最大風量(m3/min)
- 1.2(1)
- 1.59(1)
- 1.69(1)
- 2(1)
- 2.2(2)
- 2.45(3)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3.4(2)
特性
- 低消費電力(2)
低消費電力
形状
- 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
- 27(1)
- 51(1)
- 77(1)
- 104.56(2)
- 115(1)
- 171(1)
- 200(1)
- 255(1)
- 294(2)
- 360(2)
27・51・77・104.56・115・171・200・255・294・360
音圧レベル(dB)
- 25(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 44(1)
- 47(1)
- 51(2)
- 54(2)
- 56(1)
- 57(2)
- 58(1)
25・32・38・44・47・51・54・56・57・58
ブランド
- 山洋電気(5)
- RS PRO(2)
山洋電気・RS PRO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)
山洋電気(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から60日以内出荷冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
DCサンエース 低消費電力ファン
山洋電気(3件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から102日以内出荷形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:12 V dc (OD1232シリーズ)
RS PRO¥5,798税込¥6,3781個3日以内出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.44ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)600
















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)