絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □120(1)
  • □160(5)
  • □180(5)
  • □200(3)
  • □250(2)
入力電圧(V)
  • AC100~115
  • AC100(47)
  • AC100~240(4)
  • AC115(17)
  • AC120(2)
  • AC200(43)
  • AC200~230(5)
  • AC200~240(5)
  • AC220(3)
  • AC220~230(10)
  • AC230(15)
  • AC240(2)
  • DC3.3(1)
  • DC5(25)
  • DC12(150)
  • DC24(152)
  • DC48(50)
  • DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 38(1)
  • 62(5)
  • 65(1)
  • 90(4)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(6)
最大風量(m3/min)
  • 1.64(1)
  • 7.3(5)
  • 10.5(1)
  • 12.8(4)
  • 15.5(3)
  • 24(2)
特性
  • 可変速(4)
  • 大風量(4)
  • 長寿命(1)
可変速・大風量・長寿命
形状
  • 角形(6)
角形
最大静圧(Pa)
  • 20.6(1)
  • 157(5)
  • 167(1)
  • 245(4)
  • 265(3)
  • 360(2)
20.6・157・167・245・265・360
音圧レベル(dB)
  • 31(1)
  • 52(1)
  • 53(5)
  • 59(1)
  • 61(4)
  • 62(2)
31・52・53・59・61・62
ブランド
  • オリエンタルモーター(5)
  • 山洋電気(1)
オリエンタルモーター・山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(31件のレビュー)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズオリエンタルモーター(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
形状角形特性大風量/可変速
AC軸流ファン・MRシリーズ オリエンタルモーターAC軸流ファン・MRシリーズオリエンタルモーター(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から25日以内出荷
形状角形
ACプロペラファン MRSシリーズ セット品 オリエンタルモーターACプロペラファン MRSシリーズ セット品オリエンタルモーター
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から14日以内出荷
形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズMRS材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)過熱保護装置サーマルプロテクタ内蔵特性大風量/可変速関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.7MB)
AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーターAC長寿命プロペラファン MREシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
当日出荷から27日以内出荷
期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。
形状角形種類ACプロペラファンシリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)特性長寿命期待寿命(時間)100000
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
8日以内出荷から14日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ