絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □40(2)
- □62(2)
- □80(1)
- □92(1)
- □119(2)
- □120(1)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC115(2)
- AC200(2)
- DC5(2)
- DC12(6)
- DC24(4)
- DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
- 10(2)
- 20(1)
- 25(2)
- 32(1)
- 38(3)
種類
- ACファン(3)
- DCファン(6)
最大風量(m3/min)
- 0.12(2)
- 0.37(2)
- 0.84(1)
- 1.2(1)
- 1.72(1)
- 1.8(2)
特性
- 低消費電力(1)
- 小型(2)
- 標準(4)
- 薄型(2)
低消費電力・小型・標準・薄型
形状
- 角形(9)
角形
最大静圧(Pa)
- 27
- 18.6(6)
- 24.89(6)
- 30(4)
- 34(7)
- 35.3(5)
- 40.2(7)
- 44(13)
- 45(5)
- 49(20)
- 59(5)
- 65.7(6)
- 81(8)
- 84(7)
- 105(6)
- 135(4)
- 157(4)
- 300(8)
- 360(11)
- 1000(7)
- 最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
- 20(2)
- 21(2)
- 25(1)
- 26.5(1)
- 32(3)
20・21・25・26.5・32
ブランド
- 山洋電気(5)
- オリエンタルモーター(4)
山洋電気・オリエンタルモーター

San Ace ACファンモータ
山洋電気(31件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881台当日出荷形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ
オリエンタルモーター(10件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から15日以内出荷小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。形状角形タイプファン単体材質(フレーム)アルミダイカスト相対湿度95%材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)絶対湿度(g/m3)36
SanAce DCファン
山洋電気(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCサンエース DCファン 109P □40×10厚
山洋電気(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から52日以内出荷仕様リブ付き形状角形厚さ(mm)10質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から11日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92




















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)