絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □25(1)
  • □60(1)
  • □80(7)
  • □92(2)
  • □92.5(1)
  • □120(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC100~115(1)
  • AC115(2)
  • DC12(10)
  • DC24(5)
フレーム厚さ(mm)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 25(9)
  • 38(1)
種類
  • ACファン(3)
  • DCファン(9)
最大風量(m3/min)
  • 0.08(1)
  • 0.53(1)
  • 0.68(1)
  • 0.74(1)
  • 0.84(1)
  • 1.03(2)
  • 1.1(2)
  • 1.12(2)
  • 1.25(1)
  • 1.64(1)
特性
  • 標準(2)
  • 静音(1)
標準・静音
形状
  • 角形(12)
角形
最大静圧(Pa)
  • 20.6(1)
  • 22.4(1)
  • 29.4(1)
  • 31.4(1)
  • 34(2)
  • 44(2)
  • 52.15(2)
  • 55(1)
  • 65.7(1)
20.6・22.4・29.4・31.4・34・44・52.15・55・65.7
音圧レベル(dB)
  • 31
  • 25(16)
  • 27(16)
  • 28(22)
  • 30(17)
  • 32(21)
  • 33(13)
  • 34(15)
  • 35(24)
  • 36(21)
  • 37(14)
  • 38(14)
  • 39(22)
  • 40(22)
  • 41(13)
  • 42(13)
  • 43(19)
  • 46(18)
  • 47(13)
  • 60(16)
ブランド
  • 山洋電気(8)
  • オリエンタルモーター(2)
  • RS PRO(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
山洋電気・オリエンタルモーター・RS PRO・NMB(ミネベア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • 静音ファン San Ace 山洋電気

    静音ファン San Ace

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    冷却性能はそのままで、騒音を抑えたファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)特性静音期待寿命(時間)40000/60℃
  • ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)

    ACファンモーター(リード線付)

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)92×92材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
  • DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 92.5 x 92.5 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD9225シリーズ)

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)1.25音圧レベル(dB)31取付角寸法(mm)92.5×92.5最大静圧(Pa)22.4色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2400RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)170
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • RS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 25 x 25 x 10mm, 電源電圧:12 V dc (OD2510シリーズ)

    RS PRO
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)10種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD2510消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.08音圧レベル(dB)31取付角寸法(mm)25×25色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])12000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    8,398税込9,238
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ