絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □80(2)
- □92(2)
- □120(3)
入力電圧(V)
- AC100(3)
- AC200(3)
フレーム厚さ(mm)
- 25(2)
- 27(1)
- 38(2)
- 40(1)
種類
- ACファン(3)
最大風量(m3/min)
- 0.65(1)
- 0.67(1)
- 0.76(1)
- 0.9(1)
- 1.01(1)
- 1.2(1)
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 2.7(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
特性
- 標準(1)
- 防水(1)
- 防湿(1)
標準・防水・防湿
形状
- 角形(3)
角形
ブランド
- イチネンTASCO
- 山洋電気(148)
- RS PRO(97)
- オリエンタルモーター(93)
- omron(オムロン)(10)
- NMB(ミネベア)(10)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 摂津金属工業(8)
- ローヤル電機(8)
- GB[制御機器](8)
- エスコ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- 河村電器産業(5)
- コアレスモータ(4)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- ロボテナ(3)
- ノーブランド(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る

防水モーターファン
イチネンTASCO¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷形状角形厚さ(mm)40色羽根:黒種類ACファン最大風量(m3/min)2.5/2.8(50/60Hz)材質(フレーム)アルミダイカスト防塵防水性能IP65色(フレーム)黒色焼付塗装取付角寸法(mm)120×120リード線長さ(mm)100材質(羽根)難燃樹脂、PETガラス入定格回転速度(min-1[r.p.m])2650/3000(50/60Hz)特性防水
モーターファン鉄羽根・防滴型
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から13日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン使用温度範囲(℃)-40~+50材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)黒色焼付塗装材質(羽根)鉄製特性防湿使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
モーターファン樹脂羽根
イチネンTASCO¥4,798~税込¥5,278~1個4日以内出荷形状角形色羽根:黒種類ACファン材質(フレーム)アルミダイカスト色(フレーム)無塗装材質(羽根)合成樹脂特性標準














![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)