絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(1)
- □80(1)
- □92(1)
- □119(1)
- □120(1)
- □150(1)
- その他(1)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC200(1)
- DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
- 25(1)
- 38(1)
- 51(1)
- -(1)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(1)
最大風量(m3/min)
- 0.53(1)
- 0.65(1)
- 0.76(1)
- 0.98(1)
- 1.05(1)
- 1.1(1)
- 1.35(1)
- 1.56(1)
- 1.78(1)
- 2.22(1)
- 2.7(1)
- 2.9(1)
- 3(1)
- 6.4(1)
- その他(1)
特性
- アラーム付(1)
- 標準(1)
- 長寿命(1)
- 静音(1)
アラーム付・標準・長寿命・静音
形状
- その他(1)
- 角形(1)
その他・角形
最大静圧(Pa)
- 14.59(1)
- 18.23(1)
- 24.61(1)
- 35.55(1)
- 37.37(1)
- 39.2(1)
- 41.02(1)
- 45.58(1)
- 50.14(1)
- 60.16(1)
- 61.08(1)
- 64.72(1)
- 82.04(1)
- 182.32(1)
- その他(1)
14.59・18.23・24.61・35.55・37.37・39.2・41.02・45.58・50.14・60.16・61.08・64.72・82.04・182.32・その他
音圧レベル(dB)
- 27(1)
- 28(1)
- 33(1)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 41(1)
- 43(1)
- 56(1)
- その他(1)
27・28・33・34・35・38・39・41・43・56・その他
ブランド
- 河村電器産業
- 山洋電気(149)
- RS PRO(97)
- オリエンタルモーター(93)
- omron(オムロン)(10)
- NMB(ミネベア)(10)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 摂津金属工業(8)
- ローヤル電機(8)
- GB[制御機器](8)
- エスコ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- ロボテナ(3)
- ノーブランド(2)
- 共立電子産業(2)
- ブランドをもっと見る

温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から42日以内出荷ワンタッチで結線できます。 デジタル式とダイヤル式があります。 現在温度、設定温度の表示が可能です。用途温度設定可能の小型タイプ
温度スイッチ RP200-T
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個6日以内出荷から42日以内出荷ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります用途大型換気扇・ターボファン専用質量(kg)0.3モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)