絞り込み
ブランド
- 河村電器産業
- EBM PAPST(295)
- 山洋電気(154)
- RS PRO(128)
- オリエンタルモーター(104)
- オーム電機(39)
- ローヤル電機(25)
- 日東工業(19)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
- omron(オムロン)(15)
- Fischer Elektronik(11)
- NMB(ミネベア)(10)
- GB[制御機器](10)
- 摂津金属工業(9)
- メルコテクノレックス(9)
- COMAIR ROTRON(8)
- エスコ(6)
- リタール(6)
- Adaptive(6)
- ブランドをもっと見る

温度スイッチ MET・METD・RP4-SW1
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から41日以内出荷ワンタッチで結線できます。 デジタル式とダイヤル式があります。 現在温度、設定温度の表示が可能です。用途温度設定可能の小型タイプ
温度スイッチ RP200-T
河村電器産業¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から41日以内出荷ラック用大型換気扇を接続して設定温度による自動運転を行います。 温度が40℃に上がりますと警報接点に出力があります用途大型換気扇・ターボファン専用モード切替自動ー切ー連続ー警報設定温度範囲(自動運転)5~40℃警報出力40℃、無電圧、a接点、2A以内温度設定方式無段階質量(kg)0.3
換気扇セット FOL・SFOL
河村電器産業¥58,980~税込¥64,878~1個41日以内出荷電圧(V)100セット内容ファン、フード、フィンガーガード、パッキン、取付ネジ質量(kg)15色ベージュ(マンセル5Y7/1)周波数(Hz)50/60羽根径(Φmm)250