絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
- AC100(45)
- AC100~115(6)
- AC100~120(1)
- AC100~240(4)
- AC115(17)
- AC120(2)
- AC200(40)
- AC200~230(6)
- AC200~240(5)
- AC220(2)
- AC220~230(10)
- AC230(13)
- DC3.3(1)
- DC5(24)
- DC12(144)
- DC24(147)
- DC48(50)
- DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- EBM PAPST(28)
- GB[制御機器](8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NMB(ミネベア)(10)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(149)
- StarTech.com(13)
- SUNON(50)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(7)
- オリエンタルモーター(99)
- コアレスモータ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- メルコテクノレックス(10)
- ローヤル電機(8)
- 山洋電気(180)
- 摂津金属工業(9)
- 日本電産サーボ(5)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
EBM PAPST・GB[制御機器]・HP(日本ヒューレット・パッカード)・NMB(ミネベア)・omron(オムロン)・RS PRO・StarTech.com・SUNON・イチネンTASCO・エスコ・オリエンタルモーター・コアレスモータ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・メルコテクノレックス・ローヤル電機・山洋電気・摂津金属工業・日本電産サーボ・河村電器産業・ブランドをもっと見る
10ページ目: ファンモータ

StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3L
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)31.84最大電流(mA)90
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.6 x 3.6 x 1インチ, FAN9X25TX3H
StarTech.com¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷その他【奥行】3.6インチ消費電力(W)2.52電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.6寸法(inch)3.6×3.6×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)48.43最大電流(mA)210
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FANBOX2
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷その他【電流】160μA消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)1高さ(inch)3.1寸法(inch)3.1×3.1×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)37.3
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 3.1 x 3.1 x 1インチ, FAN8X25TX3L
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)3.1×3.1×1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)26.6最大電流(mA)80
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.8 x 2.8 x 0.4インチ, FAN7X10TX3
StarTech.com¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷その他【電流】250μA消費電力(W)2.16電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.8寸法(inch)2.8×2.8×0.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.33
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 2.4 x 0.8インチ, FAN6X2TX3
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷その他【奥行】2.4インチ電源電圧12 V dc幅(inch)0.8高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×2.4×0.8動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)21.46
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2.4 x 0.4 x 2.4インチ, FAN6X1TX3
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷その他【奥行】2.4インチ消費電力(W)1.92電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2.4寸法(inch)2.4×0.4×2.4動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)15.49最大電流(mA)160
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 2 x 0.4 x 2インチ, FAN5X1TX3
StarTech.com¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷その他【奥行】2インチ消費電力(W)1.08電源電圧12 V dc幅(inch)0.4高さ(inch)2寸法(inch)2×0.4×2動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)8.63最大電流(mA)90
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 1 x 3.1 x 3.1インチ, FAN8025PWM
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷その他【奥行】3.1インチ電源電圧12 V dc幅(inch)3.1高さ(inch)1寸法(inch)1×3.1×3.1動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)9.74 → 25.02最大電流(mA)160
StarTech.com 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, dc, 0.8 x 3.5 x 4.3インチ, FANCASE
StarTech.com¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷その他【奥行】4.3インチ消費電力(W)1.8電源電圧12 V dc幅(inch)3.5高さ(inch)0.8寸法(inch)0.8×3.5×4.3動作dcRoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)6.9
DCファンモータ(5V 40mm角)
メルコテクノレックス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷低騒音、高い信頼性のMMF-04Dシリーズ軸流ファン厚さ(mm)10ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-10~+70定格電圧(V)5定格電流(A)0.15センサー出力なし騒音レベル(dB(A))26回転速度5500min-1フレーム(mm)40×40開放風量(m3/h)0.12静圧(Pa)31.4
DCファンモータ(12V 40mm角)
メルコテクノレックス¥2,298税込¥2,5281個当日出荷低騒音で信頼性の高いMMF-04Lシリーズ軸流ファン厚さ(mm)15ケース形状リブタイプ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電圧(V)12定格電流(A)0.08センサー(85℃)回転パルス出力騒音レベル(dB(A))36回転速度8450min-1フレーム(mm)40×40RoHS指令(10物質対応)対応開放風量(m3/h)0.22静圧(Pa)90.2![DCファン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573359-251222-02.jpg)
DCファン
GB[制御機器]¥2,498税込¥2,7481個3日以内出荷ADDA社純正の5V駆動小型DCファン寸法(mm)35×35×7.5回転数(min-1[r.p.m])6500定格電圧/電流:5V/0.14AベアリングHypro Bearing風量1CFM
DCファンモーター 5V 40mm
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
DCファンモータ(5V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
高速産業用ファン
CPS¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷複合材の曲面形状ブレードと断続的なセクション設計により、比類ない大容量のエアフローを実現します。 従来のブラシレスDC(BLDC)モーターとは異なるセンサレスFOC制御、励磁ノイズなし、効率を高め、高精度なトルク出力を実現します。 3相6スロットモーターによる堅牢なトルク出力、超低整流振動を実現します。 日本ブランドの精密ボールベアリング、優れた信頼性と長寿命を実現します。 高精度銅合金ベアリングベースは、高同心度と高温耐性や変形を低減します。 ファンブレードとフレームには、液晶ポリマー(LCP)素材を採用しました。 優れた剛性、高い引張強度、優れた耐高温性、高回転下でも変形を防止し、長時間安定した動作を実現しました。 抵抗下でも一定の速度を維持します。 フィールド指向制御と動的電流補償機能を搭載した内蔵モーターICが、流量抵抗の変化にリアルタイムで適応することにより、一定の回転速度を維持します。 8枚のシリコン防振パッドが共鳴ノイズを効果的に吸収し、静かな作業環境を実現します。 テーパーネジ以外の取付にも対応し、多様なシーンに応じた柔軟な固定方法が可能です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。色ブラック質量(g)257ベアリングBall Bearing最大静圧(mmH2O)2.2接続PWM 4ピン風量82CFM(Balanced Mode)、114CFM(Performance Mode)、63CFM(Quiet Mode)回転数ファン:500~2150rpm±10%(Balanced Mode)、ファン:500~3000rpm±10%(Performance Mode)、ファン:500~1500rpm±10%(Quiet Mode)サイズ(mm)120×120×厚さ30
RS PRO ファンガード 76.2 x 76.2mm
RS PRO¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷ファンサイズ = 80mm。外形寸法 = 76.2 x 76.2mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 71.5mm。カラー = 黒。外高 = 76.2mm。外部幅 = 76.2mm。。RS ProRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 60 x 60 x 25mm
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。奥行 = 25mm。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92.5 x 92.5 x 25mm
RS PRO¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷電源電圧 = 12 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 92.5mm。電流 Max = 240mA。終結タイプ = ワイヤmm。騒音レベル = 35dB。ファン回転速度 = 2900rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS PRO V20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 120 x 120 x 38mm
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個7日以内出荷電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 120mm。電流 Max = 320mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 43dB。ファン回転速度 = 2800rpm。センサータイプ = オープンコレクタ。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DCボールベアリングファン(回転計出力付き). RS Proブランドがお届けする各種のDCボールベアリング軸流ファンです。品質や信頼性を損なうことなく、コスト効果の高い冷却ソリューションを実現します。ダイキャストアルミフレームと、ブラシレス、自動再始動、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . PBT UL94V-0熱可塑樹脂製インペラ . 優れた性能と長寿命を両立するボールベアリングシステムL10曲線に基づく標準期待寿命は60000時間です。ブラシレスDC、極性保護、ロックされたロータ保護モータ . タコメータ出力オプション、検出と速度制御用. 用途. 軸流ファンは、コンポーネントや機器の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。DC軸流ファンの最も一般的な用途をいくつか挙げます。. サーバーラック - 軸流ファンは、ハブ、ルータ、及びパッチパネルの冷却に使用されます。電気キャビネット及びエンクロージャ - キャビネット及びエンクロージャに設置し、コンポーネントを冷却して保護し、早期の故障を予防します。ラップトップ及びタワー型コンピュータ - コンパクトなDCファンはコンピュータや機器に組み込むのに最適です。フレームサイズが小さく薄型です。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンシリーズは、ボールベアリングを使用しています。どちらもほぼ同じ用途に適していますが、ボールベアリングが一般的に多く選択されます。これは主に、その長寿命と、どのような軸の位置でも取り付けられ、吸気 / 送気できるためです。このファンには、どのような安全機能がありますか.. モーターの極性保護により、スムーズで一貫性のある動作を実現します。極性の問題は、モーターの障害、過熱又は内部破損の原因になる場合があります。このRS Proシリーズの軸流ファンは、このような結果を防ぎます。この軸流ファンには、ローター拘束と自動再始動の機能も搭載しているため、インペラの動きが大きくなりすぎないように保護し、障害が発生した場合は、自動的に再始動します。軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途により異なる)が、さまざまな速度で真っすぐファンの軸方向に流れます。入口と出口のどちらもエアフローを軸方向にすることができます。最も一般的なタイプでは、動作のよく似ている従来型ダクトファンや遠心ファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 60 x 60 x 15mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷電源電圧 = 24 V dc。AC/DC動作 = DCmm。幅 = 60mm。電流 Max = 60mA。終結タイプ = リードワイヤmm。騒音レベル = 33dB。ファン回転速度 = 4500rpm。カーブの方向 = 後方向。ベアリングタイプ = ボール。。RS Pro DC ブラシレス軸流ファン. RS Pro がお届けする各種の AC デュアルボールベアリング軸流ファンは、品質や信頼性を損なうことなく、費用対効果の高い冷却ソリューションとなっています。堅牢なダイキャストアルミフレーム、AC隈取磁極、インピーダンス保護モータを備え、各種の用途に最適です。 これらの軸流ファンは、速度と気圧に優れているため、さまざまなハードウェア用途に適しています。特長 :. . PBT熱可塑性樹脂ケース. . 向きを問わない正方形. . 水平・垂直方向に設置可能. . 低ノイズレベル. . スムーズで効率的な通気を実現するクルーブドブレード. これらのファンの騒音レベルは.. これらの軸流ファンは、騒音レベルが低く、静かな環境でも騒音が目立ちません。例えば、ささやき声は30dB程度なのに対し、RS Proシリーズは最大が51dB、最小が18dBとなります。 つまり、ささやき声と同じくらい静かだということです。軸流ファンとは.. 軸流ファンは、コンポーネントや機械の冷却が不可欠なあらゆる産業で使用されています。ファンは、対象の表面に空気を軸方向に引き込むか、熱い空気を押し出すことで冷却します。このことは、スムーズに動作し続けることができるように軸流ファンがプロセッサを冷却するデスクトップPCなど、日常的に使用する製品で不可欠です。過熱の懸念は、ほとんどの電子やエンジニアリング用途にあるため、軸流ファンは一般的に使用されています。ブラシレスモータとは.. 標準的なブラシモータは、カーボンブラシ、リングマグネット、アーマチュア、整流子を使用しています。RS Pro ブラシレスシリーズでは、これらの部品を一切使用していません。軽量で耐久性に優れ、スムーズに動作する軸流ファンは、コスト削減に貢献し、潜在的に存在する重量問題を解消することができます。このファンは、ボールベアリングとスリーブベアリングのどちらを使用していますか.. この軸流ファンは、ボールベアリングを使用しています。ボールベアリングは、通常、軸流ファン内で最も一般的に使用されています。これは主に優れたサービス寿命に対する評判の高さによるもので、ボールベアリングファンは何年も中断せずにフルスピードで動作することが知られています。ブレードが難しい方向を向く位置に軸流ファンを取り付ける必要がある場合、ボールベアリング内蔵であれば、ファンはどの軸位置にでも取り付けることができます。なぜRS PROなのか.. RS Pro は、信頼性と選択肢を増やすためのGo To ブランドを目指しています。工具・部品・ハードウェアを幅広く取り揃えており、社内専門家によるテストで、製品の品質を保証します。電子機器とアクセサリに関して、RS Pro は高品質の部品を幅広く取り揃えています。RS Pro は、プロフェッショナルなインストールとサポートを提供する信頼できるブランドです。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm
RS PRO¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dcAC/DC動作 = DCmm幅 = 92mm奥行 = 38mm寸法 = 92 x 92 x 38mm騒音レベル = 63dBファン回転速度 = 6000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 38mm
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dcAC/DC動作 = DCmm消費電力 = 9W奥行 = 38mm終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 4000rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 3.5W奥行 = 32mm寸法 = 92 x 92 x 32mmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 32mm
RS PRO¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.68W電流 Max = 260mA終結タイプ = ワイヤmmファン回転速度 = 3800rpmベアリングタイプ = ボールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm
RS PRO¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm消費電力 = 1.92W電流 Max = 280mA寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 47dBファン回転速度 = 4000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:24 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様電源電圧 = 24 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 92 x 92 x 25mm
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 92mm幅 = 92mm奥行 = 25mm寸法 = 92 x 92 x 25mm騒音レベル = 37dBファン回転速度 = 3000rpmカーブの方向 = 前方向ベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP20RoHS指令(10物質対応)対応















![ファンガード 5cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708775-251222-02.jpg)
![ファンガード 9cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708800-251222-02.jpg)
![ファンガード 6cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708766-251222-02.jpg)
![ファンガード 8cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708791-251222-02.jpg)
![ファンガード4cm GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68708809-251222-02.jpg)


![DCファン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573359-251222-02.jpg)




























![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)