絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
形状
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
EBM PAPST・GB[制御機器]・HP(日本ヒューレット・パッカード)・NMB(ミネベア)・omron(オムロン)・RS PRO・StarTech.com・SUNON・イチネンTASCO・エスコ・オリエンタルモーター・コアレスモータ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・メルコテクノレックス・ローヤル電機・山洋電気・摂津金属工業・日本電産サーボ・河村電器産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目: ファンモータ

662件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフローテスター 山洋電気

    エアフローテスター

    山洋電気
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1台
    91日以内出荷
    通風抵抗(装置内部の風の流れにくさ)を測定できます。装置にファンを実装したときの、装置内に流れる動作風量を測定できます。ファンの特性を表す、風量-静圧特性を測定できます。測定結果を熱設計などのシミュレーションに使用することで、装置に最適なファンをかんたん、かつ的確に選定できます。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却の選定、空気の送風、循環、拡散の測定。トラスコ品番835-4190セット内容測定用ノズルセット、樹脂取付板(5枚)、接続ダクト、AC電源ケーブル(2.5m)、専用USB通信ケーブル材質本体/測定ノズル/ダクトホルダー:樹脂、ボードホルダー:アルミ、ポール/フィンガーガード:金属質量(kg)62018年トラスコ掲載ページ3 0735
  • 温度スイッチ RP4 河村電器産業

    温度スイッチ RP4

    河村電器産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    温度設定可変の小型タイプ
  • [120mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [120mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-131
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-122
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-121
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-112
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-111
  • ファンフィルターユニット SS-MAC 日本エアーテック

    ファンフィルターユニット SS-MAC

    日本エアーテック
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    16日以内出荷
    帯電防止プラスチック。帯電防止樹脂製でごみの付着や汚れが抑えられ清潔です。 高効率、省電力。DCブラシレスモーターの採用で、大幅に省電力化しました。 風量制御。MAC-55、35は5段階の風量制御です。MAC-15は2段階多台数をを連結した場合、外部スイッチにより無段階制御も可能です。 選べるフィルター仕様。 低騒音。新開発のターボランナーの採用により、従来型に対し低騒音化を実現しました。 フリー電源。AC100~240Vまたは、DC24V電源で使用できます。 運転表示灯。吹出面に運転状態が一目でわかるLED表示灯付です。(異常時は点滅)
    質量(kg)15消費電力(W)100/121電源AC100 1Φ 50/60Hz構造帯電防止ABS樹脂フィルター(集塵要素メインフィルター)ULPAフィルター、(集塵要素プレフィルター)不織布フィルター集塵効果0.1~0.2μm粒子(大気塵)にて99.999以上騒音レベル(dB(A))57処理空気量(m3/min)8.0
  • DCサンエース DCファン 9G □80×38厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □80×38厚

    山洋電気
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • 電源 冷却ファン TDKラムダ

    電源 冷却ファン

    TDKラムダ
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    3日以内出荷から92日以内出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1セット
    7日以内出荷から31日以内出荷
    種類DCファン
  • 冷却電動ファンモーター ニッサン

    冷却電動ファンモーター

    ニッサン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • DCファン San Ace(山洋電気)

    DCファン

    San Ace(山洋電気)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    仕様リブありその他【最大静圧】1.2(inchH2O)質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.67型番9G0612P4S001センサーパルスセンサ機能PWMコントロール機能付き最大風量(m3/min)1.4材質(フレーム)樹脂使用電圧範囲(V)10.2~13.8最大静圧(Pa)300定格入力(W)8.04フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])11000フレーム(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49.4音圧レベル(dB(A))(50/60)53期待寿命(時間)40000/60℃ (70000/40℃)
  • フィルター 大和電業

    フィルター

    大和電業
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン オリエンタルモーター

    ACプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCプロペラファン MDシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ

    オリエンタルモーター
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    10日以内出荷
  • RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm RS PRO

    RS PRO 軸流ファン 電源電圧:12 V dc, DC, 80 x 80 x 25mm

    RS PRO
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro OD6025-12HBIP68 軸流ファンは、 PBT 、 UL94 V-0 、プラスチックフレーム、インペラを備えています。24 AWG のリードワイヤ 2 本を接続します。デュアルボールベアリングシステムを備えています。また、絶縁抵抗は 500 V ac / 分、 <1 mA で、 10 M Ω @ 500 V dc です。動作温度範囲は -15 +65 ° C であり、保管温度範囲は -25 +70 ° C です定格電圧: 12 V dc ± 10 % 定格電力: 2.2 ± 15 % ( Watts ) 定格電流: 0.18 ± 15 % 定格速度: 3300 ± 15 % ( RPM ) 空気流量: 40 ± 15 % ( CFM ) ノイズレベル: 33 ( dB ) 最大 静圧: 0.23 インチ H2O ± 15 %
    仕様電源電圧 = 12 V dc高さ = 80mm消費電力 = 2.2W奥行 = 25mm終結タイプ = リードワイヤmm騒音レベル = 33dBファン回転速度 = 3300rpmベアリングタイプ = ボールIP定格 = IP68RoHS指令(10物質対応)対応
  • Fixed電源補助ファン NEC三菱

    Fixed電源補助ファン

    NEC三菱
    ¥21,980税込¥24,178
    1式
    13日以内出荷
    システム冷却用補助ファン
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:無線機能を有しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181004●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4201-48
  • ML110 Gen11 リダンダントファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 リダンダントファンキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    リダンダント ファン 2 個のキット。
  • オプションフィルター ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルターメディア
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュ除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ライトグレーパネルフィンガーガードパネル
  • ダクト ファン オリエンタルモーター

    ダクト ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様吐出口用ダクト継ぎ手材質鋼板質量(kg)0.18表面処理ニッケルメッキ
  • ダンパ ファン オリエンタルモーター

    ダンパ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    種別ダンパ材質鋼板、鉄線表面処理ニッケルメッキ
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)0.7保護等級IP2X取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト
  • MBシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MBシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    タイプS(アラームなし)径(Φmm)120シリーズMB
  • MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズEタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性長寿命
  • MDシリーズVタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズVタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き ファン

    オリエンタルモーター
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1個
    7日以内出荷
    仕様電磁ブレーキ付ストローク(mm)450シリーズEASモーターAZテーブルタイプXリード(mm)12スライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83モーター取付方向左折返し
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ