絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
- AC100(45)
- AC100~115(6)
- AC100~120(1)
- AC100~240(4)
- AC115(17)
- AC120(2)
- AC200(40)
- AC200~230(6)
- AC200~240(5)
- AC220(2)
- AC220~230(10)
- AC230(13)
- DC3.3(1)
- DC5(24)
- DC12(144)
- DC24(147)
- DC48(50)
- DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- EBM PAPST(28)
- GB[制御機器](8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- NMB(ミネベア)(10)
- omron(オムロン)(11)
- RS PRO(149)
- StarTech.com(13)
- SUNON(50)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(7)
- オリエンタルモーター(99)
- コアレスモータ(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- メルコテクノレックス(10)
- ローヤル電機(8)
- 山洋電気(180)
- 摂津金属工業(9)
- 日本電産サーボ(5)
- 河村電器産業(7)
- ブランドをもっと見る
EBM PAPST・GB[制御機器]・HP(日本ヒューレット・パッカード)・NMB(ミネベア)・omron(オムロン)・RS PRO・StarTech.com・SUNON・イチネンTASCO・エスコ・オリエンタルモーター・コアレスモータ・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・メルコテクノレックス・ローヤル電機・山洋電気・摂津金属工業・日本電産サーボ・河村電器産業・ブランドをもっと見る
13ページ目: ファンモータ

軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 20mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 20mm●高さ:60mm●消費電力:1.71W●電流 Max:164mA●風量:25.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5422アズワン品番65-8084-12
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 10mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●寸法:50 x 50 x 10mm●高さ:50mm●消費電力:600mW●奥行:10mm●風量:11cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5412アズワン品番65-8087-97
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
SUNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402アズワン品番65-8086-84
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
抗腐食蒸気カプセル
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407アズワン品番65-8085-76
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403アズワン品番65-8084-14
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 30 x 30 x 6mm
SUNON¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:30 x 30 x 6mm●高さ:30mm●消費電力:560mW●奥行:6mm●風量:4.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5391アズワン品番65-8087-15
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個欠品中仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430アズワン品番65-8087-07
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428アズワン品番65-8084-25
軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm
山洋電気¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460アズワン品番65-8054-88
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385アズワン品番65-8085-66
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm
SUNON¥969税込¥1,0661個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380アズワン品番65-8086-12
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371アズワン品番65-8078-70
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394アズワン品番65-8086-97
HVACエアフィルタ
リタール¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm
山洋電気¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9232アズワン品番65-8088-90
軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm
山洋電気¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
エンクロージャサーモスタット
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170アズワン品番65-8085-37
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
SUNON¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm
山洋電気¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 15mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 15mm●高さ:60mm●消費電力:2.22W●奥行:15mm●風量:30.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5421アズワン品番65-8088-10
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.56W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5426アズワン品番65-8084-21
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm
SUNON¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401アズワン品番65-8085-44
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418アズワン品番65-8085-63
換気 グリル 223 x 223mm グレー
シュナイダーエレクトリック¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メン仕様●寸法:223 x 223mm●フランジ幅:250mm●カラー:グレー●コード番号:211-2703アズワン品番65-8061-16
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm
SUNON¥6,298税込¥6,9281個7日以内出荷仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438アズワン品番65-8085-50
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm
山洋電気¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm
SUNON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377アズワン品番65-8084-16
軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm
SUNON¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm
山洋電気¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm
SUNON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429アズワン品番65-8088-36
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm
山洋電気¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm
山洋電気¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷。San ACE の回転カウンタ仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317アズワン品番65-8090-21
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm
山洋電気¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
ブロアファン PFシリーズ
SUNON¥5,098税込¥5,6081個7日以内出荷Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護仕様●電源電圧:24 V●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5433アズワン品番65-8085-60
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm
SUNON¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434アズワン品番65-8085-78
軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm
山洋電気¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223アズワン品番65-8074-74


















































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)