絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
形状
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・SUNON・EBM PAPST・StarTech.com・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・摂津金属工業・エスコ・ローヤル電機・GB[制御機器]・河村電器産業・日本電産サーボ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・コアレスモータ・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: ファンモータ

661件中 481~520件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm

    SUNON
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:480mW●奥行:10mm●風量:7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5402アズワン品番65-8086-84
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm

    SUNON
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●消費電力:660mW●奥行:10mm●風量:5.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5393アズワン品番65-8087-16
  • 抗腐食蒸気カプセル ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    抗腐食蒸気カプセル

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ヘラマンタイトン 気化性防錆・防食カプセルヘラマンタイトンの気化性防錆・防食カプセルは、電気部品を含むエンクロージャーなど、注意が必要なエリアへの錆に対する保護を提供します。製品の長さは 55 mm 、幅は 30 mm 、高さは 25 mm です。特長と利点鉄、スチール、銅、黄銅、アルミを保護可能 保護容積: 0.12 m 3 保護半径: 0.3 m 危険性なし 使用中は乾燥を保持してください - オイルやグリースは塗らないでください 使用が簡単 最高動作温度:70℃用途オーディオアンプ エレクトリックテスト装置●コード番号:297-3130アズワン品番65-8076-61
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:770mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5407アズワン品番65-8085-76
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:750mW●奥行:20mm●風量:8.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5403アズワン品番65-8084-14
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 92 x 92 x 25mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    欠品中
    仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:1.8W●奥行:25mm●風量:51.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5430アズワン品番65-8087-07
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.2W●奥行:25mm●風量:37cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5428アズワン品番65-8084-25
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc dc 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8460アズワン品番65-8054-88
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:540mW●奥行:25mm●風量:28.4cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5385アズワン品番65-8085-66
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 50 x 50 x 15mm

    SUNON
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:50 x 50 x 15mm●高さ:50mm●消費電力:300mW●奥行:15mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5380アズワン品番65-8086-12
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:760mW●奥行:20mm●風量:7.7cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5371アズワン品番65-8078-70
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm

    SUNON
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:30 x 30 x 10mm●高さ:30mm●幅:30mm●奥行:10mm●風量:4.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5394アズワン品番65-8086-97
  • HVACエアフィルタ リタール

    HVACエアフィルタ

    リタール
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●消費電力:2.28W●奥行:28mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:37dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9232アズワン品番65-8088-90
  • 軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:48 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:40.32W●奥行:38mm●風量:138cfm●コード番号:205-6970アズワン品番65-8067-72
  • エンクロージャサーモスタット SIEMENS

    エンクロージャサーモスタット

    SIEMENS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Siemens Twin サーモスタット( 0 → 60 ℃ )には、バイメタルセンサが採用されていて、動作電流は 10 A、動作電圧は 250 V です。相対湿度 90% Terminal マウン
    仕様●スイッチコンフィギュレーション:チェンジオーバー●電源電圧:250 V●コード番号:203-3170アズワン品番65-8085-37
  • 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    UL、CSA。汎用 AC ファン。AC ファンのサイズ:□ 80 ~ □ 160
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:AC●幅:80mm●電流 Max:110mA●風量:39m3/h●騒音レベル:35dB●ファン回転速度:3300rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7179アズワン品番65-8090-38
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    SUNON
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:460mW●奥行:20mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5404アズワン品番65-8084-69
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.36W●奥行:28mm●風量:13.4cfm●騒音レベル:40dB(A)●センサータイプ:パルス●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9219アズワン品番65-8077-52
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.56W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5426アズワン品番65-8084-21
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 10mm

    SUNON
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 10mm●高さ:40mm●消費電力:620mW●奥行:10mm●風量:8cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5401アズワン品番65-8085-44
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 10mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 10mm●高さ:60mm●消費電力:1.3W●奥行:10mm●風量:16.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5418アズワン品番65-8085-63
  • 換気 グリル 223 x 223mm グレー シュナイダーエレクトリック

    換気 グリル 223 x 223mm グレー

    シュナイダーエレクトリック
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric EMC ファンは、高い保護等級と高い流量効率を実現しています。換気システムの設置は簡単で、動作中でもフィルタを簡単に取り付け / 交換できます。50 / 60 Hz の交流又は直流を備え、標準で供給されるすべてのモータで幅広い入力電圧を使用できます。メン
    仕様●寸法:223 x 223mm●フランジ幅:250mm●カラー:グレー●コード番号:211-2703アズワン品番65-8061-16
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:480mW●奥行:25mm●風量:23.9cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5384アズワン品番65-8086-47
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 38mm

    SUNON
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:60 x 60 x 38mm●高さ:60mm●消費電力:14.4W●奥行:38mm●風量:60.6cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5438アズワン品番65-8085-50
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 38mm

    山洋電気
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:120mm●消費電力:36W●奥行:38mm●風量:224cfm●コード番号:205-6967アズワン品番65-8068-58
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 30 x 30 x 10mm

    SUNON
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様●電源電圧:12 V dc●高さ:30mm●消費電力:300mW●奥行:10mm●風量:3.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5377アズワン品番65-8084-16
  • 軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:5 V dc DC 40 x 40 x 6mm

    SUNON
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 6mm●高さ:40mm●消費電力:440mW●奥行:6mm●風量:6.3cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5397アズワン品番65-8085-55
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25mm

    山洋電気
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 60 x 60 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●消費電力:3.12W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6962アズワン品番65-8068-19
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 92 x 92 x 25mm

    SUNON
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:92 x 92 x 25mm●高さ:92mm●消費電力:900mW●奥行:25mm●風量:39.5cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5429アズワン品番65-8088-36
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 38mm

    山洋電気
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 80 x 80 x 38 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 43025-0400 Molex Terminal - 430
    仕様●寸法:80 x 80 x 38mm●高さ:80mm●消費電力:45.6W●電流 Max:3.8A●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6965アズワン品番65-8068-18
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 56mm

    山洋電気
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    。San ACE の回転カウンタ
    仕様●寸法:40 x 40 x 56mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:56mm●風量:27.19cfm●騒音レベル:59dB(A)●ファン回転速度:10400 (Outlet) RPM, 14000 (Inlet) RPM●センサータイプ:パルス●コード番号:191-9317アズワン品番65-8090-21
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 28mm

    山洋電気
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    仕様●寸法:40 x 40 x 28mm●高さ:40mm●幅:40mm●奥行:28mm●風量:37.1cfm●コード番号:217-6662アズワン品番65-8079-73
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 120 x 120 x 25mm

    山洋電気
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    。Sanyo Denki の DC 軸流ファンの寸法は 120 x 120 x 25 mm です。プラスチック素材でできています。10 MO の絶縁抵抗を備えています。モータ保護機能 高絶縁耐力 保管温度: -30 → +70 ℃Molex コネクタ - 22-01-3037 Molex Terminal - 39-00-0
    仕様●寸法:120 x 120 x 25mm●高さ:120mm●消費電力:4.68W●奥行:25mm●終結タイプ:Molexコネクタ●コード番号:205-6968アズワン品番65-8067-91
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:780mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5440アズワン品番65-8088-56
  • ブロアファン PFシリーズ SUNON

    ブロアファン PFシリーズ

    SUNON
    ¥5,098税込¥5,608
    1個
    7日以内出荷
    Sunon MagLev モータファンには、正確な Vapo ベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●電源電圧:24 V●ブロアタイプ:遠心分離●AC/DC動作:dc●風量:15.5cfm●シリーズ:PF●寸法:75 x 75 x 30mm●コード番号:202-5433アズワン品番65-8085-60
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
    Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:1.5W●奥行:25mm●風量:41cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5373アズワン品番65-8084-26
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    Sunon DC ブラシレスファンには、潤滑スリーブベアリングシステムが搭載されています。また、ファンブレードの前面から反時計回りに回転します。自動リスタート 極性保護
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●高さ:80mm●消費電力:840mW●奥行:25mm●風量:33cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5375アズワン品番65-8087-63
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm SUNON

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25mm

    SUNON
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様●寸法:80 x 80 x 25mm●AC/DC動作:DC●消費電力:3.72W●奥行:25mm●風量:60cfm●IP定格:IP20●コード番号:202-5434アズワン品番65-8085-78
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm 山洋電気

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 40 x 40 x 20mm

    山洋電気
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    メーカーの DC 冷却ファンには、高エアフロー、高信頼性、低ノイズなどの特長があります。サーバーや ICT 機器など、幅広い用途で使用できます。San ACE DC ファンは、高風量、高静圧、低消費電力、低振動を特長としています。開発段階では、インペラの形状、モーター特性、動作エアフロー、目標性能達成のための予想寿命を徹底的に見直しました。メーカーでは、長期にわたって蓄積された技術を活用することで、優れた冷却性能を実現しました。Sanyo Denki DC ファン of シリーズ San ACE 109P は、UL 94V-0 難燃性のプラスチックフレームを備えています。インペラはプラスチック製もあります。保管温度範囲: -30 → +70 ℃ローター拘束バーンアウト保護 逆極性保護
    仕様●寸法:40 x 40 x 20mm●高さ:40mm●消費電力:3.72W●奥行:20mm●終結タイプ:リードワイヤ●騒音レベル:42dB(A)●ベアリングタイプ:ボール●カーブの方向:前方向●コード番号:191-9223アズワン品番65-8074-74

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ
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
13ページ目: ファンモータ 【通販モノタロウ】 冷却(制御機器)