絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
形状
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・32・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・80・81・84・105・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・43・46・47・58・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・摂津金属工業・ローヤル電機・GB[制御機器]・エスコ・河村電器産業・イチネンTASCO・ロボテナ・ノーブランド・OWLTECH(オウルテック)・コアレスモータ・タカチ電機工業・TRUSCO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
442件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC軸流ファン R87F omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87F

    omron(オムロン)(53件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
    周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(31件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)38質量(g)550種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)120×120保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(10件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    小型プロペラファンMUシリーズに防湿タイプを追加しました。 相対湿度95%、絶対湿度36g/m3の高湿度環境で使用できます。
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)タイプファン単体形状角形相対湿度95%絶対湿度(g/m3)36
  • 軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)

    軸流ファン フィンガーガード R87F

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • プラグコード 山洋電気

    プラグコード

    山洋電気(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 軸流ファン プラグコード R87F omron(オムロン)

    軸流ファン プラグコード R87F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
  • ファンモーター オリエンタルモーター

    ファンモーター

    オリエンタルモーター(9件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1組
    当日出荷から13日以内出荷
    材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0接続方式二端子タイプ形状角形羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)プラスチック UL94V-0形状-厚さ(mm)38羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • 樹脂フィルターキット 山洋電気

    樹脂フィルターキット

    山洋電気(2件のレビュー)
    839税込923特価
    1枚ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
  • AC軸流ファン R87T(リード線タイプ) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(リード線タイプ)

    omron(オムロン)(12件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    回転速度高速特性標準
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    2,898税込3,188特価
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準DCファン 山洋電気

    SanACE 標準DCファン

    山洋電気(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25形状角形質量(g)110種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)80×80特性標準
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(17件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)370種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%サイズ(mm)120×120期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • SanACE ACファン(プラグコード付属) 山洋電気

    SanACE ACファン(プラグコード付属)

    山洋電気(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)保護機能焼損保護(羽根拘束時に電流を制限して巻線の発熱を防止)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%期待寿命(時間)25000
  • ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター AGEシリーズ

    タカチ電機工業
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸流ファン フィルタ R87F omron(オムロン)

    軸流ファン フィルタ R87F

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。種別フィルター
  • ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MRSシリーズ MRSシリーズ

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    形状角形特性大風量/可変速
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • SanACE 標準ファン 山洋電気

    SanACE 標準ファン

    山洋電気(6件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1台
    当日出荷から12日以内出荷
    高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。 軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。厚さ(mm)25材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)形状角形質量(g)90種類DCファン保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能サイズ(mm)60×60
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
  • 軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)

    軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    形状角形
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1台
    当日出荷
    ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。 部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。 交流電源を接続するだけで簡単に動作します
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。仕様期待寿命の定義/定格電圧、連続運転、周囲温度60℃にて、残存率90%形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60(結露がないこと)周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターくま取りモータ入力電圧(V)AC100入力方式リード線導体部材質(フレーム)アルミニウム保護機能拘束時焼損保護機能使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)60×60保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(リード線導体部・フレーム間)
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種類DCファン
  • SanACE ACファン 山洋電気

    SanACE ACファン

    山洋電気(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)

    RS PRO
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.4ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)1.13音圧レベル(dB)34取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)39.83色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3100RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)160
  • ACファンモータ 山洋電気

    ACファンモータ

    山洋電気(5件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
  • ACファン San Ace120(□120mm) 山洋電気

    ACファン San Ace120(□120mm)

    山洋電気
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    形状角形種類ACファン
  • DCファンモーター ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    DCファンモーター

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    低騒音・軽量タイプ。
    厚さ(mm)10形状角形質量(g)約8種類DCファン材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH取付角寸法(mm)30×30材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイRoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音/軽量
  • AC軸流ファン R87T(耐水型) omron(オムロン)

    AC軸流ファン R87T(耐水型)

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)38最大風量(m3/min)2.7/3.2(50/60Hz)音圧レベル(dB)42/46(50/60Hz)取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)75/80(50/60Hz)定格回転速度(min-1[r.p.m])2550/2900(50/60Hz)特性耐水
  • AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機

    AC軸流ファン UT125C 120mm角×38mm厚 200V

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
    材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
  • ACプロペラファン  MUシリーズ 標準タイプ オリエンタルモーター

    ACプロペラファン MUシリーズ 標準タイプ

    オリエンタルモーター(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1組
    当日出荷から7日以内出荷
    タイプセット品材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)材質(フレーム)アルミダイカストセット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書形状角形特性標準/小型/薄型
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • DCサンエース DCファン 109P □40×10厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □40×10厚

    山洋電気(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    厚さ(mm)10仕様リブ付き形状角形質量(g)19種類DCファン使用温度範囲(℃)-10~+60材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40期待寿命(時間)40000(60℃)、70000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DCプロペラファン MDシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ