絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(13件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    羽根の回転部分への指などの挿入を防ぎます。
  • プラグコード 山洋電気

    プラグコード

    山洋電気(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 軸流ファン フィンガーガード R87F omron(オムロン)

    軸流ファン フィンガーガード R87F

    omron(オムロン)(8件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール処理(本体)ニッケルクロムメッキ
  • ファン用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ファン用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(35件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。 設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。 また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
    種別温度スイッチa接点ライトグレー接点方式バイメタル、ノーマルオープン温度設定範囲(℃)0~60(±5)
  • 軸流ファン プラグコード R87F omron(オムロン)

    軸流ファン プラグコード R87F

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    599税込659
    1本
    欠品中
    プラグコードは、端子タイプ軸流ファンに適合します。
  • フィンガーガード オリエンタルモーター

    フィンガーガード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。フィンガーガードは指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴を利用して取り付けます。
    用途プロペラファン用
  • 樹脂フィルターキット 山洋電気

    樹脂フィルターキット

    山洋電気(2件のレビュー)
    839税込923
    1枚ほか
    当日出荷
    種別フィルターキット材質樹脂(SPS・PSアロイ)
  • 電源接続用プラグコード オリエンタルモーター

    電源接続用プラグコード

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    電源部との接続方式が端子方式となっているEMUシリーズ、MUシリーズ・MSシリーズファンに使用できる、差し込み式プラグコードです。
    種別フィルター規格UL規格認定品/ULファイルNo.E46617またはE43202CSA規格認定品/CSAファイルNo.LR68564またはULファイルNO.E43202(CSA規格についてULにより認定されています。)電気用品安全法/特定電気用品として電気安全環境研究所(JET)での適合性検査がおこなわれています。
  • フィルター オリエンタルモーター

    フィルター

    オリエンタルモーター(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
  • フィンガーガード 山洋電気

    フィンガーガード

    山洋電気(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • 軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ) omron(オムロン)

    軸流ファンR87Fシリーズ フィルタ(メディアのみ)

    omron(オムロン)
    2,398税込2,638
    1セット(5枚)
    当日出荷
    形状角形
  • ファンモータ ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    表面処理ニッケルクロムメッキ(三価クロム)
  • ヒーター用温度スイッチ オリエンタルモーター

    ヒーター用温度スイッチ

    オリエンタルモーター(28件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヒーター用温度スイッチAM2-XB1は、装置内の温度変化に応じて、ヒーターの運転・停止を自動でおこないます。 省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。 従来品に対して、さらに使いやすく、お求めやすくなりました。
    種別温度スイッチb接点ライトグレー質量(g)50使用周囲温度(℃)-35~+80接点方式バイメタル、ノーマルクローズ使用周囲湿度95%以下(結露しないこと)温度設定範囲(℃)0~+60定格抵抗負荷電流(A)15(AC120V)、10(AC250V)適合電線サイズ0.75~2.5mm2(AWG18~13素線)
  • フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター

    フィルター用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    3,998税込4,398
    1袋(5枚)
    当日出荷
    種別フィルター
  • 高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ ワイドワーク

    高性能グラファイトシート WW-T68Aシリーズ

    ワイドワーク
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷
    熱伝導率が高く、効率的に熱移動をさせます。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。容易に切断・トリミングできます
    仕様【熱拡散率】8.5cm2/s、【曲げテスト】10000times、【熱容量】0.895J/g-K使用温度範囲(℃)-40~400(グラファイトシート単体性能)加工【下面】両面テープ(耐熱温度100℃・耐電圧1kV)導電率>13000S/cm難燃性V-0、UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向/1500、厚さ方向/5
  • ファンガード オリエンタルモーター

    ファンガード

    オリエンタルモーター
    549税込604
    1個ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    種別セット品
  • ターボファン M/右回転 ロボテナ

    ターボファン M/右回転

    ロボテナ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:80mm、風向きはモータ側です。
  • プラグコード NMB(ミネベア)

    プラグコード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)2.5(60℃)材質(プラグ)塩化ビニールリード線太さ(mm2)0.75(PVC AWG18)
  • ターボファン S/左回転 ロボテナ

    ターボファン S/左回転

    ロボテナ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    外径(Φmm)60軸穴径(Φmm)2(取付/シャフト用)
  • ターボファン S/右回転 ロボテナ

    ターボファン S/右回転

    ロボテナ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    2mmシャフト用でマブチモーターに適合します。外形:60mm、風向きはモータ側です。
  • ステンレス製フィンガーガード オリエンタルモーター

    ステンレス製フィンガーガード

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    種別ファンガード
  • ACファン・EMUシリーズ オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    欠品中
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグ仕様アラームなしタイプファン単体種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート(難燃グレード : V-0)騒音レベル(dB(A))42取付角寸法(mm)120回転速度(r/min)3250最大静圧(Pa)84材質(羽根)ポリフェニレンオキシド(難燃グレード : V-1)フレーム厚さ(mm)38過熱保護装置焼損防止回路内蔵
  • 角ファンガード ノーブランド

    角ファンガード

    ノーブランド(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    異物などからファンを守ります。
  • ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
    種別ダクト継手材質鋼板ダークグレー
  • ACファン・EMUシリーズ(セット品) オリエンタルモーター

    ACファン・EMUシリーズ(セット品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    低消費電力。ブラシレスモーターを採用することで、消費電力が約68%下がりました。寿命60,000時間(約6年)。ブラシレスモーターを採用することで、発熱を抑えることができ寿命が2.2倍になりました。ワイド電圧対応。単相100-240V(50/60HZ)で使用できます。使用する周波数に関わらず同一特性が得られます。軽量。フレームの材質を樹脂にすることで、質量が約45%軽量になりました。
    付属品電源接続用プラグフレーム厚さ(mm)38
  • T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし ワイドワーク

    T-Global製高性能グラファイトシート 粘着なし

    ワイドワーク
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    熱伝導率の高いグラファイトシートで、効率的に熱移動・熱伝導をさせます。粘着なし、グラファイトシートのみとなります。効率よく熱を伝え、優れた熱伝導率です。(面方向 1500W/m・K、厚さ方向 5W/m・K)。折り曲げが可能で、柔軟性があり超薄型で高いEMIシールド効果を備えています。磁破の問題も軽減することも可能です。経年変化のない高い安定性です。簡単に切断、トリミングできます。]RoHS対応品(2024年7月時点)
    仕様熱容量(J/g-K):0.895、曲げテスト:10000times、粘着なし、グラファイトシートのみ厚さ(mm)0.025寸法(mm)140×140使用温度範囲(℃)-40~400導電率>13000S/cm難燃性V-0 UL94密度(g/cm3)2.1熱伝導率(W/mk)面方向1500(厚さ方向5)アズワン品番68-9172-91
  • プラグコード 山洋電気

    プラグコード

    山洋電気
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    9AD1201H12用のプラグコードです。
    長さ(mm)1000
  • クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品) オリエンタルモーター

    クロスフローファン用フィンガーガード(UL適合品)

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    種別FG(フィンガーガード)
  • ファンモータ用ファンガード NMB(ミネベア)

    ファンモータ用ファンガード

    NMB(ミネベア)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • RF-FG フィンガーガード 日東工業

    RF-FG フィンガーガード

    日東工業
    5,298税込5,828
    1セット(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容10コ入RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンガードフィルター用交換フィルター OWLTECH(オウルテック)

    ファンガードフィルター用交換フィルター

    OWLTECH(オウルテック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ファンが吸い込む塵やホコリなどを高密度フィルターでガード。安心1年保証
  • 吸込口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター

    吸込口用ダクト継ぎ手

    オリエンタルモーター
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    種別ダクト継手
  • シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーター

    シロッコファン用取付金具

    オリエンタルモーター
    849税込934
    1個
    当日出荷
    仕様MB8U、BM10Z用種別取付金具
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    種別FL(ファンフィルター)
  • 交換用フィルターメディア オリエンタルモーター

    交換用フィルターメディア

    オリエンタルモーター
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷から25日以内出荷
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.16mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • アウタロータファン 富士電機

    アウタロータファン

    富士電機(2件のレビュー)
    40,980税込45,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    薄型、大風量で機器組込みに最適。独自技術のアウターローターモータを採用し、合理的流体設計により、通常のファンの2/3程度に薄くし、大風量、省スペースを実現しました。 低温形は、高品位グリース密封玉軸受を採用-45℃(限界値-50℃)~+30℃の広範囲にて使用可能です。 貫通部には、デフロスト時の水滴下を考慮して、独自のゴムリング方式を採用しています。 モータ保護装置直切を標準装備しています。
    塗装色(マンセル)7.5BG6/1.5
  • AC軸流ファン 周辺オプション omron(オムロン)

    AC軸流ファン 周辺オプション

    omron(オムロン)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ファンガード 12cm GB[制御機器]

    ファンガード 12cm

    GB[制御機器]
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合ファンサイズ/12cm内容ファンガード
  • Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク Seeed Studio

    Jetson Orin NX/Nano/Xavier NXモジュール用ファン付ヒートシンク

    Seeed Studio
    5,298税込5,828
    1個
    欠品中
    Jetsonモジュール用のヒートシンク Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールのSoCに接続して使用するファン付きのアルミニウム合金製ヒートシンクです。強力な冷却機能により、タスクの実行中にオーバーヒートやスロットリングの問題を回避します。JetsonのPWM機能を使ってエアフロー速度を制御することができ、公式キャリアボードのreComputer J401と同時に使用できます。 ・Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NXモジュールに対応 ・アルミニウム合金製ヒートシンク ・取り付け穴とネジが付属 ・ファン速度を制御するためにPWMを利用可能
    セット内容アルミニウム製ヒートシンク ×1、ヒートシンク化合物 ×1、ヒートシンクホルダー ×1、ネジ ×4寸法(mm)58×39×17対応Jetson Orin NX/Orin Nano/Xavier NX モジュール

ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータその他関連用品