絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
- AC100(44)
- AC100~115(6)
- AC100~120(1)
- AC100~240(4)
- AC115(17)
- AC120(2)
- AC200(41)
- AC200~230(6)
- AC200~240(5)
- AC220(2)
- AC220~230(10)
- AC230(13)
- DC3.3(1)
- DC5(24)
- DC12(143)
- DC24(147)
- DC48(50)
- DC60(2)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・81・84・105・135・157・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
- 山洋電気(180)
- RS PRO(149)
- オリエンタルモーター(99)
- SUNON(50)
- EBM PAPST(28)
- StarTech.com(12)
- omron(オムロン)(10)
- NMB(ミネベア)(10)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 摂津金属工業(9)
- エスコ(8)
- ローヤル電機(8)
- GB[制御機器](8)
- 河村電器産業(7)
- 日本電産サーボ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- コアレスモータ(4)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・SUNON・EBM PAPST・StarTech.com・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・摂津金属工業・エスコ・ローヤル電機・GB[制御機器]・河村電器産業・日本電産サーボ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・コアレスモータ・イチネンTASCO・ブランドをもっと見る

RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 25mm, 電源電圧:12 V dc (OD1225シリーズ)
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)5ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.52音圧レベル(dB)39取付角寸法(mm)120×120色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)370
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 32mm, 電源電圧:24 V dc (OD1232シリーズ)
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)32種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)6ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)3.4音圧レベル(dB)51取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)104.56色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3750RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:24 V dc (OD1238シリーズ)
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)2.97音圧レベル(dB)43取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)320
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 25mm, 電源電圧:24 V dc (OD8025シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個欠品中仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)25種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.8音圧レベル(dB)21取付角寸法(mm)80×80最大静圧(Pa)17.43色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])2000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.34音圧レベル(dB)27.2取付角寸法(mm)60×60色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])3500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)50終結タイプリードワイヤ
RS Pro DC 軸流ファン 120 x 120 x 38.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD1238シリーズ)
RS PRO¥4,298税込¥4,7281個7日以内出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)38.5種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)3ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)2.07音圧レベル(dB)33取付角寸法(mm)120×120最大静圧(Pa)32.36色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])1950RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)240
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD6015シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)15種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.6ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.54音圧レベル(dB)37取付角寸法(mm)60×60最大静圧(Pa)37.34色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])4500RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)120
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.75ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.28音圧レベル(dB)25取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])4600RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)150
RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 15mm, 電源電圧:12 V dc (OD4015シリーズ)
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷形状角形厚さ(mm)15種類DCファン消費電力(W)1.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.24音圧レベル(dB)36取付角寸法(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])8000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
RS Pro DC 軸流ファン 30 x 30 x 10.2mm, 電源電圧:12 V dc (OD3010シリーズ)
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷形状角形厚さ(mm)10.2種類DCファン消費電力(W)0.84ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.11音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)30×30定格回転速度(min-1[r.p.m])9000RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP55最大電流(mA)50
冷却DCファン San Ace(直流電源用)
山洋電気¥2,698~税込¥2,968~1台当日出荷交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
DCファンモーター
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,498税込¥1,6481個欠品中小型・薄型・軽量・低騒音(MCタイプ)。形状角形厚さ(mm)14.5質量(g)約40種類DCファン最大風量(m3/min)0.36材質(フレーム)ABS/PBTアロイ使用温湿度範囲-10~60℃/35~85%RH保管温湿度範囲-20~70℃/35~85%RH音圧レベル(dB)23取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)20材質(軸受)滑り止め軸受材質(インペラ)ABS/PBTアロイ定格回転速度(min-1[r.p.m])2900RoHS指令(10物質対応)対応特性小型/薄型/低騒音/軽量
フィルター ファン
オリエンタルモーター¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
SANYO DCファンモータ
山洋電気¥10,980~税込¥12,078~1個5日以内出荷から41日以内出荷形状角形厚さ(mm)38種類DCファン最大風量(m3/min)(PWM:35%)3/(PWM:100%)6音圧レベル(dB)(PWM:35%)41/(PWM:100%)58最大静圧(Pa)(PWM:35%)85.6/(PWM:100%)270サイズ(mm)120×120定格回転速度(min-1[r.p.m])(PWM:35%)2900/(PWM:100%)5600
DCサンエース DCファン 9G □92×32厚
山洋電気(2件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個8日以内出荷から102日以内出荷形状角形厚さ(mm)32種類DCファンサイズ(mm)92×92
DCプロペラファン MDEシリーズ
オリエンタルモーター¥7,498税込¥8,2481個24日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファンスピードタイプスタンダードスピード接続方式リード線最大風量(m3/min)2.7付加機能停止センサ 無接点タイプ音圧レベル(dB)46取付角寸法(mm)119×119最大静圧(Pa)70定格回転速度(min-1[r.p.m])3000特性長寿命
フィンガーガード
オリエンタルモーター¥769~税込¥846~1個7日以内出荷から36日以内出荷運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。 フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。 ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。用途ブロワ用種別ファンガード材質/仕上樹脂/クロームメッキ
スクリーン
オリエンタルモーター¥899~税込¥989~1個7日以内出荷から16日以内出荷電子機器など電磁波を発生する機器を冷却する場合、ファンの換気冷却用の穴から電磁波が外部に漏れ、他のコンピュータや計測機器に対して電磁波障害を与えることがあります。 スクリーンは空気の流れを通し、電磁波を遮断します。 アルミニウムフレームに波状のステンレスメッシュを固定したもので耐久性に優れた電磁シールドです。 ファンにネジ止めして使用します。
ファン用フィルタ
共立電子産業¥329税込¥3621個4日以内出荷脱着・お手入れが簡単な後付けタイプのファンフィルタです。吸気中のチリや埃の侵入を防ぎます。穴径(Φmm)4-5.0(間隔:縦横それぞれ82.5mm)外寸(mm)(W)96.5×(H)96.5×(t)10.5適合ファンサイズ(mm)92角































![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)